714件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
種別フェイスシールド アズワン品番8-5363-11 適合品番BI-YE 材質PC(ポリカーボネート) 形状かぶり型防災面 寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

アズワン品番9-039-02 材質本体/アルミ、シールド/PMMA(アクリル)板2mm厚 形状かぶり型防災面 寸法(mm)200×200 質量(g)176 材質(レンズ)アクリル
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。
仕様DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。 材質ラベル:白ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160
1巻(500枚)ほか
6,790 税込7,469
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


お求めやすい価格でご提供。精密接合仕上げですので、光路長のバラツキが少なく、接合面が丈夫です。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。接着剤不使用です。
材質石英ガラス
1個
6,240 税込6,864
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


90°の座ぐり、バリ取り、穴の拡大に使用出来る面取カッターセット。 ハイカーボン鋼にチタンコートを施し、耐摩耗性と耐久性を向上させました。 様々な作業に対応出来る様、使用頻度の高いサイズをセット。 6/9/12/16/19mmの5本組。
仕様●重量:138g●材質:ハイカーボン鋼(チタンコート) アズワン品番68-4100-18 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2/2.6 全長(mm)130 タイプ両頭匙状 アズワン品番8-3890-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087 松吉医科器械コード22-2008-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,772 税込3,049
当日出荷

大きめサイズで包み込まれるような座り心地です。
材質カバー表面/ポリエステル・PU(ポリウレタン)、カバー裏面/綿、中綿/シリコナイズドポリエステルファイバー 寸法(mm)420×420 アズワン品番7-9646-01
1枚
5,990 税込6,589
当日出荷

座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。錆・汚れに強く清掃も容易です。
仕様上下機能:ガススプリング式、座面直径(mm):Φ290 材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 寸法(mm)Φ480×400~540 質量(kg)約4.2 キャスター(mm)Φ50(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω アズワン品番4-467-01
1脚
24,510 税込26,961
当日出荷

冷却面や室温での貼り付けに適しています。貼り付け後は、液体窒素・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。貼り付け後は、液体窒素(-196℃)・フリーザー(-70℃)・湯煎にも使用可能です。DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性です。台紙から剥がしやすく効率的に作業ができます。
材質ラベル:白ポリエステルフィルム 耐熱温度(℃)ラベル:-196~+160 ラベルサイズ(mm)41.28×15.24 アズワン品番2-7121-12
1巻(250枚)
6,990 税込7,689
翌々日出荷

仕様組立式、※ビスは床の材質により異なりますので付属していません。、※ビスの種類によって必要な工具が異なります。 サイズW26×D50×H15.5mm 3mm厚 小判穴抜き アズワン品番61-7184-39 素材スチール製 ユニクロームメッキ
1セット(2個)
1,910 税込2,101
当日出荷

材質ステンレス 寸法(mm)(匙幅)6、(匙底穴径)2、(針長)6.5 全長(mm)130 タイプ匙状-針状 アズワン品番8-3640-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000087 松吉医科器械コード22-2007-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,881 税込3,169
当日出荷



座面がステンレス製ですので容易に清掃ができます。 錆・汚れに強く清掃も容易です。
材質座部/SUS304、脚部/アルミ合金 質量(kg)約6.2 直径(Φmm)(座面)290、(リング)400 キャスターΦ50mm(導電性ゴム) 電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω 機能(上下)ガススプリング式 サイズ(mm)Φ480×455~610 アズワン品番4-467-02
1個
28,790 税込31,669
当日出荷

カゴ部はポストカードならタテで2列並べることができます。
材質スチール製 粉体塗装 質量(kg)8.4 耐荷重(kg)20 材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスター ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130~65 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:(A)ポストカード入れ15.4×3.4×9.4(B)カゴ24.4×4.4×9.4
1台
39,600 税込43,560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能合成油にPTFEを分散させた万能型の潤滑オイルです。 樹脂に対する影響も少なく、ほぼ無色・無臭で機械類を汚さず使用可能です。
動粘度 at40℃7.0mm2/s 主成分合成油・PTFE 引火点(℃)52 流動点-40℃ 危険物の類別非危険物 特性潤滑
1缶
21,800 税込23,980
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,900 税込6,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。
適合品番FC-45 種別キャップ型ブラケット 材質- 形状かぶり型防災面 寸法(mm)- アズワン品番8-5363-01
1個
2,490 税込2,739
当日出荷

着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛ける事ができます。
1個
693 税込762
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メガネの上からでも装着できます。
仕様●サイズ:203×355mm●シールドの厚み:1mm●材質:フレーム/PP、シールド/ポリカーボネート アズワン品番65-8872-69
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
317 税込349
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(1000本)
1,900 税込2,090
当日出荷

1個
3,960 税込4,356
欠品中

コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネットで一斗缶などに取り付けできます。底面にΦ10ドレイン加工しています。
アズワン品番3-630-01
1個
2,690 税込2,959
当日出荷

2枚の板が垂直に接着する内側のコーナー部への貼り付けに使用します。 補強棒によって接着面が広くなり、強度が高まります。
寸法(mm)3×3×1000
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品) 端面加工面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

取り付け、取り外しがワンタッチです。 軽量で作業効率に優れています。 保護面はハネ上げができます。
用途飛来落下物用。 電気絶縁用。 仕様保護面付き、衝撃吸収ライナーなし 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)なし アズワン品番9-242-01
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

足のかかとやタコ等、硬くなった角質を取り除いて滑らかにします。 粗い面と細かい面の2面があり、角質の状態に合わせて使い分けられます。
全長(mm)220 ヤスリ部寸法(mm)104×50 アズワン品番8-1256-01
1個
1,290 税込1,419
当日出荷

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

貼り付けても粘着剤や表面基材が貼付面に残らず綺麗に剥がすことが可能です。ボールペン・鉛筆・マジック等で記入することができます。お求めやすい価格の再剥離タイプカラーラベル!
ラベルサイズ(mm)13×30 材質表面基材/紙 厚さ(μm)120 適合テープ芯内径(Φmm)25 使用温度範囲(℃)-20~80
1袋(1000枚)
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中空成形ボールですので、穴がありません。 耐薬品性に優れ、各種の液面に使用できます。 ガス・臭気の拡散を防ぎ、長期間使用できます。
用途ウォーターバスなどの保温に 連続使用温度(℃)110 材質PP(ポリプロピレン)
1箱(500個)ほか
6,475 税込7,123
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面の特殊な形状により、ボトルを持ち上げなくても机に置いたままでほぼ全量の液が排出できます。 底面の突起部分が置台に沿って固定されますので、コックの開閉時に安定します。 広口のため洗浄が簡単です。 回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、Oリングパッキン/EPDM(エチレンプロピレンゴム) コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
1個
3,713 税込4,084
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無アルカリガラスは、低膨張率・高耐熱性等が安定したガラスです。基板稜線は糸面加工です。
材質無アルカリガラス 仕様(ヤング率)10.7Mpsi 厚さ(mm)0.7 温度(℃)(歪点)669 密度2.38 熱膨張係数(×10-7/℃)31.7
1セット(25枚)ほか
27,200 税込29,920
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
材質ポリエステル タイプTR2027Sネル(織物起毛品) 布厚さ(mm)1.1 通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
1個
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1ケース(6個)
6,490 税込7,139
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)