コンパクトで持ち運びに便利です。
種別A特性30~130dB
アズワン品番3-6677-01
1個
¥7,690
税込¥8,459
当日出荷
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1
付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)232×54×34
表示4桁LCD表示
動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
アズワン品番1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
バー表示付きで直感的に判断できます。
種別A/C特性30~130dB
アズワン品番3-6677-02
1個
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
関連キーワード