中身が見やすい透明容器です粉末・顆粒などの用途にお使い下さい
顆粒や錠剤を採取します。、持ち手部は滑り止め加工しており作業しやすいです。、20 個入の袋単位の販売です。
粉末は、表面積が大きいため、吸収能力が高いです(水溶液:重量の2~4倍、有機溶媒・粘性オイル:2倍量)。
顆粒は粒子が粗いため、吸収能が僅かに粉末より低いですが、使用方法は粉末タイプより手軽な製品です(風通しの良い部屋、屋外でも使用可)。
粉末・顆粒ともに酸・アルカリ加熱溶剤の吸着にも適しています。
タンパク質分解酵素ブロメライン(洗浄剤)が汚れを浮かせて落としやすくし、歯を傷つけないようにやさしく歯垢や歯石、着色汚れを除去します。ロックス独自のマルチスケーリングシステムを採用。目に見える顆粒はミネラルの微粒子の結合体です。この顆粒は非常にやわらかく、ブラッシングにより徐々に砕けて微粒子になります。大きな顆粒の段階では大きな汚れを、小さくなるにつれて歯の隙間などの細かい汚れを除去し、最終的に微粒子が表面を艶やかに磨き上げることにより、短時間で効率よく歯を磨き白く輝かせます。使用後はツルツル感が8時間持続(臨床試験による)。新しい歯垢の形成を遅らせて白さと輝きを持続させます。
成分ソルビトール(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、グリセリン(保湿剤)、水、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、香料、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ブロメライン(洗浄剤)、塩化Mg(増粘剤)、サッカリンNa(甘味剤)、安息香酸Na・シメン-5-オール(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)
内容量(g)94
アズワン品番68-5390-32
1個
¥30,598
税込¥33,658
3日以内出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取します。、耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。、サイズ・容量は目安で製品により多少の誤差があります
粉末、顆粒や半固形物を採取し、片側は角度付き平型スパチュラ、反対側は丸匙です。
耐熱性や耐薬品性に優れたオールPTFE製です。
サイズは目安で製品により多少の誤差があります。
仕様●スパチュラ部幅×長さ(mm):8×35●丸匙部幅×長さ(mm):7×10●全長(mm):150
アズワン品番67-3146-61
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
半固形物、粉末や顆粒を水平方向に採取するサンプラーで、約90°のV字形状です。オールSUS316製です。サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
全長(cm)23
粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。
ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個
アズワン品番67-5201-73
1袋(20個)
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)16(採取部)
全長(mm)170(外筒)
採水量(mL)10(目安)
アズワン品番64-9345-83
外筒外径(Φmm)36
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)
全長(mm)180(外筒)
採水量(mL)20(目安)
アズワン品番64-9345-84
外筒外径(Φmm)43
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)14(採取部)
全長(mm)160(外筒)
採水量(mL)5(目安)
アズワン品番64-9345-82
外筒外径(Φmm)28
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)9(採取部)
全長(mm)150(外筒)
採水量(mL)1(目安)
アズワン品番64-9345-81
外筒外径(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
5日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず先端採取口から採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、ポケットサイズはW14×D1.2cmです。、採取方法は画像をご参照ください。
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。
オールポリエチレン(HDPE)製です。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
お試し用に便利な4種セットです。
仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入り
アズワン品番67-5203-47
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。サイズ・容量に多少の誤差があります。
幅(cm)【スコップ部】4
長さ(cm)【スコップ部】
全長(cm)18
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラで両端はサイズ違いの平型スコップ形状のため容器口径に応じて使い分けできます。
目安採取量はスコップ部大が1.0mL、スコップ部小が0.25mLです。
オール白色ポリスチレン(PS)製です。
サイズ・容量に多少の誤差があります。
仕様●スコップ部大 幅×長さ(cm):1×4●スコップ部小 幅×長さ(cm):0.5×4●全長(cm):18●入数:20個/袋
アズワン品番67-5201-72
1袋(20個)
¥2,290
税込¥2,519
7日以内出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、お試し用に便利な4種セットもあります。
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する角型状で採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、匙部が角型のため容器の底や隅の採取に便利です。、また匙底部がフラットなため採取後に机等に置いても転倒しにくい形状です。、取っ手に容量の刻印入り。
仕様●各容量の匙部幅×匙部長×全長●▼0.5mL:1.5×1.4× 5.4cm●▼1.0mL:1.8×1.7× 6.0cm●▼2.5mL:2.5×2.4× 6.5cm●▼5.0mL:3.0×3.0× 8.0cm●▼10mL:3.8×3.7× 8.9cm●▼15mL:4.3×4.3× 9.6cm●▼25mL:5.1×5.0×10.8cm●▼50mL:6.5×6.4×12.6cm
水平方向に粉末や顆粒を採取する上部開口式ディスポーザブルサンプラーです。
オールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。
ATEX(欧州防爆指令)準拠品。
クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
ディスポランスパウダーサンプラーは返品が一切できません。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●採取部外幅×内幅×採取部長×全長:2.1×1.6×50×61cm●目安採取量:100mL●入数:20個
アズワン品番67-5203-11
1箱(20個)
¥52,900
税込¥58,190
63日以内出荷
袋の側面から水平方向に突き刺して中の粉末や顆粒を採取するサンプラーです。先端が鋭く尖ったオールSUS316製です。持ち手側に袋を取り付けて採取物が直接格納できます。市販のビニール袋が使えますが、耐薬品性を求める場合はフッ素樹脂採取袋をお勧めします。サイズ・重量に多少の誤差があります。
質量(kg)0.24
内径×外径(Φmm)21×25
全長(cm)40
アズワン品番64-9345-73
1個
¥42,900
税込¥47,190
5日以内出荷
紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取するロッド、外筒と固定クリップのセットです。、先に挿入するロッド周囲の採取物を外筒でまとめて格納する構造です。、PTFE製固定クリップを取り付けると、ロッドと外筒が固定できます。、採取部はオールSUS316製で分解・洗浄可能。、採取方法は画像をご参照ください。
粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
粉末、顆粒や半固形物を採取するスパチュラです。、FDA認可のオールポリプロピレン(PP)製です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、オールステンレス製のステンV字スパチュラもあります。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。、オールSUS316製で、分解・洗浄可能。、採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。、またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
T型ハンドルの回転で採取口を開閉し、紙袋、プラスチック袋、麻袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取します。
ポケットパウダーサンプラーのような個別格納式ではなく、ロッド内部に仕切が無いためより多く採取できます。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。
採取口サイズはW10×D1.2cmです。
採取したくないゾーンは採取口外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:110mL●重量:0.8kg
アズワン品番67-5201-56
1個
¥95,900
税込¥105,490
7日以内出荷
T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉し、紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーン毎に個別採取します。
アルミニウム製で、分解・洗浄可能。ポケットサイズはW10×D1.2cmです。
採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミ防止および採取したくないゾーンはポケット外側に別売シーリングスリーブ(ポリプロピレン製)でカバーします。またサンプラーごと輸送する場合の採取物漏出防止にも役立ちます。
サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。採取方法は画像をご参照ください。
仕様●材質:アルミニウム●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×88cm●最大採取量:25mL●重量:1.2kg
アズワン品番67-5201-55
1個
¥109,000
税込¥119,900
7日以内出荷
取っ手ハンドルの回転で採取口を開閉し、ドラム缶や樽等から粉末や顆粒を外気に曝さず採取ゾーンを一括採取するディスポーザブルサンプラーです。、オールレイヤーパウダーサンプラーと同じく、ロッド内部に仕切がありません。、採取口サイズはW6×D1cmです。、FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製で、接着剤は非使用です。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。
採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。、別売延長ロッドを最大2本連結させて約3mまで採取延長できます(総重量にご注意ください)。、ハンドル、ロッドとコンテナはネジ固定式のため工具無しで簡単に着脱できます。、オールステンレス(SUS316相当)製で分解・洗浄可能。、コンテナの採取口は左右2ヵ所ありサイズはW2×H2.6cmです。、ハンドル、ロッドとコンテナ各1個のセットです。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、《採取方法》、延長棒を取り付けしない場合、ネジ固定したサンプラーを予め位置決めした採取深度まで押し込みます。押込中、コンテナ外側のツバ付きカバーが押し上げられて採取口を塞ぎます。、サンプラーを引上中カバーは下がり採取口が開放され、コンテナ内へ採取物が入ります(粘着性や引上速度により、採取量が異なります)。、サンプラーを抜き取ってからコンテナを外し採取物を取り出します。
種類粉末培地
仕様SCD寒天・顆粒
適合広範囲の細菌測定用
質量(g)300
アズワン品番4-1126-04
組成(培地40.0g/L)ソーヤペプトン5.0g・カゼインペプトン15.0g・塩化ナトリウム5.0g・寒天末15.0g
1個
¥6,690
税込¥7,359
当日出荷
関連キーワード