「騒音 測定計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定データの最大値・最小値を自動的にメモリし、測定後に呼びだすことができます。
AC信号出力端子付きで、記録を行うことができます。
周波数補正回路はA、Cのうちいずれかをスイッチで選択できます。
仕様AC出力信号:1Vrms/フルスケール測定範囲(dB):32~130分解能(dB):0.1
付属品テスト用電池(006P 9V)×1個、調整用ドライバー、風防スポンジ
本体寸法(mm)232×54×34
表示4桁LCD表示
動特性FAST(125msec.)、SLOW(1sec.)
周波数範囲31.5Hz~8kHz
アズワン品番1-5817-01
1個
¥26,700
税込¥29,370
当日出荷
冷却・加熱しながら撹拌できます。低振動・低騒音で、スリムなL字型です。自動滴定装置の試料温度制御に。電位差滴定・光度滴定・水分計のサポートに。タンパク質等の低温抽出や有機合成反応に。製薬用水。導電率測定関連に。
関連キーワード