97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー) 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。 寸法(mm)90×203×80 測定範囲濁度/0-1000NTU 容量(mL)サンプル:18 質量(g)385 電源単3乾電池×4本(テスト用付属) 測定項目濁度 再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示 光源赤外線放射ダイオード(波長860nm) 防塵防水性能IP67 アズワン品番4-358-21 誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差
1個
126,000 税込138,600
当日出荷

フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
1ケース(10ラック×96本)
14,553 税込16,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3 付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 内寸(mm)398×324×409(×2室) 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
1個
89,500 税込98,450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30 材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) タイプ低湿度用 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)2 棚板間隔(mm)底一段50/他30 棚板耐荷重(kg)約2/枚 電源コード2Pプラグ付コード 湿度設定範囲(%RH)~25
1台
49,900 税込54,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。湿度表示は設定値(SV)と測定値(PV)の2段デジタル表示を採用しています。固体高分子電解質膜の有効面積を拡大し、除湿能力のパワーアップと除湿スピードを高めました。固体高分子電解質膜の個別動作異常を表示する、エラー表示機能を標準装備しています。新型扉開閉機構を採用し、扉開閉時のデッドスペースをなくしました。新型除湿ユニットには駆動部がなく音や振動の発生源もありませんので、耐久性に優れています。デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。キャスター付で移動も容易に行えます。(DCD-SSP2はオプション)。DCD-SSP6はセンターピラーレスのフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
アズワン品番1-3160-03 仕様ストッパー付 材質ナイロン キャスター径(Φmm)40
1セット(4個)
4,790 税込5,269
当日出荷

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
測定項目濁度・温度・ORP 測定範囲濁度/0-1000NTU 分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°) 寸法(mm)90×203×80 付属品交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種 仕様【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
材質本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力3W 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(使用環境による)
1台
55,900 税込61,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番1-4476-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
231,000 税込254,100
当日出荷

大きなサイズの物も使用できるように底部と上部が分離できます。底板に機器・試料を置き、上からカバーするように設置します。本体内部にコンセントが付いています。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)、制電PVC・フレーム/アルミニウム、底板/SUS430 寸法(mm)745×500×604 質量(kg)16 耐荷重(kg)約30 コンセント仕様AC100V 2口 アズワン品番4-6183-04 底面の幅(mm)665×420
1セット
240,000 税込264,000
10日以内出荷

ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
質量(kg)67 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き) 電源コード(m)3(2Pプラグ) 棚板耐荷重(kg)約35/枚 平均消費電力(W)5 アズワン品番1-6009-02 棚板寸法(mm)470×460 除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70 湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による) 総耐荷重(kg)200
1個
569,000 税込625,900
当日出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M)●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。 アズワン品番1-6071-11-20 校正証明書一般校正
1台
67,900 税込74,690
14日以内出荷

庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)10~60 湿度制御範囲(%RH)15~室内温度 測定範囲0~60℃/10~60%RH 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
315,000 税込346,500
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜により、庫内の湿気を直接電気分解します。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。本体背面に静電気対策用アース端子付きです。除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
仕様外寸法(mm):400×350×453●内寸法(mm):390×320×382●重量(kg):10●材質:本体・棚板/SUS430、窓枠/ABS樹脂、観察窓/ガラス●除湿方式:固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出●到達湿度:25%RH(使用環境による)●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:3W●付属品●棚板×1枚、鍵×1個●デジタル温湿度モニター(THA-01M) アズワン品番1-6071-11-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
70,400 税込77,440
14日以内出荷

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。
除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 その他※庫内無負荷時、使用環境による 材質(前面)ガラス 材質(本体)スチール鋼板メラミン焼付塗装 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)(棚板)60
1台
104,000 税込114,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
1台
92,900 税込102,190
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
1台
92,400 税込101,640
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
1台
89,900 税込98,890
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11 付属品棚板2枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ABS樹脂成形品 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3W 棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
118,500 税込130,350
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
118,500 税込130,350
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャリングケースとして持ち運びが可能なポータブルサイズのデシケーターです。オートドライタイプの除湿ユニットは固体高分子電解質膜を利用し、庫内湿気を直接電気分解し除去します。ガス置換タイプには流量計、バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けられるよう2ヶ所のバルブ取付ネジ(ガス置換孔)が付いています。(スタンダードPL、スタンダードPH)。扉部にはパッチン錠を使用しています。
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 材質(枠)アルミニウム
1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して、庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワット(約440円/年)と、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)がでません。
1台
77,900 税込85,690
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
1台
95,400 税込104,940
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
95,400 税込104,940
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
92,400 税込101,640
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板(メラミン焼付塗装)、前面/ガラス 寸法(mm)【除湿素子膜面積】30×30 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)3 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 校正証明書一般校正
1台
59,400 税込65,340
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
種別コンセント付き
1台
432,000 税込475,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
61,900 税込68,090
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
1台
61,900 税込68,090
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備したデシケーターです。ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。扉部はカマ型ハンドルを採用しており、密閉性に優れています。アジャスター付きですので安定した設置が可能です。
アズワン品番1-6009-01 付属品スライドレール棚:4枚、低温度デジタル温湿度計(LHI-LPN) 質量(kg)35 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)5W(平均) 材質(キャスター)PA(ナイロン)製 内寸法(mm)560×483×1486 荷姿完成品 キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付) 棚板耐荷重(kg)35kg/枚 材質(棚板)ステンレス製(SUS430) 電源コード2Pプラグ付コード 3m 棚ピッチ(mm)50(最小棚板間隔40mm) 材質(枠)アルミサッシ 外寸法(mm)574×600×1770 設定湿度(%)20~50%RH(使用環境により異なります。) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出 湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度) 除湿素子有効膜面積(mm)70×70
1台
353,000 税込388,300
当日出荷

電子部品の静電気対策や薬品保管に適しています。 新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間無く設置できます。 扉部は気密性に優れたマグネットパッキンを使用し、扉の開閉もスムーズです。 静電気対策に高い効果を発揮します。
材質本体/ステンレス(SUS304)、扉/制電PVC(塩化ビニル樹脂)板、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430) 電源(V)AC100(50/60Hz) キャスターΦ65mmナイロン製(前輪ストッパー付き) 電源コード(m)約2(3Pプラグ) 棚板間隔(mm)40 棚板耐荷重(kg)約20/枚 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 湿度設定範囲(%RH)20~50 湿度制御範囲(%RH)約25~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による) 棚板調整ピッチ(mm)50 湿度制御方式ダイヤル自動調節式(相対湿度)
1個
313,000 税込344,300
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿能力が高いです。省エネルギー水滴が出ない無騒音湿度表示庫内空気中の水分を連続的に除去新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。除湿素子面積が広い&デジタル設定水滴(ドレン)が出ません。丸デシケーター内部の水分は直接気体状態で外部へ放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
材質本体/PMMA(アクリル)・枠/アルミニウム・制御ユニット/スチール鋼板 測定範囲0~60℃/10~60%RH 電源AC100V50/60Hz キャスター(mm)Φ65ナイロン製(ストッパー×2個付き) 表示分解能1℃/1%RH 安全装置固体高分子電解除湿素子の個別動作異常エラー表示機能(短絡・断線時)・過電流ヒューズ 電源コード(m)約2(3Pプラグ・本体アース処理済み) 棚板寸法(mm)490×460 除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール(R))によるH2O電気分解排出 湿度制御方式マイコン式ON/OFF制御
1台
301,000 税込331,100
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 アズワン品番4-6182-03 扉幅(mm)494×665
1セット
181,000 税込199,100
10日以内出荷

新型固体高分子電解質膜(ロサール)を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。 左扉は上下にラッチ式鍵、右扉は一般的な回転式鍵を採用しています。 SPB-V2・V4は開口部中央に柱がありませんので、幅の広い収納物も容易に出し入れ可能です。 デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 電源(V)AC100(50/60Hz) 棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時) 取付ピッチ(mm)【棚板】60 除湿方式固体高分子電解質膜によるH2O電気分解排出 校正証明書一般校正
1台
116,000 税込127,600
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 アズワン品番1-9034-05 扉幅(mm)494×665
1セット
161,000 税込177,100
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式と傾斜式の2種類をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル) 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ) アズワン品番1-9034-06 扉幅(mm)494×665
1セット
186,500 税込205,150
10日以内出荷

ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開ける事なく使用できます。扉は平面式です。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションの流量計等を取り付ける事ができます。ガス置換デシケーターにグローブホルダーを装備しており、扉を開けることなく使用できます。扉は平面式をご用意しています。本体にはネジ穴が4ヶ所(密栓付き)ありますので、オプションのバルブ等を取り付けることができます。PCタイプは本体内部にコンセントが付いています。ADタイプは高分子電解質膜により庫内を除湿するオートドライ機能付きです。
仕様制電タイプ 付属品グローブボックス用手袋大×1双 材質本体パネル/PMMA(アクリル)・制電PVC、枠/アルミニウム 寸法(mm)745×460×594 質量(kg)13.5 コンセント仕様AC100V 2口(PCタイプのみ) アズワン品番4-6182-04 扉幅(mm)494×665
1セット
206,500 税込227,150
10日以内出荷

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
1台
71,100 税込78,210
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
1台
71,100 税込78,210
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)