材質PP(ポリプロピレン)
色ナチュラル
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
抗ウイルスSIAAマークを取得したPVC(塩化ビニル樹脂)シートです。
厚さ(mm)0.2
寸法(幅Wmm×長さLm)980×3
材質PVC(塩化ビニル樹脂)シート(抗ウイルスシートVバスター)
アズワン品番7-2574-01
1巻(3m)
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
実験台や作業台の上に置くだけで耐薬・耐熱シートとして使用可能です。
カッターやハサミ等で容易にカットでき、ドラフト内や薬品庫内等にも使用可能です。
裏面はシリコーン樹脂でグリップ性があります。
材質表面/ガラスクロスにフッ素樹脂を塗布したファブリックシート、裏面/シリコーン
厚さ(mm)0.2
耐熱性200℃
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
難燃剤に、非PBDPEを使用しています。機械特性、熱的特性、電気特性も優れています。
材質ポリエステル
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:36.7%
材質SUS304
厚さ(mm)0.2
線径(Φmm)0.1
メッシュ100
織り方平織
目開き(mm)0.154
平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:39.1%
材質SUS304
厚さ(mm)0.24
線径(Φmm)0.12
メッシュ80
織り方平織
目開き(mm)0.2
フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)
幅(mm)915
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
使用温度範囲(℃)-60~260
インパルス方式ですので準備加熱の必要がなく、いつでもすぐに使用できます。ポリエチレン・ポリプロピレン・ビニロンの他、ラミネートフィルムのシールも可能です(厚さ0.2mmまで)。シール終了を音で知らせます。
シール能力(mm)0.2(ポリエチレン2枚以上の合計厚み)
材質ヒーター部:ガラス(フッ素樹脂コーティング)
電源(V)AC100 50/60Hz 250W
電源コード(m)2.0(2Pタイプ)
質量(kg)2.2
シール幅(mm)2
本体寸法(mm)72×310×117
シール長さ(mm)200
関連キーワード