融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)100×100×0.3
アズワン品番3-5486-03
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥54,900
税込¥60,390
6日以内出荷
導電性塗膜を中間層にその表裏を「アキレスセイデンクリスタル」でラミネート。優れた帯電防止性能・防炎性能に、耐久性までも有した軟質透明塩化ビニールフィルムです。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:27(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-73
1巻
¥97,400
税込¥107,140
42日以内出荷
「セイデンクリスタル」の優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線の透過を抑えました(全光線透過率グラフ参照)。
クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。
紫外線の透過を抑制
消防法施行令第4条の3に適合
仕様●表面抵抗率:10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-79
1巻
¥107,000
税込¥117,700
5日以内出荷
「アキレスブラックセイデンF」は、「アキレスセイデンF」の優れた防炎性、導電塗工による帯電防止性能はそのままに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして、遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。「アキレスブラックセイデンF(両面塗工タイプ)」は、その優れた導電塗工を両面に有した塗膜タイプです。「アキレスセイデンクリスタルBK」は、「アキレスセイデンクリスタル」の防炎性、帯電防止性などの基本性能をベースに、クリーンルーム内の暗室用カーテンとして遮光性を持った軟質塩化ビニールフィルムです。消防法施行令第4条の3に適合
仕様●「アキレスブラックセイデンF」のプリント面の表面抵抗値:10^6Ω●「アキレスセイデンクリスタルBK」表面抵抗率(両面):10^9Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:26(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
セイデンFの優れた防炎性、帯電防止性能はそのままに、紫外線域の透過を抑えた(光線透過率グラフ参照)帯電防止塩化ビニールフィルムです。クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境をつくります。
紫外線の透過を抑制
消防法施行令第4条の3に適合
仕様●プリント面の表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●酸素指数:28(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
アズワン品番68-0513-78
1巻
¥103,000
税込¥113,300
5日以内出荷
植物由来の原材料を一部用いることで石油由来材料の使用量を削減し、環境負荷の低減を図った軟質PVCフィルムです。
優れた帯電防止性能(表面抵抗率 10^9Ω)など「アキレス セイデンクリスタル」の性能はそのままにバイオマス化を実現しました。
一般社団法人日本有機資源協会が認定する「バイオマスマーク」(認定番号 210434:バイオマス度 10%)の認定を取得しています。
仕様●表面抵抗率:10^9Ω
アズワン品番68-0513-77
1巻
¥93,800
税込¥103,180
5日以内出荷
材質PVC
幅(mm)915
厚さ(mm)0.3
高温での使用に適しています。
材質白金
発泡体の中でも耐候性に優れたEPDMゴムを半連泡で発泡させたシール材、すぐれた水密特性・気密特性を持ち、柔軟な素材のため圧縮して使用することが可能。車などの、防音材、デッドニング材としての効果も抜群。
仕様●材質:EPDMゴム半連泡●色:黒●粘着:アクリル系不織布基材
耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。
材質シリコーンゴム
仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))
規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合
硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5
見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)
アキレスセイデンFは、特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。使用状況に応じて0.1mm、0.3mm、0.5mmの厚みをお選びいただけます。アキレスセイデンF(両面塗工タイプ)はアキレスセイデンF0.3mm厚の裏面にも特殊な導電性塗膜を施したものです。
仕様●表面抵抗率:10^6Ω(JIS C 2170に準用)●消防法施行令第4条の3に適合●酸素指数:26以上(JIS K 7201に準用)●REACH規則及びRoHSⅡ(RoHS2)指令対応品(2023年12月時点)
優れた耐油、耐薬品性。優れた作業性。指先の間隔がわかるので細かな作業に最適。エンボス加工で滑りにくくグリップ性が非常に良い。摩耗、引張に強い。自動車・バイクの整備、アウトドア、キャンプ、釣りなど様々なシーンで大活躍。厚みは他にない0.3mm。左右両用・パウダー
仕様●サイズ:M/約230~235×80~90●厚み:0.3mm●材質・成分:PVC 可逆剤●ニトリル 色:ブラック
アズワン品番65-9557-35
1ケース(24箱×50枚)
¥30,500
税込¥33,550
10日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
透明のビニールシートです。
用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。
幅(mm)915
長さ(m)1
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
種類産業機械用ケーブル
全長(m)10
仕様K熱電対用
優れた耐油、耐薬品性。優れた作業性。指先の間隔がわかるので細かな作業に最適。エンボス加工で滑りにくくグリップ性が非常に良い。摩耗、引張に強い。自動車・バイクの整備、アウトドア、キャンプ、釣りなど様々なシーンで大活躍。厚みは他にない0.3mm。左右両用・パウダーなし。注意事項:。体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。熱いものには触れないでください。火傷する場合があります。食品、添加物などの取扱には使用しないでください。(食品衛生法適合品ではありません)。電気作業には使用しないでください。感電するおそれがあります。薬品や溶液(ガソリン・ベンジン等)に使用しないでください。尖ったもの、鋭利なものなどで傷をつけないでください。本製品は使い捨てタイプです。繰り返しのご使用はご遠慮ください。品質保持のため、直射日光や高温の場所を避け、湿気のない、清潔な場所に保管してください。乳幼児、認知症の方の手の届かない所に保管してください。廃棄の際は、お住まいの自治体の指示に従ってください。
仕様●サイズ:L/約230~235×90~100●厚み:0.3mm●材質・成分:PVC 可逆剤●ニトリル 色:ブラック
アズワン品番65-9557-34
1ケース(24箱×50枚)
¥30,500
税込¥33,550
10日以内出荷
様々な場面で使えるステンレス製のチューブです。
材質ステンレス(SUS304)
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm)100
形状2穴
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
超極細のチューブです。
材質PFA(フッ素樹脂)
色透明(有色含む)
長さ(m)10
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP
色乳白色
耐熱性・耐薬品性に優れ、半導体製造用治具や実験器具に使用されています。天然水晶を酸水素炎で溶融した石英ガラスで純度が高く、気泡が少ないことを特徴としています。
材質石英ガラス
長さ(mm)1000
端面加工切放し
ハンドル・取手・シャフト等に接続し、パイプ・チューブ内部の洗浄に便利です。
タイプチューブブラシ
材質SUS316L
表面仕上げ2B
耐摩耗性・耐衝撃性に優れ、コンタミも最小限に抑えます。
高密度で真球に近い形状ですので、粉砕効率を高めます。
硬度1300(HV)
化学組成Al2O3/99.5%以上、MgO/0.4%以下
密度3.8g/cc
強度1100kgf/pcs.(Φ8mmボール使用時)(破壊)
生物化学、有機化学、分析化学等様々な分野でのサンプルスポットに使用可能です。径が均一のため、安定したスポッティングが可能です。極細タイプのため、少量スポットが可能です。
材質硼珪酸ガラス
長さ(mm)100
ガラス厚(mm)0.1
フレキシブルなので巻き付け等の作業が容易です。特殊ゴム材に磁性金属粉を混合した単一構造品です。
用途RoHS指令準拠、UL94V-0認定品
材質毛/ PA(ナイロン)、柄/ 木、先/ ブリキ巻
全長(mm)210
径(Φmm)25
毛丈(mm)50
厚さ(mm)0.3
表面抵抗値(Ω)4.9×1010(プリント面/6.2×106)
材質PVC(塩化ビニル樹脂)
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
用途13.56MHz感度改善用途に適します。
使用温度範囲(℃)-25~+90
サイズ(mm)A4(210×297)
材質SUS304
表面仕上げ2B
柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。
材質シリコンゴム
縫製せず、高周波溶着で首紐、腰紐を取り付けていますので防護性に優れています。首紐、腰紐はベルト式で長さ調節が可能です。
仕様厚手
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
厚さ(mm)0.3
アズワン品番4-6260-01
幅×丈(mm)900×1200
1個
¥2,772
税込¥3,049
翌々日出荷
仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)
アズワン品番3-1424-11
1枚
¥11,600
税込¥12,760
翌々日出荷
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ