仕様減圧用・中管付枝管径(Φmm):8
材質硼珪酸ガラス-1
高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。
耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
用途震度7クラス対応(メーカー試験による)
材質スチレン系エラストマー
使用環境温度(℃)-20~+80
難燃性UL94水平燃焼試験適合
伸び1300%以上
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683
アズワン品番67-4862-72
1個
¥22,900
税込¥25,190
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682
アズワン品番67-4862-71
1個
¥21,500
税込¥23,650
13日以内出荷
コストパフォーマンスに優れています。
仕様●平底バイアル瓶のみ●適用:アジレント
材質本体/硼珪酸ガラス
寸法(mm)Φ11.6×32
容量(mL)2
アズワン品番4-6639-01
1袋(100本)
¥1,790
税込¥1,969
翌々日出荷
チューブはワンタッチで交換可能です。呼び水ボタン付きで、素早く開始できます。ポンプヘッドは別売のDG-1/2・1515・2515(1-3519-13~16)も取り付け可能です。ラボ用小流量チューブポンプです。チューブサイズも各種取り揃えました。
材質ステンレス(SUS304)
1枚ずつクリーンパックされ、クラス100のクリーンルーム対応です。クラス100対応。静電圧:8.5V/mm2
トラスコ品番407-6362
種別簡易マスク
材質マスク部/PP100%不織布、ノーズクリップ/PP、耳ひも/PEスパンテックス
幅(mm)180
質量(g)150
アズワン品番9-5035-01
1箱(50枚)
¥2,178
税込¥2,396
当日出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)
公差外寸±0.5mm(規格品)
使用温度(℃)230
最高使用温度(℃)490
端面加工面取り仕上げ
吸水・吸着機能を生かした高性能な拭き取り材です。
自己発塵性がほとんどなく、柔軟性に富んでいますので、水を使わずに拭き取りの際キズがつきません。
ヘッド部(9-1013-01~04)のみでも購入できますので経済的です。
耐薬品・耐溶剤性に特に優れています。
全長(mm)105
材質ヘッド/PU(ポリウレタン)100%、スティック/PP(ポリプロピレン)
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
メモリロック機構が付いていますので、使用中の容量ズレがありません。アイビス ピペットチップが適合します。PG-1000・PG-5000には吸い込みを軽減するため、先端にフィルターが入っています。
材質PTFE
人には聞こえない周波数でネズミを追い払う!
本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。
人には聞こえずネズミを寄せ付けない。
20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。
慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。
本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。
ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。
ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。
防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。
また高温になる場所での設置もしないで下さい。
本商品は4週間~6週間で効果が現れます。
使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。
使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。
使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。
又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。
じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。
超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。
スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。
機能が低下する原因となります。
仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度
アズワン品番68-4103-48
1個
¥4,660
税込¥5,126
欠品中
拭き取り範囲(100cm2)を特定します。
アズワン品番2-7477-01
材質コートボール紙
寸法(mm)130×160(枠内100×100)
滅菌γ線滅菌済
1袋(50枚)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3
材質等方性黒鉛(CIP材)
耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。
実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。
4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。
自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。
温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
対流方式自然対流
温度制御PID制御SSR出力
安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
外装スチール粉体塗装
内装ステンレス(SUS304)
温度調節範囲(℃)室温+20~300
電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付
温度分布(幅)25℃ at300℃
付属品棚板レール2組、棚板2枚
タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー
温度センサーK型熱電対
棚ピッチ(mm)35
排気口Φ32mm×2個
温度設定範囲(℃)室温+20~300
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!
仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ110mm
種類電子天秤
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
最小表示(g)0.01
機能オートパワーオフ
計量皿形状丸
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状丸
端面加工砂目、糸面取り仕上
測定ポイントを確実に測定するレーザーマーカー付きです。
すばやく表面温度を測定できます。
オートパワーオフ機能付きで、バッテリーの消耗を防ぎます。
測定した温度指示値を約5秒間自動的にホールド(固定)します。
測定範囲(℃)-20~+315
仕様バックライト、ホールド機能付
寸法(mm)41.5×160×65
質量(g)約140(電池含む)
電源9V乾電池6F22(006P)
測定精度±2℃(-20~+100℃)、±2%Reading(+101~+315℃)(条件測定環境温度23±5℃、放射率0.95黒体炉校正時)
分解能(℃)1
アズワン品番1-6078-01
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
¥9,790
税込¥10,769
当日出荷
溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス
形状角
端面加工砂目、糸面取り仕上
高強度で、耐食性の強い導電性材料です。反応物質を効率よく拡散できる多孔体です。
電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
マグネット強度0.13T
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。
本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。
温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。
温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
ヒーター容量(W)750
付属品撹拌子(Φ8×30a)×1個
材質本体/ノリル樹脂R、槽/ステンレス(SUS304)、ヒーター/ステンレス(SUS304)ニッケルメッキ
外形寸法(mm)240×280×220
電源(AC100V50/60)800W、コード長2m・3Pプラグ
槽内寸法(mm)Φ208×123
モーターACモーター
安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
任意のタイマーボタンを押してフタを閉じるだけでスタートし、設定時間になると自動的に止まります。
途中で止めたいときは、もう一度スタート時に押したタイマーボタンを押すと停止します。
回転の途中でカバーを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。
アズワン品番1-7472-11
材質ABS樹脂
質量(g)本体/750、ACアダプタ/840
電源AC100V 50/60Hz 24VA(ACアダプタ付属) 2Pタイプ
本体寸法(mm)146×184×113
モーターDCブラシモーター
安全装置カバーオープン連動ブレーキ
最大処理能力1.5ml×6本(許容試料密度1.2g/ml)
タイマー設定5、10、30分
回転数(min-1[r.p.m])6200±20%(固定)
遠心加速度2000G
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ