カテゴリ
- 科学研究・開発用品(25)
- 手袋(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(208)
- CAMDENBOSS(24)
- Kawasaki(22)
- MAZDA(マツダ)(188)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RS PRO(39)
- SMC(2,255)
- VISHAY(67)
- イスカル(25)
- エスコ(25)
- オカムラ(岡村製作所)(175)
- スズキ(30)
- トヨタ(26)
- パトライト(PATLITE)(16)
- ホンダ(25)
- 三桂製作所(29)
- 岩田製作所(17)
- 東洋技研(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(1)
「054-003」の検索結果

アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781箱(50本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。耐熱温度(℃)110材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり
【レンタル】防水ポータブルPHメーター AS700シリーズ レンタル
アズワン¥3,598~税込¥3,958~1式翌日出荷から4日以内出荷防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。付属の電極1本で、pH・温度が測定できます。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きです。電極(別売)を交換すればORPも測定できます。便利なキャリングケース入です。基本変換ケーブル(1-054-**) を使うことで、各種電極が使用可能です。付属品専用pH電極201T-S×1本、 pH標準液(NIST規格 pH4.01・pH6.86・pH9.18×各1本)仕様データ保存:200件(pH・mV各100件)寸法(mm)本体/65×120×31、キャリングケース/255×210×50測定範囲pH/0~14pH(※1)、温度/0~100℃質量(g)本体/180、キャリングケース/790電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目pH・温度・ORP精度±0.01pH±1digit使用可能温度範囲付属電極:0~80℃防水性IP57分解能(pH)0.1/0.01サービス分類レンタル
アズセーフニトリル手袋 青 (パウダーフリー)
アズワン¥30,980税込¥34,0781箱(100枚×20パック)翌々日出荷指先に滑り止め加工を施しています。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。エンボス加工指先エンボス
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS430 888×438×1800mm RS4C-9045-1800シリーズ
アズワン¥83,980税込¥92,3781台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)32.4間口W×奥行D×高さH(mm)888×438×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック スノコ棚4段/キャスター付 SUS430 1488×888×1800mm RS4C-15090-1800シリーズ
アズワン¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)67.2間口W×奥行D×高さH(mm)1488×888×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 738×588×1800mm RB4C-7560-1800シリーズ
アズワン¥85,980税込¥94,5781台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)30.8間口W×奥行D×高さH(mm)738×588×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
ステンレスラック ベタ棚4段/キャスター付 SUS430 1488×588×1800mm RB4C-15060-1800シリーズ
アズワン¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷から20日以内出荷用途に合わせて支柱の長さを5mmピッチで変更可能です。(工場オプション)。全高(キャスター含む)1505mm~1800mmまで無償材質SUS430質量(kg)52.4間口W×奥行D×高さH(mm)1488×588×1800mm均等荷重(kg)棚/200、総耐荷重/400
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター Surface Laptop AS-FILTER-kシリーズ
アズワン¥4,298税込¥4,7281枚3日以内出荷視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点。▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
【洗浄+AC滅菌】アイボトルNEO
アズワン¥4,898税込¥5,3881個21日以内出荷から23日以内出荷材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・Oリング/PP規格DIN/ISO 4796ねじ口規格(GL)GL45オートクレーブの可否121℃
黒鉛平板 グラファイト板 CIP材
アズワン¥12,100税込¥13,3101個24日以内出荷から31日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。 高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。仕様かさ比重(g)1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。