カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(16)
  • 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
  • Kawasaki(2)
  • MAZDA(マツダ)(16)
  • RS PRO(20)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • アガトン(3)
  • エレコム(5)
  • オーム電機(1)
  • グーリング(1)
  • サンワサプライ(1)
  • シチズン(1)
  • ジーエルサイエンス(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 小林鉄工(1)
  • 岩田製作所(4)
  • 築地製作所(2)
サービス分類
  • レンタル(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「065-1-21」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ボルテックスミキサー VMX-3000Vシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    低重心設計で安定性に優れています。付属の直径Φ84mmプラットフォームで複数の試験管やフラスコ等のミキシングが可能です。
    寸法(mm)130×155×155回転数(min-1[r.p.m])~3000電源AC100V 50/60Hz消費電力20W電源コード(m)1.4(3Pプラグ)操作連続またはタッチスタート振幅5mmサービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上型振動試験機 CV-101Ma アズワン

    【レンタル】卓上型振動試験機 CV-101Ma

    アズワン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    加振テーブルを希望の周波数・加速度で振動させ、簡易に振動試験が出来るように設計されています。動作モードは、定周波数モードとスイープモードの2種類の選択が可能です。定周波数モードでは、一定時間設定した加速度、周波数で振動を与え続け、自動停止します。スイープモードでは、加速度を固定し、最低-最高周波数の往復動作(サイクル)を繰り返し、一定時間後に自動停止します。
  • 【レンタル】ランプスタンド ハンディーUVランプ用 アズワン

    【レンタル】ランプスタンド ハンディーUVランプ用

    アズワン
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ランプホルダ部が取り外しでき、キャリングタイプとしてのご使用もできます。
  • 【レンタル】ウルトラスターラー アズワン

    【レンタル】ウルトラスターラー

    アズワン
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱
    翌日出荷から4日以内出荷
    離れても使える強力スターラーで スタンドとの併用が可能です。強力ネオジマグネット10個を磁力線が上に伸びるように配列をする事で、ウォーターバス等を置いても撹拌可能です。強力マグネットと強力DCブラシレスモーターで高粘度試料の撹拌だけでなく、大型撹拌子(長さ100mm以上)にも対応しています。外装がステンレスで耐薬品性に優れており、また液体が本体内に浸入しにくい構造になっています。ツマミ式設定で回転数が容易に設定できます。(フィードバック制御無)天板の容器位置表示は印刷ではなくレーザー加工による表示がされており、使用時に消えにくく耐久性がすぐれています。※回転子の磁石と接触面積による摩擦力が大きい場合には回らないことがあります。
  • 【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】恒温水槽 本体 HB-1400Xシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898税込¥4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    1400Wヒーターを搭載し、幅広い用途で使用できます。噴流ポンプ採用で温度分布精度に優れています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。間口の広い恒温水槽!
    仕様タイマー機能付き(ONタイマー、OFFタイマー、SVスタート)材質本体/SUS430、水槽/PP、蓋/ポリカーボネート電源AC100V 50/60Hz 14A本体質量(kg)約3.5安全装置独立温度過昇防止・フロート式空焚き防止・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)室温+5~60温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)サービス分類レンタル
  • 【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B アズワン

    【レンタル】卓上小型低温水槽 CBi-270B

    アズワン
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    小型インバーターコンプレッサーを搭載していますので、高出力・低消費電力です。
  • 【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。操作しやすい日本語対応です。4つのセルを搭載できます。操作性がUPしたベーシックモデルです。
    付属品ガラス角セル×4本仕様スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.2%T@360nm、安定度:0.004A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー寸法(mm)450×360×160質量(kg)8測定範囲透過率/0~200%T、吸光度/-0.3~+3A、濃度/0~1999C電源(V)AC100(50/60Hz)精度波長:±1nm測定方式シングルビーム(1200ライン/mm)測定精度透過率/±0.5%T再現性波長:0.5nm光源タングステンランプ波長範囲(nm)325~1050サービス分類レンタル
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIMシリーズ

    アズワン
    ¥6,498税込¥7,148
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスターラー。
    回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500本体寸法(mm)224×285×58撹拌容量(mL)50~10000
  • 【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
    付属品棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚仕様オートドライタイプ材質透明PMMA(アクリル)質量(kg)5.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3内寸法(mm)485×275×285電源コード(m)2(2Pプラグ)棚板間隔(mm)底1段/50、その他/30外寸法(mm)530×345×335(※除湿ユニット含む。)除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30サービス分類レンタル
  • 【レンタル】濁度計 本体 TN100IR アズワン

    【レンタル】濁度計 本体 TN100IR

    アズワン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ワンタッチで校正を自動的に行います。大型ディスプレーで見やすいです。
  • 【レンタル】デジタル温度調節器 アズワン

    【レンタル】デジタル温度調節器

    アズワン
    ¥4,898税込¥5,388
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器です。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。 ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。 マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)1本電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)温度制御方式マイコン式PID制御最小表示単位0.1℃温度表示精度F・S±0.5%温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター
  • 【レンタル】万能シェーカー US-S100 アズワン

    【レンタル】万能シェーカー US-S100

    アズワン
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
  • 【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V アズワン

    【レンタル】ETTAS 定温乾燥器 タイマー仕様・強制対流方式 窓付きタイプ 左扉 OFW-300V

    アズワン
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    強制対流方式。選べる3サイズ。ベーシックタイプをモデルチェンジ。デジタル式安全装置標準装備。あざやかな大型液晶画面。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上します。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプから選択できます。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。
  • 多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    ¥272,000税込¥299,200
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様多連式:3連 加熱能力 最高温度:Max.380℃ コントローラー:デジタルPID比例制御 ヒーター出力:480W×3 攪拌機能 回転数:100~1500rpm コントローラー:フィードバック制御 容量:最大1L トッププレート寸法:1連150×150 電源:100V 50/60Hz ※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)アズワン品番65-3719-75
  • ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    ¥85,500~税込¥94,050~
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • 多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSDシリーズ

    アズワン
    ¥255,000税込¥280,500
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。3連のトッププレートは、それぞれ独立して温度と攪拌の制御が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
    仕様●多連式:3連●加熱能力●▼最高温度:Max.380℃●▼コントローラー:デジタルPID比例制御●▼ヒーター出力:350W×3 ●攪拌機能●▼回転数:100~1500rpm●▼コントローラー:フィードバック制御●▼容量:最大1L●▼トッププレート寸法:1連120×120●▼電源:100V 50/60Hz●※オプション外部温度センサー:K熱電対(4-1972-11~14、65-4268-21~28)●※電源200V仕様での製作も可能です。アズワン品番65-3719-74
  • ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥81,800~税込¥89,980~
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
  • 多連式ホッティングスターラー HSシリーズ アズワン

    多連式ホッティングスターラー HSシリーズ

    アズワン
    ¥236,000税込¥259,600
    1台
    23日以内出荷
    トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。広いトッププレートは一つのデジタルPIDコントローラーで全体を制御し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。