【レンタル】分光光度計 ASV11D-Hシリーズ レンタル
カラー液晶で見やすく、操作しやすいジョグダイヤル付きです。
操作しやすい日本語対応です。
4つのセルを搭載できます。
操作性がUPしたベーシックモデルです。
- 付属品
- ガラス角セル×4本
- 仕様
- スペクトルバンド幅:4nm、迷光:0.2%T@360nm、安定度:0.004A/h@500nm、セルホルダー:4連セルホルダー
- 寸法(mm)
- 450×360×160
- 質量(kg)
- 8
- 測定範囲
- 透過率/0~200%T、吸光度/-0.3~+3A、濃度/0~1999C
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 精度
- 波長:±1nm
- 測定方式
- シングルビーム(1200ライン/mm)
- 測定精度
- 透過率/±0.5%T
- 再現性
- 波長:0.5nm
- 光源
- タングステンランプ
- 波長範囲(nm)
- 325~1050
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※モデルチェンジ前/後の2機種運用しています。ディスプレイ:(前)3.2inch(後)3.5inch、言語:(前)英語(後)日本語 ご指定不可。いずれかが引き当たります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,000/税込¥3,300 |
理化学機器レンタルサービス の新着商品
カテゴリ












