こんなお得な商品も!

スクリュー管瓶
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
液体試料・粉末試料の保管に。
材質硼珪酸ガラス
色透明
材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)
パッキン付き
耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50
フリーズボックスの引出し用シールが付いています。超低温での保存でも劣化のない耐水紙を使用しています。内部の仕切は2重式で、確実な保持ができます。
適合チューブサイズ(ml)1.5~2.0
付属品引出用シール×10枚
材質耐水紙
チューブ径(Φmm)10~12
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
SiO299.9%の電気融解石英製で、アルカリ溶出問題がほとんどありません。
熱膨張係数ゼロで急加熱急冷却にも対応します。
紫外線透過率90%以上です。
材質本体/石英ガラス、キャップ/ポリプロピレン、セプタム/フッ素樹脂・シリコン
容量(mL)1.5
規格(キャップ)9-425
耐冷温度(℃)(耐熱)本体/-196~1000、キャップ/-60~120
アズワン品番4-3935-01
口内径×胴径×全長(mm)6×11.5×32
1箱(10本)
¥23,900
税込¥26,290
当日出荷
用途:試料保存用、血清保存用、錠剤用、油脂類サンプル用などの保存。特長:耐熱・耐冷・耐薬品性に優れる。※パッキング材質は用途に応じてお選びいただけます。※内箱単位の販売となります。※既存のメラミンキャップの在庫が無くなり次第、ポリプロピレンに変わります。
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
材質(本体)並ガラス
色(本体)クリア
目盛なし
色(フタ)赤
材質(フタ)PP
材質(中栓)PE
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
材質硼珪酸ガラス(USP type1)
容量(mL)1.5
サイズ(mm)Φ11.6×32
耐薬性があるPFA製のバイアルです。
仕様バイアル瓶のみ
材質PFA
専用アダプターを使用しないで2種類の容器を同時に撹拌できます。回転は最適撹拌状態が得られる無段可変式です。マイクロプレートの着脱はワンタッチ式です。振動、騒音吸収用新素材の採用で静かな強力撹拌ができます。チューブラックはワンタッチ着脱式で、そのまま移動、保存ができる便利なラックです。
アズワン品番1-1160-01
寸法(mm)150×150×100
質量(kg)約3
回転数(min-1[r.p.m])Max1600(連続可変)
電源AC100V、30W
モーターDCモーター
チューブラック形式ワンタッチ着脱式
電源コード(m)2
プラグ3Pタイプ 変換アダプタ付
撹拌方式偏芯運動方式
搭載容器数1.5mLマイクロチューブ:28本、96穴マイクロプレート(リジェットタイプ):2枚※マイクロチューブ、マイクロプレート同時撹拌時は、マイクロプレートは1枚です。
1台
¥83,500
税込¥91,850
当日出荷
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する角型状で採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。、匙部が角型のため容器の底や隅の採取に便利です。、また匙底部がフラットなため採取後に机等に置いても転倒しにくい形状です。、取っ手に容量の刻印入り。
仕様●各容量の匙部幅×匙部長×全長●▼0.5mL:1.5×1.4× 5.4cm●▼1.0mL:1.8×1.7× 6.0cm●▼2.5mL:2.5×2.4× 6.5cm●▼5.0mL:3.0×3.0× 8.0cm●▼10mL:3.8×3.7× 8.9cm●▼15mL:4.3×4.3× 9.6cm●▼25mL:5.1×5.0×10.8cm●▼50mL:6.5×6.4×12.6cm
適合本体チューブローテーター TR-118、TR-350
関連キーワード