136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(4個)
3,534 税込3,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1セット(2本)ほか
12,375 税込13,613
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用紙の両方向からの差し込みができ、180度見開きも可能ですのでコピーが容易です。 メモや検査票などを収納できるポケット付きです。
仕様H型フォルダー 材質PP(ポリプロピレン) 背幅(mm)5 適合サイズA4ヨコ 縦(mm)310 横(mm)240 アズワン品番0-6265-01
1袋(100枚)
16,980 税込18,678
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 外寸法(mm)210(280)×275×124 アズワン品番1-2943-11
1個
33,900 税込37,290
当日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ 槽内寸法(mm)□200×123 温度制御方式マイコン式PID制御 外寸法(mm)210(280)×274×124 温度設定範囲(℃)室温+5~95 アズワン品番1-2944-12
1個
47,900 税込52,690
翌々日出荷

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。取っ手付きです。
材質制御部カバー/PP、水槽/SUS304、ヒーター/SUS304ニッケルメッキ 質量(kg)約1.6 電源(V)AC100 50/60Hz 槽内寸法(mm)□200×123 安全装置サーキットブレーカー・バイメタルサーモスタット 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) ヒーター容量(W)750 温度設定範囲(℃)室温+5~95
1個
41,900 税込46,090
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコスト木製ハンガー
仕様●素材:雑木●サイズ:W20×厚さ1.2cm●天然木は収穫時期などにより色の出方に多少のバラツキがあります。●色移りの原因になりますので、湿った服を掛けたり、スチームアイロンのご使用はお止めください。●材料に天然木材を使用しているため、商品に節や導管(木材が元々もつ筋)などがある場合がございます。
1セット(100本)
26,400 税込29,040
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
1台
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)







粉末、顆粒や半固形物を採取する平型スコップで、細口容器に適します。、FDA認可のオール白色ポリスチレン(PS)製です。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い衛生的です。、ディスポ平型スパーテルは返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、100個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。
1個(100個)
39,900 税込43,890
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン)シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アズワン配管用部品
目的に応じて様々は組み合わせが可能です。
用途ドラフトベンチ・ポータブルヒュームフード共通の配管用部品
1個
799 税込879
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚 質量(kg)11 材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm) 容量(L)12 内寸法(mm)260×180×260 棚段数2 棚板間隔(mm)100 棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重) コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ) 電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付) 外寸法(mm)300×222×360 棚板寸法(mm)257×171×4 許容真空度(Pa)約133 材質バルブ・真空計取付け部:PC
1台
94,600 税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。 フード一体型のクリーンスーツです。
混率(%)導電糸入りポリエステル100 ホワイト 仕様ペン差し、腕章用ループ付(左腕)、名札ループ付(左胸)、男女兼用、裾及び袖はゴム絞り
1枚
9,060 税込9,966
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
仕様押切型 寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型 全長(m)3.3 ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5 アズワン品番4-6190-01 適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
1個
29,700 税込32,670
欠品中

アズワン測温抵抗体
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
1個
14,700 税込16,170
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
12,190 税込13,409
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

アズワンK熱電対
シース部はPFA(フッ素樹脂)被覆されていますので、耐酸・耐蝕性に非常に優れています。
1個
13,400 税込14,740
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
20,770 税込22,847
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
40,700 税込44,770
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1セット
2,240 税込2,464
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

※支柱の高さは4種類。※本体1台には2セット(4本)、連結には1セット(2本)必要です。支柱はC型構造で、ねじれが少なく強い強度を誇ります。※天地2段展開の場合、最上段最下段に必ずスチール棚をご使用下さい。またその場合の耐荷重は100kgとなります。
セット内容支柱×2、脚キャップ×2 材質スチール製 メラミン焼付塗装、脚キャップ:ポリエチレン
1セット(2本)
5,280 税込5,808
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、長寿命を実現しました。 特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。 Φ100小径台座タイプ 白線上の設置。 一般道路用 工場場内、駐車場などの誘導 郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導
仕様●タイプ:小径台座タイプ●幅(mm):98●高さ(mm):650●全幅(mm):98●径(mm):80●本体色:緑●アンカータイプ(アンカー付属)●小径台座タイプ●本体材質:耐水性特殊ウレタン樹脂●材質/仕上:特殊ウレタン樹脂●ジスロンボンドは使用しないでください●「ポールコーンプラス」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第5253314号)。●原産国:日本●コード番号:195-2410 アズワン品番67-5630-53
1本
25,850 税込28,435
30日以内出荷

1箱(20枚)ほか
14,920 税込16,412
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
22,720 税込24,992
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
13,360 税込14,696
22日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
25,450 税込27,995
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1箱(20枚)ほか
17,900 税込19,690
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1箱(25枚)
111,000 税込122,100
30日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
193,000 税込212,300
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
50,700 税込55,770
9日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1箱(1枚)ほか
29,800 税込32,780
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)