カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • BIGM(丸山製作所)(339)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(107)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(72)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(61)
  • R&G RACING PRODUCTS(56)
  • brembo(54)
  • CKD(50)
  • Igus(イグス)(45)
  • エスコ(42)
  • 南国フレキ工業(41)
  • ニチコン(38)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(37)
  • コクゴ(34)
  • RS PRO(33)
  • コガネイ(31)
  • SWAGE-LINE(31)
  • ニッセイ(30)
  • TOWA(27)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1000-20」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアルホットスターラー アズワンバイアルホットスターラーアズワン
112,000税込123,200
1個
翌々日出荷
仕様消費電力(W):350、ポジション間隔(mm):縦46、横37、磁石:サマコバ磁石(20個)、回転数(rpm):200~1000質量(kg)3材質(本体)ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)電源AC100 50/60Hz(3Pプラグ)天板寸法(mm)220×100型番HSH-10VA安全装置ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ設定方式温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)撹拌容量(mL)最大50×10材質(天板)アルミニウム温度設定範囲(℃)室温+5~120サイズ(mm)222×147×113アズワン品番2-1205-01商品タイプレンタル品はこちら
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
フリーズボックス アズワンフリーズボックスアズワン
15,642税込17,206
1箱
翌々日出荷
国際サイズですので多くのラックシステムに適合します。 超低温下でも耐久性があります。
材質ワックス紙適合チューブΦ10~12mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×134×47
クリーンルーム用リボンヒーター アズワンクリーンルーム用リボンヒーターアズワン
11,500税込12,650
1本
当日出荷から10日以内出荷
ガラス繊維にフッ素樹脂特殊加工を施したクリーンなヒーターです。
材質ガラス繊維(フッ素樹脂加工)使用温度(℃)200以下耐熱温度(℃)400電源(V)100/AC100端末コンセントプラグリード線フッ素樹脂
リボンヒーター アズワンリボンヒーターアズワン(3件のレビュー)
9,270税込10,197
1本
当日出荷
使用電圧(V)AC100最高使用温度(℃)400材質ガラスクロスリード線片端リード線、差し込みコンセント付き
フレキシブルヒーター アズワンフレキシブルヒーターアズワン(1件のレビュー)
9,290税込10,219
1本
当日出荷
最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線1端リード線(250mm)、差し込みコンセント付き
フレキシブルヒーター アズワンフレキシブルヒーターアズワン
9,290税込10,219
1本
当日出荷から8日以内出荷
最高温度(℃)400使用温度(℃)常用温度200使用電圧(V)AC100リード線両端リード線(250mm)、ワニ口接続