カテゴリ

  • クリーンルーム用品(16)
  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(70)
  • TRACO POWER(19)
  • オーム電機(10)
  • エスコ(7)
  • 東京メタル(6)
  • 岩崎電気(4)
  • マクサー電機(4)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • ビューティフルエンジェル(3)
  • 日動工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 平野製作所(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • BLACK BOX(2)
  • LINKMAN(2)
  • RS PRO(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v36w」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    74,400税込81,840
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • ピュアスペース・01 アズワン

    ピュアスペース・01

    アズワン(1件のレビュー)
    40,900税込44,990
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。 小型で容易にクリーン環境を構築することができます。 AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。 天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。 樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    仕様抗菌・防臭HEPAフィルタートラスコ品番493-1904材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01商品タイプレンタル品はこちら
  • 投込型超音波霧化ユニット アズワン

    投込型超音波霧化ユニット

    アズワン
    9,190税込10,109
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
  • 卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン

    卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ

    アズワン
    191,000税込210,100
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。
    仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント電源AC100V 50/60Hz 36/38W全高(mm)1345(ユニット含む)材質(ユニット)ABS樹脂材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)シート厚さ(mm)0.3
  • 折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ アズワン

    折りたたみ卓上クリーンフード OTCFシリーズ

    アズワン
    175,000税込192,500
    1個
    当日出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。工具無しでフレームを折りたためる為、使用しない時は容易に収納することができます。背の高い機器の使用にも適しています。
    材質フレーム/アルミニウム、シート/帯電防止ビニール風量1m3/minシート厚さ(mm)0.3
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

    アズワン
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
  • ピュアスペース・01S アズワン

    ピュアスペース・01S

    アズワン
    899税込989
    1個
    当日出荷
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    283,000税込311,300
    1個
    当日出荷
    付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム棚板耐荷重(kg)20/枚
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    356,000税込391,600
    1個
    当日出荷
    材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウムキャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)棚板耐荷重(kg)20/枚
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズ

    アズワン
    128,000税込140,800
    1個
    当日出荷
    不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

    アズワン
    235,000税込258,500
    1個
    当日出荷
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
    仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)消費電力86/88W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/minオゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm)表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/sイオンバランス±30V以内集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)除電時間(秒)5以下サイズ(mm)700×500×550(765)アズワン品番3-390-06イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    162,000税込178,200
    1個
    当日出荷
    付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚<クリーンユニット>モーターACモーター電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風量約1m3/min棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50
  • クリーンストッカー アズワン

    クリーンストッカー

    アズワン
    236,000税込259,600
    1個
    当日出荷
    キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)モーターACモーター電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ付き)風量約1m3/min棚板耐荷重(kg)20/枚フィルターサイズ(mm)200×200×50
  • 【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】卓上脱臭装置 TD-01シリーズ レンタル

    アズワン
    3,998税込4,398
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    臭気の発生源に対してピンポイントで脱臭が可能です。卓上でも壁掛けでも使用できます。フレキシブルダクトにより、臭気の発生源に対して効率的に脱臭できます。
    材質本体/ABS樹脂、フレキシブルダクト/PP、丸型フード/PET寸法(mm)260×260×220質量(kg)5電源AC100V 50/60Hz 36/38Wコード長さ(m)1.8風量(m3/min)吸込:約1フィルター不織布製プレフィルター、繊維活性炭フィルター吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 SUS製 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01S-AD

    アズワン
    4,590税込5,049
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
  • 【レンタル】折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550 700 mm SC700 アズワン

    【レンタル】折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550 700 mm SC700

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • 【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    必要なときだけセットできるお手軽クリーンブース。カンタン組立式!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
    仕様ファンユニット1台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550(700) ※( )はユニットを含んだ高さです。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD アズワン

    【レンタル】ピュアスペース・01 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 PS01-AD

    アズワン
    3,990税込4,389
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    材質ABS樹脂質量(kg)約3.2モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5
  • 【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    仕様ファンユニット1台付き寸法(mm)700×500×500(649) ※()はFFUを含んだ高さです。質量(kg)7.2(ユニット含む)消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、厚み0.5mm風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ アズワン

    【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ

    アズワン
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!
  • 【レンタル】卓上型クリーンフード アズワン

    【レンタル】卓上型クリーンフード

    アズワン
    1,502税込1,652
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、ガス除去空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器の使用にも適しています。
    電源(V)AC100(50/60Hz)36/38W全高(mm)1345(ユニット含む)外寸(mm)1200×750×1200(ブース)材質(シート)帯電防止ビニール風量(m3/min)1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)有効内寸法(mm)1139×689×1164
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    76,900税込84,590
    1個
    3日以内出荷
    視認性の良い硬質塩ビ製の窓付きです。前面に硬質PVC(塩化ビニル)製パネルを採用しており、ブース内が見やすくなっています。フィルターは不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを採用しています。
    電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)吹出風速約0.5m/s
  • アクリルクリーンフード アズワン

    アクリルクリーンフード

    アズワン
    72,400税込79,640
    1個
    3日以内出荷
    仕様吹出風量:約1m3/min、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ(mm):200×200×50、電源(W):AC100V 50/60Hz 36/38、フード材質:PMMA(アクリル)質量(kg)8型番AA1-ADモーターACモーター電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター本体サイズ(mm)500×350×474吹出風速約0.5m/sアズワン品番1-7615-21
  • ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・01S 出荷前点検検査書付

    アズワン
    61,400税込67,540
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで、抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行う事ができます。
    仕様風量:約1m3/min●風速:約0.5m/s●フィルター種類:抗菌・防臭HEPA●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:200×200×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ステンレス(SUS304)●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 36/38W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約4.5kg●サイズ(mm):210×260×155●SUS製、抗菌・防臭HEPAフィルター仕様●※抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●交換用HEPAフィルター/3-1424-11、交換用プレフィルター/ 3-1424-12アズワン品番3-1424-01-22校正証明書点検・検査書
  • ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 中国語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    132,500税込145,750
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    校正証明書一般校正(中国語)
  • ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ アズワン

    ビッグドライ オートドライ 英語版校正証明書付 SPB-Vシリーズ

    アズワン
    132,500税込145,750
    1台
    9日以内出荷
    新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
    棚板耐荷重(kg)約40/枚(等分布荷重時)材質前面/ガラス材質(本体)スチール鋼板/メラミン焼付塗装取付ピッチ(mm)60到達湿度(%RH)約20※庫内無負荷時・仕様環境による校正証明書一般校正(英語)
  • ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・01 出荷前点検検査書付

    アズワン
    55,900税込61,490
    1台
    10日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。小型で容易にクリーン環境を構築することができます。AC100Vコンセントにつなぐだけで抗菌・防臭HEPAフィルターを通したエアーを約1m3/min供給します。天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
    材質ABS樹脂寸法(mm)260×260×149質量(kg)約3.2電源AC100V 50/60Hz 36/38WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター抗菌・防臭HEPA風速(m/s)約0.5フィルターサイズ(mm)【抗菌・防臭HEPA】200×200×50集塵効率(%)【抗菌・防臭HEPAフィルター】99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1423-01-22
  • クリーン保管庫 アズワン

    クリーン保管庫

    アズワン
    273,000税込300,300
    1個
    10日以内出荷
    材質本体/紫外線カット制電性PVC(塩化ビニル樹脂)、枠/アルミニウム型材(アルマイト処理)風量1.0m3/min以上