曜日別特売

【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル

【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル - アズワン【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル - アズワン

必要なときだけセットできるお手軽クリーンブース
カンタン組立式!
不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。
工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。
シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。

仕様ファンユニット1台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550(700) ※( )はユニットを含んだ高さです。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421855OKC7003-390-01-605
7,150
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421871OKC7003-390-01-6110
8,580
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421880OKC7003-390-01-6215
10,010
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421889OKC7003-390-01-6320
11,440
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421898OKC7003-390-01-6430
14,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421907OKC7003-390-01-657(延長)
4,004
3,898
4,288(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
79421916OKC7003-390-01-6840
18,590
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421925OKC7003-390-01-6950
22,165
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする