曜日別特売

【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル

【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル - アズワン【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル - アズワン

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。

仕様
ファンユニット1台付き
寸法(mm)
700×500×500(649) ※()はFFUを含んだ高さです。
質量(kg)
7.2(ユニット含む)
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
材質(シート)
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、厚み0.5mm
風量(m3/min)
吹出風量:約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
フィルターサイズ(mm)
HEPAフィルター:200×200×50
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(パイプ)
Φ13mmステンレス(SUS304)
吹出風速(m/s)
約0.5
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79421941AI型3-4055-21-605
¥6,850
¥6,598
¥7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421950AI型3-4055-21-6110
¥8,220
¥7,898
¥8,688(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421959AI型3-4055-21-6215
¥9,590
¥9,198
¥10,118(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421968AI型3-4055-21-6320
¥10,960
¥9,998
¥10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421977AI型3-4055-21-6430
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79421986AI型3-4055-21-657(延長)
¥3,836
¥3,698
¥4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
79421995AI型3-4055-21-6840
¥17,810
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
79422011AI型3-4055-21-6950
¥21,235
¥19,980
¥21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする