カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1,150)
  • 測定用品(63)
  • クリーンルーム用品(35)
  • 医療(29)
  • 学童・教育用品(13)
  • テープ(11)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 作業工具(7)
  • 梱包用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • オフィス家具(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 厨房用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(730)
  • SMC(16,919)
  • エスコ(12,146)
  • 大阪魂(11,719)
  • RS PRO(5,539)
  • TRUSCO(2,155)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,849)
  • Panasonic(パナソニック)(1,675)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1,506)
  • 廣杉計器(1,323)
  • コガネイ(1,157)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1,152)
  • Festo(1,145)
  • マルゼン[厨房機器](1,066)
  • 三木プーリ(986)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(970)
  • SAMTEC(965)
  • イマオコーポレーション(920)
  • VISHAY(888)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10mm」の検索結果

1,378件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×10mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
12,190税込13,409
1箱(20枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
マグネットプレート 85.8×127.8×10mm アズワンマグネットプレート 85.8×127.8×10mmアズワン
109,000税込119,900
1個
当日出荷
シーケンサー解析の前処理用に効果があります。 わずか3uLの微量容量にも対応できます。 ウェルプレート内で磁気ビーズ(試薬)によりDNAやRNAを結合させ、マグネットプレートに載せて磁気の力でDNAやRNAを凝集させることで、高度に精製されたDNAやRNA試料を取り出すことができます。
材質PMMA(アクリル)、ネオジウム磁石寸法(mm)85.8×127.8×10(12.5※)質量(g)約300アズワン品番4-5077-01
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
6,590税込7,249
1巻
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-90
ビョウ針長10mm ステンレス製 460シリーズ アズワンビョウ針長10mm ステンレス製 460シリーズアズワン
13,266税込14,593
1個(500本)
4日以内出荷
仕様●材質:ステンレスアズワン品番67-7397-09
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
26,300税込28,930
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-93
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
30,200税込33,220
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-94
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
13,100税込14,410
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-91
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ アズワンシリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズアズワン
15,980税込17,578
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-03
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ10mm ABS-PH-10シリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.25毛丈(mm)Φ10、端毛:40毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ アズワンシリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズアズワン
5,520税込6,072
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
19,700税込21,670
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-92
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ アズワンシリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズアズワン
25,600税込28,160
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-05
10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板 アズワン10mm×20mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板アズワン
13,360税込14,696
1箱(20枚)ほか
4日以内出荷から15日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン10×10mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
17,900税込19,690
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン撹拌棒(ジュラコン(R)製)アズワン(6件のレビュー)
1,861税込2,047
1本
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
三方活栓(PP) アズワン三方活栓(PP)アズワン(3件のレビュー)
4,460税込4,906
1個
当日出荷
二方活栓(PP) アズワン二方活栓(PP)アズワン
3,140税込3,454
1個
当日出荷
材質PP(ポリプロピレン)、コック部/PE(ポリエチレン)
YK接続三方コック アズワンYK接続三方コックアズワン
38,214税込42,035
1個
当日出荷
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
PTFE チェックバルブ アズワンPTFE チェックバルブアズワン
27,980税込30,778
1個
当日出荷から63日以内出荷
本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
YK接続二方コック アズワンYK接続二方コックアズワン
29,403税込32,343
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
ステンロート アズワンステンロートアズワン(1件のレビュー)
5,653税込6,218
1個
翌々日出荷
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン
3,110税込3,421
1個
翌々日出荷
仕様フッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10
ハンドプレス用 オプション アズワンハンドプレス用 オプションアズワン
15,400税込16,940
1個
当日出荷
炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン炭化タングステン棒 WC-シリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬棒です。
炭化タングステン棒 WC-シリーズ アズワン炭化タングステン棒 WC-シリーズアズワン
3,690税込4,059
1本
当日出荷から24日以内出荷
耐磨耗性に優れた超硬棒です。
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワンルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻アズワン
3,030税込3,333
1巻
5日以内出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズアズワン(1件のレビュー)
28,710税込31,581
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズアズワン
14,355税込15,791
1本
当日出荷から11日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
タンタル棒(Φ10×100mm) アズワンタンタル棒(Φ10×100mm)アズワン
85,000税込93,500
1個
6日以内出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ10×100アズワン品番3-5487-03純度(%)Ta≧99.9
マグネシウム片 10x10x0.5mm 20枚 アズワンマグネシウム片 10x10x0.5mm 20枚アズワン
1,120税込1,232
1セット
当日出荷
試験管に入る小型の金属片です
仕様●種類:マグネシウム片●数量:20枚●大きさ:10x10x0.5mm●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-50
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セットアズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7607-31
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セットアズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7608-31
電動昇降実験台 PSAシリーズ アズワン電動昇降実験台 PSAシリーズアズワン
262,000税込288,200
1台
当日出荷
ワンタッチでお好みの高さに天板を昇降可能!耐薬品性に優れたケミサーフ天板を採用した電動昇降実験台です。昇降時に障害物等と接触すると約40mm戻り昇降をストップするセーフティーリバース機能付きです。ワンタッチで設定された高さに昇降可能なメモリー機能付きで、4種の高さを設定できます。
用途配線カバー付き高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)
両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10m アズワン両面テープ 強力タイプ 20mm×1.0mm×10mアズワン
519税込571
1巻
当日出荷
ポリエチレン発泡体基材の両面にアクリル系粘着材を塗布した、強力両面粘着テープです。
仕様強力タイプ材質基材/ポリエチレン発泡体、粘着剤/アクリル系長さ(m)10アズワン品番4-4184-13幅×厚さ(mm)20×1.0
10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン10×20mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
19,600税込21,560
1箱(20枚)ほか
当日出荷から16日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):10×20●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
すべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズ アズワンすべり止めテープ 50mm×5m V-10シリーズアズワン(2件のレビュー)
1,180税込1,298
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、耐水性に優れています。乾燥時間が不要なため施工後すぐに効果を発揮します。
長さ(m)5
ダブルホルダー アズワンダブルホルダーアズワン(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコンアズワン品番6-783-01
汎用サーマル(感熱紙)ロール 紙幅80×外径80mm 入数10巻 アズワン汎用サーマル(感熱紙)ロール 紙幅80×外径80mm 入数10巻アズワン(3件のレビュー)
5,550税込6,105
1セット(10巻)
当日出荷
種別感熱紙適合機種エプソンTM-T70/T80V、東芝テックKCP-80/90など。その他、紙質・紙幅・外径・芯の内径が合えばどのような機種にもご利用いただけます。サイズ芯の内径12mmアズワン品番61-7323-77
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
129税込142
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
卓上シーラー アズワン卓上シーラーアズワン(1件のレビュー)
26,532税込29,185
1個
当日出荷
シール幅が10mmですので、強力なシーリングができます。
シール幅(mm)10
...