カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • 水本機械製作所(4)
  • 武藤化学(3)
  • 東芝キヤリア(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • Thermo Fisher Scientific(2)
  • カストロール(2)
  • Gulf(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • JVCケンウッド(2)
  • KSフィルター(2)
  • ARCOL(OHMITE)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • オーハウス(1)
  • CKD(1)
  • 東日製作所(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-50 4l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターバス アズワンウォーターバスアズワン
64,800税込71,280
1個
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(突起を含む寸法/280)×241安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5990-11
水槽取り外し式ウォーターバス アズワン水槽取り外し式ウォーターバスアズワン
114,000税込125,400
1個
当日出荷
仕様水槽材質:ステンレス(SUS304)、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~Φ10、ヒーター容量:シーズヒーター800W、電源(W):AC100V 50/60Hz 850質量(kg)約7材質(本体)ステンレス(SUS430)槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)※1×266安全装置温度過昇防止装置・過電流防止ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5944-11
オイルバス アズワンオイルバスアズワン
71,900税込79,090
1個
当日出荷
仕様水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800質量(kg)4.3材質(本体)SUS430槽内寸法(mm)Φ180×180外寸(mm)260×266(280)×241 ※突起部含む安全装置温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ電源コード(m)2.5 3Pプラグ水槽容量(L)4温度センサーK熱電対温度制御方式マイコンPID制御温度設定範囲(℃)室温+5~200アズワン品番1-3149-41