「12mm 棒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
長さ(mm)1000
最も融点が高く、熱膨張率が低く、耐食性に優れた金属です。
材質W(タングステン)
長さ(mm)500
緻密質のアルミナ丸棒です。
使用温度(℃)1800
化学組成Al2O3:99.5%
密度(g/cm3)3.9
熱伝導率(W/mk)25(400℃)
曲げ強度(MPa)380
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500
融点が高く、熱膨張率が低く、熱伝導性が高い金属です。
純度(%)Mo≧99.96
酸素イオン伝導性に優れています。
長さ(mm)200
化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)
密度5.6g/mL
熱伝導率(W/mk)3(400℃)
曲げ強度(MPa)200
仕様型番(外径mm):Φ25
材質硼珪酸ガラス-1
全長(mm)1500(+12/0)
アズワン品番3-1598-32
1本
¥9,200
税込¥10,120
24日以内出荷
ステンレス棒にステンレス針金を隙間なく巻き付けており、この間隔によって均一な膜厚が得られます。
Φ9.5mm(3/8インチ)の芯を使用しており、塗布する際にたわみが少なく安定感があります。
ワイヤの番手(素線直径)によって膜厚が変わります。
両手持ち式のため、容易に塗布する事が出来ます。
数種類の塗料を同時に塗布して比較することができます。
材質芯/SUS303、ワイヤー(素線)/SUS302
幅(mm)(塗布目安)304(12インチ)
全長406mm(16インチ)
芯径(mm)Φ9.5(3/8インチ)
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
タイプ4方
コック(芯棒)部分が圧入してありますので、オリフィス径が大きくなっています。圧入タイプですので、本体は設置しやすい形状です。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
タイプ三方
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:45.5、C:17.5、D:28●オリフィス径(Φ):9●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002651
アズワン品番67-4862-40
1個
¥53,900
税込¥59,290
欠品中
バター、ワックスやグリス等の半固形物やアイスクリーム等の軟らかい凍結物を水平方向に少量採取するサンプラーで、外筒と取出棒のセットです。オールSUS316製で、先端部は採取物に挿入しやすいテーパー形状の穴径9mmです。外筒を採取物に捻じ込んだ後、そのまま抜き取り、格納された採取物を付属の取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。
長さ(mm)200(採取部)
全長(mm)230(外筒)
質量(g)350
採水量(mL)最大10
アズワン品番64-9345-74
外筒外径(Φmm)12
1個
¥27,900
税込¥30,690
5日以内出荷
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):12●サイズ(mm):A:46、B:48、C:20、D:28●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002658
アズワン品番67-4862-47
1個
¥92,100
税込¥101,310
欠品中
実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン
材質SUS304
寸法(mm)370×370×512
質量(kg)6.2
耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20
キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)
棚間隔(mm)420
キャスター径(Φmm)50
収納時寸法(mm)370×92×512
アズワン品番1-5994-11
棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)
総耐荷重(kg)約30
1個
¥69,100
税込¥76,010
当日出荷
もしもの時の避難はしご。ポリエチレンとビニロンの2つの素材で作ったリキロンロープを使用しています。耐候性のあるビニロン、柔軟性のあるポリエチレン、耐熱性のあるワイヤーと3種類の特性をいかしたロープです。ワイヤーを入れることで左右どちらかに荷重がかかっても、ロープが伸び過ぎないように、また、揺れにくい設計になっているので安心です。横桟にはステップの突起物(脚)が壁面にあたり、足を掛け易い構造。
材質ロープ/リキロンロープ(ビニロンとポリエチレンの混撚ロープ・ワイヤ芯入り)、横桟/天然木・鉄バンド付き、脚/ポリエチレン
質量(kg)約19.3
径(Φmm)【フック】16(鉄丸棒)
全長(m)10
幅(cm)36
耐荷重(kg)120
内寸(mm)【フック】280
ロープ径(Φmm)12
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【横桟】360×35×25
アズワン品番65-1336-37
1個
¥113,850
税込¥125,235
6日以内出荷
撹拌翼やシャフトは豊富なスリーワンモータ用がそのまま使用可能です。
有機溶剤等に強いステンレス式ドリルチャック採用です。
フィードバック機能搭載で設定回転数を守ります。
寸法(mm)189×192×200(腕棒等含まず)
質量(kg)5.1(内電源コード質量1.2)
規格(防爆)ExdIIBT4 Gb4
モーター(W)80(DCブラシレスモータ B種絶縁 130℃)
安全装置電流制限回路、サーマルプロテクター、安全カバー
機能正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
回転制御フィードバック制御、正転逆転切替、正転逆転タイマー、撹拌停止タイマー
電源コード3種キャプタイヤケーブル3m(3PNCT×3芯)、外径/Φ16mm、端子/丸端子R2-
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験室の環境を損なう事なく撹拌作業が可能です。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には電流制限回路はもちろん、チャックカバーを開けると自動的にモーターを停止させます。正転・逆転機能により撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換える事ができます。ON/OFFと回転数の設定はスイッチ付きボリューム方式を採用し、操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーと連動したモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。ハイパワー、低振動、低騒音を実現した、スタンダード撹拌機。
校正証明書点検・検査書
関連キーワード