カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(45)
  • 医療(3)
  • 梱包用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • SMC(139)
  • Panasonic(パナソニック)(135)
  • RS PRO(113)
  • エスコ(79)
  • 三菱電機(60)
  • BIGM(丸山製作所)(58)
  • マキテック(57)
  • メイキコウ(48)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(42)
  • DAYTONA(デイトナ)(34)
  • cotta(32)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(31)
  • 日東工業(25)
  • スリーハイ(25)
  • 堀内機械(24)
  • brembo(23)
  • TRUSCO(22)
  • LORLIN(21)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150*250」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検体バッグ バイオハザードマーク付 150×250mm 1袋 100枚入 アズワン

    検体バッグ バイオハザードマーク付 150×250mm 1袋 100枚入

    アズワン
    999税込1,099
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    バイオハザードマーク付きで検体の識別に便利です。書類を入れられるポケット付きです。検体の一次保管や識別などに便利です。
    材質LDPE寸法(mm)150×250厚さ(μm)45(ポケット部フィルム厚さ:30アズワン品番4-5741-01
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    2,510税込2,761
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    14,800税込16,280
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    14,157税込15,573
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

    アズワン
    1,750税込1,925
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    6,534税込7,187
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    10,494税込11,543
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    12,276税込13,504
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
  • テドラーバッグ アズワン

    テドラーバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,455税込1,601
    1枚
    当日出荷から19日以内出荷
    信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
    用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
  • 救急用品スタンダードパックⅢセット アズワン

    救急用品スタンダードパックⅢセット

    アズワン(1件のレビュー)
    11,682税込12,850
    1セット
    当日出荷
    様々なシーンに対応できる基本的な救急アイテムを1つにセットしました。
    寸法(mm)250×150×190
  • バイアル用キャップ アズワン

    バイアル用キャップ

    アズワン
    3,564税込3,920
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
  • オートサンプラー用バイアル アズワン

    オートサンプラー用バイアル

    アズワン
    2,475税込2,723
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    GCオートサンプラ-(島津製作所)に適しています。インサートで少量サンプル(250μL、150μL)に対応できます。
    材質硼珪酸ガラス(USP type1)容量(mL)1.5サイズ(mm)Φ11.6×32
  • ダンボール アズワン

    ダンボール

    アズワン(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1セット(10枚)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)4クラフトライナーK5
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    8,494税込9,343
    1袋(1000枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 廃液回収容器 アズワン

    廃液回収容器

    アズワン
    6,690税込7,359
    1個
    当日出荷
    材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
  • ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1本
    当日出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
  • ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワン

    ESDシールドバッグ(4層タイプ)

    アズワン
    9,470税込10,417
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
    材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
  • 色付きバランストレイ STBシリーズ アズワン

    色付きバランストレイ STBシリーズ

    アズワン
    5,590税込6,149
    1箱(250枚)
    当日出荷
    ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
    材質PS(帯電防止剤入)
  • ミニ真空容器 アズワン

    ミニ真空容器

    アズワン
    22,200税込24,420
    1個
    当日出荷
    小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
    付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
  • 実験容器用洗浄ブラシ アズワン

    実験容器用洗浄ブラシ

    アズワン
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から21日以内出荷
    市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
  • K熱電対 アズワン

    K熱電対

    アズワン
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
  • 検査用紙コップ アズワン

    検査用紙コップ

    アズワン
    27,819税込30,601
    1箱(2500個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質紙製
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン
    71,500税込78,650
    1個
    当日出荷
    ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適しています。
    付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
  • 検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入 アズワン

    検査用コップ CP84-400G 421mL 1000個入

    アズワン
    25,938税込28,532
    1箱(1000個)
    当日出荷
    材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)容量(mL)421目盛50、100、150、200、250、300、350mLアズワン品番0-6492-12
  • まゆ毛取りシール ディスペンサー アズワン

    まゆ毛取りシール ディスペンサー

    アズワン
    7,600税込8,360
    1個
    当日出荷
    まゆ毛取りシール(ロールタイプ)専用のディスペンサーです。シールの台紙を引き出すとシールと台紙が分離してシールだけを取ることができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)質量(kg)約1
  • バランストレイ アズワン

    バランストレイ

    アズワン
    11,000税込12,100
    1箱(25袋×10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
    滅菌
  • 万力プレス機 アズワン

    万力プレス機

    アズワン
    124,000税込136,400
    1台
    当日出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。
    タイププレス機最大ストローク(mm)115
  • コンパクトエアーポンプ アズワン

    コンパクトエアーポンプ

    アズワン
    78,200税込86,020
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    油成分・油臭・混入がありません。 オイル・カーボン等の使用は不要です。 モーター燃損保護装置付きです。 逆流等がありません。
    付属品7mmチューブ(2m)仕様吐出・吸引兼用材質接ガス部:真鍮(フッ素樹脂加工)流体空気モーターコンデンサー式、25W排気量(L/min)12ポンプダイヤフラム構造
  • ドラフト内試薬棚 アズワン

    ドラフト内試薬棚

    アズワン
    16,100税込17,710
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)300×150×250
  • マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン

    マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
    仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)
  • 防水デジタル中心温度計 アズワン

    防水デジタル中心温度計

    アズワン
    3,498税込3,848
    1本
    当日出荷
    275mmの長いプローブを採用しており、奥まで届き正確に、距離を取り安全に温度計測することができます。 。実験で使用する深さのある容器や寸胴鍋などの調理器具などの温度測定に適しています。 。IP66防塵・防水規格に準拠しているので、水周りで使用ができ、流水にて汚れを洗うことができます。 。ネジを使用していないため、異物混入防止に繋がります。 。-50℃から+300℃までの広範囲で測定できます。 。プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物への刺し傷が見立ちにくいです。 。バックライト機能付き、表示ホールド機能付き、MAX/MIN機能付きになります。 。プローブ保護用カバー付きです。 。使用しないときは、裏面のマグネットにて厨房の金属面や冷蔵庫などに取り付けて保管することができます。
    質量(g)約44(電池および、プローブキャップ含む)使用温度範囲(℃)0~+50(但し結露のないこと)電源CR2032(3V)コイン型電池×1(テスト用電池付属)測定範囲(℃)-50~+300プローブΦ3.5×275mm(先端Φ1.8mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×380×16センサーサーミスタ分解能0.1℃サンプリング約2回/秒保存温湿度範囲-20~+65℃、90%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ機能あり(10分、解除不可)アズワン品番4-7028-01防水性IP66準拠測定精度(℃)±3(-50.0~-20.1)、±1(-20.0~+150.0)、±2(+150.1~+200.0)、±3(+200.1~+250.0)、±6(+250.1~+300.0)材質(プローブ)ステンレス(SUS304)電池寿命(年)約1(1日約5時間の使用にて)
  • 【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン

    【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1

    アズワン
    9,998税込10,998
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
  • 【レンタル】万力プレス機 アズワン

    【レンタル】万力プレス機

    アズワン
    5,798税込6,378
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
    プレート寸法(mm)132×80
  • 【レンタル】シャマルホットプレート アズワン

    【レンタル】シャマルホットプレート

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    昇温速度は200℃で6分、300℃で15分、400℃で35分と高速です(周囲環境25℃時)。 3パターンのタイマー設定が可能です。 二段表示で設定温度と現在温度がひと目でわかります。
    プレート寸法(mm)250×150電源コード(m)2(3Pタイプ)設定温度(℃)40~400
  • 【レンタル】万力熱プレス機 アズワン

    【レンタル】万力熱プレス機

    アズワン
    4,998税込5,498
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
    プレート寸法(mm)80×60電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)加熱温度(℃)20~200
  • 耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg アズワン

    耐熱シリコーンオイル パウチタイプ 1kg

    アズワン
    9,306税込10,237
    1パック
    12日以内出荷
    温度による粘度変化が小さく、開放系での耐熱性に優れた無色~微黄色透明のメチル系シリコーンオイルです。用途例:主に250℃以下の開放系でご使用されるオイルバス(油浴)・熱媒・防振油等。エコ対策も踏まえたパウチ容器入りの製品です。ご使用後、圧縮廃棄することが出来ます。
    仕様材質:メチル系耐熱シリコーンオイル 色:無色~微黄色透明 液体 比重(25℃):0.965 粘度:100mm2/s 加熱減量 150℃(24時間):0.2% 粘度温度計数:0.59 流動点:-50℃以下 耐熱性(250℃×1,000hr):110mm2/s(ゲル化せず) 粘度上昇率(300℃×168hr):39% 屈折率:1.404アズワン品番4-4230-01危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • アズラボクリーン袋 滅菌 アズワン

    アズラボクリーン袋 滅菌

    アズワン
    11,286税込12,415
    1袋(500枚)
    翌々日出荷
    滅菌タイプを新たにラインナップ!。突き刺し強度に優れており、部品トレーの包装等に適しています。クラス100のクリーンルーム内で加工しています。
    材質LDPE