防水デジタル中心温度計
275mmの長いプローブを採用しており、奥まで届き正確に、距離を取り安全に温度計測することができます。
実験で使用する深さのある容器や寸胴鍋などの調理器具などの温度測定に適しています。
IP66防塵・防水規格に準拠しているので、水周りで使用ができ、流水にて汚れを洗うことができます。
ネジを使用していないため、異物混入防止に繋がります。
-50℃から+300℃までの広範囲で測定できます。
プローブの先端が1.8mmと細いため、応答速度が速く、被測定物への刺し傷が見立ちにくいです。
バックライト機能付き、表示ホールド機能付き、MAX/MIN機能付きになります。
プローブ保護用カバー付きです。
使用しないときは、裏面のマグネットにて厨房の金属面や冷蔵庫などに取り付けて保管することができます。
- 質量(g)
- 約44(電池および、プローブキャップ含む)
- 使用温度範囲(℃)
- 0~+50(但し結露のないこと)
- 電源
- CR2032(3V)コイン型電池×1(テスト用電池付属)
- 測定範囲(℃)
- -50~+300
- プローブ
- Φ3.5×275mm(先端Φ1.8mm)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約30×380×16
- センサー
- サーミスタ
- 分解能
- 0.1℃
- サンプリング
- 約2回/秒
- 保存温湿度範囲
- -20~+65℃、90%RH以下(但し結露のないこと)
- オートパワーオフ
- 機能あり(10分、解除不可)
- アズワン品番
- 4-7028-01
- 防水性
- IP66準拠
- 測定精度(℃)
- ±3(-50.0~-20.1)、±1(-20.0~+150.0)、±2(+150.1~+200.0)、±3(+200.1~+250.0)、±6(+250.1~+300.0)
- 材質(プローブ)
- ステンレス(SUS304)
- 電池寿命(年)
- 約1(1日約5時間の使用にて)
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
温度計 の新着商品
カテゴリ



























