カテゴリ

  • 医療(90)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • 物流用品(13)
  • 測定用品(6)
  • 厨房用品(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,713)
  • Panasonic(パナソニック)(725)
  • TRUSCO(663)
  • サカエ(404)
  • エスコ(341)
  • イトーキ(249)
  • 山金工業(136)
  • 金沢車輌(114)
  • ヤマテック(113)
  • ストア・エキスプレス(92)
  • 浅香工業(85)
  • 扶桑金属工業(82)
  • RS PRO(78)
  • シンコー(74)
  • ERECTA(エレクター)(73)
  • ムラテックKDS(72)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(64)
  • ピカコーポレイション(64)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150kg」の検索結果

148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ アズワン

    PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ4段セット MG4シリーズ

    アズワン
    72,000税込79,200
    1セット(2包)
    9日以内出荷
    国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
  • PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ5段セット MG5シリーズ アズワン

    PROFACE グレートソリッドガルバシェルフ5段セット MG5シリーズ

    アズワン
    89,000税込97,900
    1セット(2包)
    9日以内出荷
    国産ガルバリウム鋼板を使用し防錆性、傷に強い素材です。棚板1枚当たりの耐荷重は150kgです。独自製法で棚板の揺れやねじれが出にくい構造です。棚板コーナー部品にアルミダイキャストを使用し、4隅合計16本のボルトでしっかり固定されています。棚板の厚みは1mmとなっており、折り返し部分にはヘミング加工が施してあります。
  • NWストレッチャー(ディスポタイプ) アズワン

    NWストレッチャー(ディスポタイプ)

    アズワン(9件のレビュー)
    2,475税込2,723
    1台
    当日出荷
    患者の足を入れる袋が付いていますので、階段等狭い場所での搬送に適しています。 ディスポタイプのため、感染症患者搬送時の感染リスクを軽減します。 棒担架と違い折り畳めますので備蓄用としても収納場所をとりません。 足側が袋状になっていますので、搬送時に安定した体制を保てます。
    材質PP(ポリプロピレン)質量(g)420耐荷重(kg)150アズワン品番8-3670-01幅×長さ(mm)600×1750(取手含まず)
  • 連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ アズワン

    連結式平台車 耐重量型 RAシリーズ

    アズワン
    4,290税込4,719
    1台
    当日出荷
    積載物のサイズに合わせて縦横への連結が可能です。
    材質PP特性連結可、スタッキング可
  • ガス置換デシケーター(スチール製) アズワン

    ガス置換デシケーター(スチール製)

    アズワン
    381,000税込419,100
    1台
    当日出荷
    DG-3N・4Nは上下独立タイプになっていますので、上段のみまたは上下段同時のガス置換が可能です(下段のみのガス置換はできません)。 DG-2N・4Nは扉中央に縦仕切りがないフルオープンタイプですので、幅の広い収納物も容易に出し入れが可能です。
    仕様ガス導入・排出口:導入/外径Φ6mmチューブ用クイック継手、排出/外径Φ12mmチューブ用クイック継手材質スチール鋼板材質(本体)スチール鋼板口径(Φmm)6荷姿完成品棚板耐荷重(kg)30/枚材質(棚板)スチール塗装メラミン焼付け塗装
  • 静音樹脂台車 アズワン

    静音樹脂台車

    アズワン
    11,140税込12,254
    1台
    当日出荷
    静音キャスターを採用した樹脂台車です。
  • ボンベトラックスタンド アズワン

    ボンベトラックスタンド

    アズワン
    81,400税込89,540
    1個
    当日出荷
    ガスボンベを容易に運搬でき、使用時はスタンドになり、そのまま保管も可能です。
    材質(キャスター)ウレタン金具ガードチェーン・フック方式
  • 完全収納ボックス台車 アズワン

    完全収納ボックス台車

    アズワン
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。ボックス(箱)は取りはずせ、台車と箱が別々に使用できます。
    材質袋/ナイロン、袋芯/側面(紙ダンボール)・底面(プラダン)材質(荷台)スチール
  • パンチングステンレス台車 MKPシリーズ アズワン

    パンチングステンレス台車 MKPシリーズ

    アズワン
    88,800税込97,680
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オールステンレス製(SUS304)ですので、半導体分野やエレクトロニクス分野等の工場・研究室での使用に適しています。後輪は固定キャスターとストッパー付きで、足で踏んでロックすることが可能です。荷台がパンチング仕様になっているので、クリーンルーム内での使用に適しています。
    材質SUS304、コーナーバンパー:エラストマーキャスターΦ75mmウレタン製(金具SUS304)、前輪自在・後輪固定(ストッパー付き)コーナーバンパー:グレー荷台寸法(高さ)(mm)130耐荷重(kg)150
  • ステンレスヘビーワゴン アズワン

    ステンレスヘビーワゴン

    アズワン
    67,600税込74,360
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
    仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50
  • ステンレスヘビーワゴン アズワン

    ステンレスヘビーワゴン

    アズワン
    69,500税込76,450
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
    材質SUS430シルバー段数2段耐荷重(kg)50/段キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪ストッパーキャスター径(Φmm)75取付ピッチ(mm)50引出しなし
  • 静音ステンレス台車 アズワン

    静音ステンレス台車

    アズワン
    63,100税込69,410
    1個
    当日出荷
    環境省基準値40dB適合の静音キャスターを使用しています。樹脂台車にステンレス製ハンドルとカバーを組み合わせた台車です。
  • 槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ アズワン

    槽内入出用縄梯子 GLH-RLシリーズ

    アズワン
    70,000税込77,000
    1セット
    当日出荷から43日以内出荷
    グラスライニング機器槽内への入出用の縄梯子です。梯子の足置きには金属製ではなく木製を採用。それにより、湿度等で滑りやすい槽内でもより安全に昇降でき、また、足置きとの接触による槽内のキズ等が発生することも防ぎます。槽内に入出しやすいように、フックによる固定器具が標準で取り付けられています。
    耐荷重(kg)150耐用年数(年)3(推奨)
  • 連結樹脂平台車 RJD700シリーズ アズワン

    連結樹脂平台車 RJD700シリーズ

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
    材質荷台/耐衝撃性PPブレーキなしキャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4荷台寸法(幅)(mm)500アズワン品番4-1958-01特性耐衝撃性、静音、スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)700
  • 【レンタル】高性能直流安定化電源 アズワン

    【レンタル】高性能直流安定化電源

    アズワン
    5,598税込6,158
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。
    付属品出力ケーブル
  • ステンレスヘビーワゴン アズワン

    ステンレスヘビーワゴン

    アズワン
    61,500税込67,650
    1個
    翌々日出荷
    仕様組立式材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)610×410×809、(有効作業)600×400耐荷重(kg/段)50ストッパー対角ストッパー付キャスター径(Φmm)75棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし
  • 回転作業用天板 アズワン

    回転作業用天板

    アズワン(2件のレビュー)
    77,200税込84,920
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    回転台の上に試料を置き、回転させることで作業の効率化が可能です。
    材質スチール
  • ステンレス導電ヘビーワゴン レギュラー NEHシリーズ アズワン

    ステンレス導電ヘビーワゴン レギュラー NEHシリーズ

    アズワン
    62,100税込68,310
    1個
    翌々日出荷
    導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
    材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)674×410×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50棚板有効寸法(mm)600×400
  • ステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ アズワン

    ステンレス導電ヘビーワゴン ラージ NEHシリーズ

    アズワン
    70,000税込77,000
    1個
    翌々日出荷
    導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。 重い測定機等も搭載、運搬が可能です。 天板・棚板は転落防止の枠付きです。 耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。 重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
    材質ステンレス(SUS430)寸法(mm)824×510×809キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)ストッパーありキャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)50/段棚板調整ピッチ(mm)50引出しなし棚板有効寸法(mm)750×500
  • コンパクトスクラバー アズワン

    コンパクトスクラバー

    アズワン
    502,000税込552,200
    1台
    翌々日出荷
    有害ガス等を効果的に洗浄する小型ガス洗浄装置です。本体内の圧損が小さく、ドラフト自体の性能に影響しません。コンパクトドラフト(CD7Pシリーズ・HF-800DXN・CD9Pシリーズ)との併用にも適します。コンパクトながら洗浄効果に優れた移動式ガス洗浄装置です。
    仕様重量(乾重量)(kg):24、洗浄液量(L):約19、付属品(mm):Φ150×5mダクト、Φ150ホースバンド×2、給排水管:PVC製13A(プレハブジョイント付き)材質(本体)硬質PVC(塩化ビニル樹脂)キャスター(mm)Φ65ナイロン製(対角ストッパー×2個付き)対応機種CD7Pシリーズ・HF-800DXN用電源コード(m)2.8(3Pプラグ)ダクト径(Φmm)Φ150充填材PP(ポリプロピレン)製サミットリング処理能力7m3/min以下(※処理能力は、ガス種類・濃度及び洗浄液種類により異なります。)サイズ(mm)350×400×1277アズワン品番3-3019-21
  • 平台ワゴン ホワイト アズワン

    平台ワゴン ホワイト

    アズワン
    54,700税込60,170
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    展示スペースに合わせて選べる平台ワゴン。重い商品のセールにも使えます。 収納スペース付きで在庫のストックにも便利。使わないときはコンパクトに折りたためます。 収納スペースとしてご利用いただきやすいように、テントは3面張りで収納棚付きです。
    仕様収納棚、上箱を反転して、テーブルとしてもご利用いただけます。ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)60
  • 完全収納ボックス台車 屋外用 アズワン

    完全収納ボックス台車 屋外用

    アズワン
    35,145税込38,660
    1個
    4日以内出荷
    ボックス(箱)と台車は折りたためるので省スペース収納が可能です。 箱形なので荷くずれが無く、使い勝手自在の大容量型です。 ボックス(箱)は取り外せ、台車と箱が別々に使用できます。 屋外用ボックス(箱)はフタつきで水に強い素材です。 屋外用タイプのキャスターは静音仕様です。
    材質本体/スチール、袋/ナイロン、袋芯/プラダン
  • 静音ステンレス作業台 アズワン

    静音ステンレス作業台

    アズワン
    60,900税込66,990
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
  • 静音ステンレス作業台 WTシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 WTシリーズ

    アズワン
    43,300税込47,630
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重約150kg
  • CRワークベンチ アズワン

    CRワークベンチ

    アズワン
    92,500税込101,750
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 高さ調整作業台 軽量作業台 アズワン

    高さ調整作業台 軽量作業台

    アズワン
    45,900税込50,490
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    立ち作業でも座り作業でも!660~960mmの範囲で高さ調節が可能な為、立ち作業・着座作業問わず用途に合わせた使用が可能です。ポリ化粧天板は表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
    ピッチ(mm)50フレームスチール(塗装)
  • ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ アズワン

    ペリスタルティックポンプ LM40A RUTAシリーズ

    アズワン
    109,000税込119,900
    1式
    5日以内出荷から7日以内出荷
    自吸式で呼び水の必要はありません。マイクロプロセッサーと高分解能ステッピングモーターを搭載し、低速から安定した送液が可能です。付属ポンプヘッドで異なるサイズのチューブが使用でき、チューブは容易に交換できます。ローター回転数や各種設定値をデジタルで表示し、視認性に優れています。運転中でもローター回転数変更によるフローレート調整ができます。ローター回転方向切替機能、チューブ内の充填やエアー抜きに便利な高速運転機能や液垂れ防止(アンチドロップ度数設定)機能付きです。ポンプ本体には別売で異なるポンプヘッドに交換可能です。
  • 静音ステンレス作業台 WHシリーズ アズワン

    静音ステンレス作業台 WHシリーズ

    アズワン
    43,300税込47,630
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    天板の下面に音を吸収する特殊なシートを貼る事で、不快な金属音を軽減します。
    材質本体/SUS430、シート/特殊ゴム耐荷重約150kg
  • イオン樹脂カートリッジ純水器 アズワン

    イオン樹脂カートリッジ純水器

    アズワン
    47,520税込52,272
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    付属品ホース2m×2本
  • ハンドリフター ATH-Sシリーズ アズワン

    ハンドリフター ATH-Sシリーズ

    アズワン
    56,800税込62,480
    1台
    7日以内出荷から29日以内出荷
    耐久性に優れており、急降下防止バルブが付いています。
    材質本体/スチール粉体焼付塗装昇降方式足踏み油圧式
  • インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワン

    インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

    アズワン
    139,000税込152,900
    1箱
    7日以内出荷から8日以内出荷
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
    用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
  • 軽量ボルトレスラック アズワン

    軽量ボルトレスラック

    アズワン
    44,980税込49,478
    1台
    7日以内出荷から17日以内出荷
    ノックダウン組み立て式のため調整の必要がなく、誰でも簡単に組み立てられます。耐久性に優れ、棚段高さは25mmピッチで調整が可能です。
  • ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ アズワン

    ステンパウダーマイクロサンプラー SS-PTSシリーズ

    アズワン
    149,999税込164,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの押し引きで袋、ドラム缶や樽等から粉末を外気に曝さず採取するサンプラーのボディです。、接粉部はオールSUS316製で、分解・洗浄可能です。、品名のボディサイズはハンドルを押し込んだ一番短い状態での全長です。、サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。、採取方法は画像をご参照ください。、必ずボディとチップの両方をお買い求めください。
  • 保護管付ガラスカラム 50mm アズワン

    保護管付ガラスカラム 50mm

    アズワン
    41,700税込45,870
    1本
    8日以内出荷から33日以内出荷
    カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
  • デジタル台はかり アズワン

    デジタル台はかり

    アズワン
    98,307税込108,138
    1個
    8日以内出荷から63日以内出荷
    種類デジタル台はかり使用温度範囲(℃)‐10~+40電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属、バッテリー内蔵)表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
  • 万能シェーカー 点検検査書付 アズワン

    万能シェーカー 点検検査書付

    アズワン
    240,000税込264,000
    1個
    9日以内出荷
    大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。アズワン品番1-5175-31-22校正証明書点検・検査書
  • アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ電子天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    114,900税込126,390
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ電子天秤 校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    112,400税込123,640
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    種類電子天秤表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正
  • アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワン

    アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ

    アズワン
    220,500税込242,550
    1個
    9日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
    種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
  • VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付 アズワン

    VOLTEGAパワースターラー 3連タイプ 450×111mm 出荷前点検検査書付

    アズワン
    164,000税込180,400
    1個
    9日以内出荷
    強力磁石&インダクションモーター採用で天板から離れた撹拌子を回転させることができます。(例:500mL丸底フラスコで20mm程度/フットボール型撹拌子使用)。高粘度・大容量の撹拌が可能です。タコジェネレーターによるフィードバック制御により、低速から高速まで安定した回転を得ることができます。低回転域でも安定した回転を実現します。アナログツマミで目盛りに対して、比例した回転数を設定することができます。背面に専用金具を取り付けることができ、サポートロッドと組み合わせる事によりスタンド代わりにご使用頂けます。ジャングル兼用スペースとコスト重視の他連スターラーです。
    仕様本体サイズ(mm):450×150×111●天板サイズ(mm):450×111●材質:本体/SPCC(アクリル塗装)●モーター:インダクションモーター●天板サイズ:450×150mm●モーター:3×3W●磁石/強度(T):ネオジム/0.42×3●電源:AC100V 50/60Hz、2.5m 3Pプラグ●最大消費電力:60W●本体サイズ:450×150(161)×111mm(()内は突起部含む)●重量:5.7kg●※撹拌容量および回転数は対象が水の場合です。●※ご使用になる撹拌子のサイズは容量・粘度によって異なります。目的によって使い分けください。●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観回転数(min-1[r.p.m])60~1350撹拌容量(L)10×3材質(天板)ステンレス(SUS304)アズワン品番3-6759-01-22校正証明書点検・検査書