124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1個
6,430 税込7,073
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンダードな三角フラスコです。
種別三角フラスコ 材質硼珪酸ガラス
1個
545 税込600
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒 材質めのう タイプ浅型
1個
7,390 税込8,129
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
1個
1,770 税込1,947
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
1台
特価
8,838 税込9,722
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アズワン品番1-5457-11 内寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ65×170、環外径:Φ8、SUS304製) 型番TRW-C 外寸法(mm)冷却コイル(コイル部:Φ75×170、環外径:Φ8、SUS304製)
1個
17,400 税込19,140
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304) 網目5.5 金網線径(mm)0.8 線径(Φmm)(外枠)3 形状丸型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 線径(mm)0.8 網目(mm)5.5
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体ケーシングは特殊粉体塗装で、耐熱・耐薬品性に優れています。 電熱線は無石綿硝子繊維とニクロム線を同時に手編みしており熱交換性に優れています。 保温断熱材にはセラミックウールを使用しているため断熱性にも優れています。 入力調節器付きですので温度コントロールが可能です。
電源(V)AC100V 50/60Hz 最高使用温度(℃)450 寸法h2(mm)8
1台
27,500 税込30,250
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
17,300 税込19,030
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びに便利なハンディタイプのpH計です。防水性(IP57準拠)があり、様々なフィールドで活躍します。校正標準液、保存液が付属し、容易に校正が可能です。オートパワーオフ機能付きで、電池の消耗を抑える設計です。
付属品校正標準液(pH4・pH7)、保存液、校正ボリューム調整用ドライバー(内蔵) 寸法(mm)Φ37.5×170 電源CR2032(3V)リチウム電池×2個(テスト用付属) 測定範囲(pH)0.0~14.0 測定精度±0.2pH アズワン品番2-1287-22 分解能(pH)0.1 防水IP57準拠
1台
9,790 税込10,769
翌々日出荷


アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様ステンレスフタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
4,060 税込4,466
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
819 税込901
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
5,643 税込6,207
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小さなフラスコから10Lまで対応しています。
仕様●材質:ポリプロピレン●寸法:Φ170×50mm アズワン品番68-4085-91
1個
899 税込989
当日出荷

内面にジルコニアを内張りしている強度と耐久性が高いボールミル用ポットです。 内面が六角型の形状のため分散と粉砕がより効率的です。
材質本体/ポリアミド(ナイロン)、内部/ジルコニア
1個
169,000 税込185,900
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:43.1% 材質SUS304 厚さ(mm)0.44 線径(Φmm)0.22 メッシュ40 織り方平織 目開き(mm)0.42
1セット(5枚)ほか
15,100 税込16,610
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タッパー方式のフタで簡単に開け閉めできます。 交換作業もラクラク
仕様●材質:PP●外寸(mm):Φ187×195●有効内寸(mm):Φ170×177●内容量(L):4●圧縮荷重:5.12kN(522kgf) アズワン品番67-7240-04
1個
792 税込871
5日以内出荷

ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。
仕様液体窒素使用可 付属品氷用トング 材質SUS304
1個
13,900 税込15,290
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長いマウスピースで口に含みやすい形状です。 穴の大きさが異なる2つのマウスピースが付属しており、用途に応じて使い分けできます。 食洗機可・乾燥機可・電子レンジ可食品衛生法適合品。
材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)Φ64×170 容量(mL)250 質量(g)約50
1個
759 税込835
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
16,200 税込17,820
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様クラスA 材質本体/硼珪酸ガラス、栓/PE(ポリエチレン) 規格ISO1042適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸洗浄を施していますので、容器内の微量金属イオン・容器内のパーティクル・油脂等を除去します。 キャップは中栓無しでもモレない構造です。
材質高純度PFA タイプN・細口タイプ 目盛あり
1個
13,563 税込14,919
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,782 税込3,060
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
ナチュラル
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
1個
4,128 税込4,541
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)


クーリング桶セットの専用陶器です。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ゲルマニウム半導体検出器の放射線センサが入る、くぼみを設けた測定容器です。
1個
15,800 税込17,380
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:0.51 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 径(Φmm)170 メッシュ60 織り方平織 アズワン品番4-5932-05 線径(mm)0.12 目開き(mm)0.3
1セット(10枚)
17,300 税込19,030
10日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
229 税込252
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
21,800 税込23,980
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:64.5% 材質SUS304 厚さ(mm)0.5 線径(Φmm)0.25 織り方平織 目開き(mm)1.02
1セット(5枚)ほか
15,300 税込16,830
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:35.7/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.12 線径(Φmm)0.06 メッシュ170 織り方平織 目開き(mm)0.089
1セット(5枚)ほか
18,900 税込20,790
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:37.0/% 材質SUS316 厚さ(mm)0.08 線径(Φmm)0.04 メッシュ250 織り方平織 目開き(mm)0.062
1セット(5枚)ほか
18,900 税込20,790
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平織のステンレスメッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。
仕様空間率:39.1% 材質SUS304 厚さ(mm)0.24 線径(Φmm)0.12 メッシュ80 織り方平織 目開き(mm)0.2
1セット(5枚)ほか
14,300 税込15,730
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)