サイズL38cm Φ3mm
耐荷重1
アズワン品番61-7213-43
素材スチール製 クロームメッキ
1セット(5本)
¥5,390
税込¥5,929
7日以内出荷
秋の味覚を彩った造花アレンジです。
テーブルや陳列棚に置くだけで簡単に秋らしい店舗装飾になります。
仕様●素材:ポリスチレン・ポリエステル・不織布●サイズ:幅18×奥行12×高さ18cm
アズワン品番67-7116-13
1セット(2個)
¥3,390
税込¥3,729
7日以内出荷
大人気の七島い草の草履にキッズサイズが登場!、表面は湿気に強く丈夫なベトナム産の七島イ草を使っており、耐久性があります。、ざっくり編みで凸凹があり、足裏にほどよい刺激を感じます。、足裏が草履にくっつかず、サラッとした履き心地です。、裏面はEVAでしっかりとした靴底です。室内でも室外でもお使いいただけます。、一つ一つ丁寧に編み込んでいるので、しっかりしていて丈夫です。、収納に便利な箱付き。
仕様●素材:表地/七島い草、底部分/EVA・ラバー
粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
長さ(mm)20(採取部)
全長(mm)180(外筒)
採水量(mL)20(目安)
アズワン品番64-9345-84
外筒外径(Φmm)43
1袋(10個)
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
ロングタイプのラチェット構造をそのままに短く設計しました。機械、設備、配管、建設等あらゆるボルト。ナット脱着に使用出来ます。耐久性、防錆に優れたクロームモリブデン鋼のミラーポリッシュ仕上げ。本体にセフティコードを取付出来る穴1箇所付。
仕様●重量:380g●材質:クロームモリブデンミラーポリッシュ仕上
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
スリムな省スペースデザインの壁掛・卓上兼用タイプ。
ペーパータオルを袋ごと本体に入れて使用します。
レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)、ミニサイズ(18×17cm以下)のペーパータオルに対応。
適合200枚用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×103×245
質量(kg)0.41
材質ABS
ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
全長(cm)約24.0
材質ニトリルゴム(パウダーフリー)
色ブルー
厚さ(mm)掌:0.12/指先:0.14
機能耐突刺、耐油性、耐薬品性
粉有無粉無
エンボス加工全面エンボス
入数(枚)100
表面抵抗値(Ω)10^12未満(実測値)
耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。
フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm)24
色ホワイト
厚さ(mm)(手の平)約0.12
材質ニトリルゴム
質量(g)700
入数(枚)100
機能耐薬品・抗静電性
左右区別左右兼用
粉有無粉無
エンボス加工指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートC
ライナーK5
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首が伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。※フードはついていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
ジッパーがついているため、着脱が容易です。手首とフードが伸縮可能です。※裾にゴムは入っていません。
材質本体/3層構造SMS不織布、しぼり/ネオプレンゴム
マスクのディスプレイに適しています。取り扱いやすい、軽量発泡スチロール製の顔付きマネキンヘッドです。
仕様●素材:発泡スチロール●サイズ:W25×D18×H41cm、頭囲/51cm
耐薬品性に優れた手袋。
材質NBR(ニトリルゴム)、天然ゴム、ネオプレンゴムの混合
厚さ(mm)約0.15(手の平)
全長(mm)約230(9インチ)
色紫
入数(枚)100
規格食品衛生法適合
機能耐薬品
全長(cm)25.4cm
左右区別左右兼用
耐溶剤性石油系溶剤
粉有無パウダーフリー
エンボス加工全面エンボス加工
仕様組立式、ワンタッチ組立式
素材塩化ビニル製
色白
仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
素材ナイロン製
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。
フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。
超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済
材質ラテックス(パウダーフリー)
入数(双)50
機能非帯電性
全長(cm)30
色アイボリー
仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
素材ナイロン製
色ピンク
仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
素材ナイロン製
装飾用のトランク型の木箱。ブラウンの木箱に、花を入れると、花が映えて春らしい店舗ディスプレイに。
。メガネの大量陳列に適した多段ディスプレイです。テンプル部分を伸ばした状態と畳んだ状態から陳列方法に合わせてお選びいただけます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:陳列面奥行/18cm、1段あたりの高さ/6.7cm、陳列可能数/最大8本
アズワン品番65-8768-35
1個
¥12,600
税込¥13,860
9日以内出荷
テーピング理論を応用した特殊編みで手首・手の甲をしっかりサポート、部位をしっかりガード、手首を適度に固定させ、靭帯を保護し、手首関節を安定させて動きをサポート、誰も簡単に装着しやすい造り(横の穴から親指が出るように手を通し、たるみがないように調整)、通気性・フィット性の良い編み設計でムレを抑制、手首をしっかり包み込み、手首の曲げ伸ばしがスムーズ!関節の動きにしなやかにフィットし、適度な締め付けでサポーターのズレ下がりを軽減します。
51-40-19-3プライズホルダーをつけることで、こぼれ止め機能も果たします。
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)2
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
仕様約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
材質透明アクリル1.8mm厚
組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。
材質繊維板(MDF) 木調シート貼り
耐荷重(kg)5
板厚(mm)9
色ネイビー
仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
素材ナイロン製
色ラベンダー
仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
素材ナイロン製
関連キーワード
1
2
3
4
次へ