カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2,489)
- 医療(169)
- クリーンルーム用品(149)
- 測定用品(139)
- 物流用品(69)
- 作業服(66)
- 店舗什器・備品(63)
- パソコン/周辺機器(37)
- 測定関連サービス(35)
- オフィス家具(29)
- 手袋(25)
- 制御機器(20)
- 厨房用品(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
- 保管用品(17)
- 学童・教育用品(14)
- テープ(13)
- 清掃用品(12)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
- 梱包用品(10)
- 作業工具(10)
- 住設機器(9)
- 救急・衛生(9)
- 事務用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 日用品(7)
- 防災用品(6)
- マスク(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 家電(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 機構部品(4)
- 安全保護具(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 電気材料(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防犯用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1,022)
- BIGM(丸山製作所)(38,455)
- MAZDA(マツダ)(15,738)
- RS PRO(6,426)
- SMC(47,356)
- TRUSCO(3,291)
- YAMAHA(ヤマハ)(9,759)
- エスコ(8,146)
- スズキ(5,048)
- スバル(4,303)
- トヨタ(16,785)
- ニッサン(10,922)
- ホンダ(34,347)
- ミツビシ(9,847)
- メディアカバーマーケット(7,913)
- 三木プーリ(4,131)
- 三菱ふそう(15,210)
- 大阪魂(12,145)
- 日野自動車(4,768)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(6)
サービス分類
- レンタル(170)
「2 4」の検索結果

サンプル保管トレー 2×4マス T-005-08 8マスシリーズ
アズワン¥1,440~税込¥1,584~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷サンプル保管用APETトレーです。透明フタ、収納用のスリーブケース付きです。外寸を統一しており、本棚等での保管が容易です。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。種別2×4マス寸法(mm)210×297×25サイズ外寸:A16
T-2型RC1/4
アズワン¥7,990~税込¥8,789~1個当日出荷から6日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別メネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
T-2型R1/4
アズワン¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から7日以内出荷側面1ヵ所がネジ接続で、その他がチューブ接続のT字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
TLKスタンダードロッカー 4人用 TLKシリーズ
アズワン¥42,980税込¥47,2781台当日出荷工業規格に準じたロングセラーのスタンダードロッカー。扉が自然に開くことを防止するキャッチ付き。タイプ4人用高さ(mm)1790奥行(mm)515間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×435×棚上170/中間1200/棚下190付属品コートフック、タオル掛け、ハンガーパイプ、傘立て、名札入れ、滴受け、網棚2枚(/マス)仕様名指し枠、タオル掛け付き鏡、傘立て、滴受け、ハンガーパイプ、コートフック、網棚2枚(/マス)材質スチール質量(kg)49.2色ホワイトグレー棚板数(枚)2生産国日本アズワン品番65-9622-83鍵シリンダー錠
4連タイマー
アズワン¥5,980税込¥6,5781個当日出荷4つの独立タイマーです。 マグネット付き。付属品ホワイトボードマーカー(黒色)種別ホワイトボード付電源単4乾電池×2本(テスト用付属)寸法・サイズ(mm)123×86×24機能カウントアップ/ダウン・アラーム設定時間1分~23時間59分最大設定時間23時間59分アズワン品番3-6025-01
PTFE攪拌棒 プロペラ4枚羽根 SB-4PRシリーズ
アズワン¥8,690税込¥9,5591個当日出荷から10日以内出荷材質PTFE、中芯/SUS201径(Φmm)8、(回転羽根)60芯径(mm)(ステンレス)6
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
おくすり番 薬整理箱 II型 7×4個
アズワン(7件のレビュー)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷あさ・ひる・よる以外にもう1つポケットがあり食前・就寝前等の薬を入れるのに便利です。材質ポリスチロール寸法(mm)ポケット/30×40×25(7×4個)区分あさ・ひる・よる・その他×1週間寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×195×33アズワン品番0-3145-02コマ数4
4インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥23,980~税込¥26,378~1箱(5枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110
4インチシリコンウェハ 研究用
アズワン¥40,700~税込¥44,770~1箱(1枚)ほか当日出荷から28日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【OF】32.5±2.5サイズ4インチシリコンウェハ直径(Φmm)100±0.2位置【OF】110ウェハー厚(μm)525±25
4WAYチューブラック
アズワン¥4,590税込¥5,0491個当日出荷様々なチューブに対応可能!各面(4面)に異なったチューブが収納可能です。耐熱性、強度に優れたチューブラックです。仕様チューブ収納数(mL):0.5/32本、1.5/2.0/32本、15/12本、50/4本材質アルミニウム(酸化被膜コーティング)寸法(mm)173×90×52アズワン品番4-756-01
クリーンルーム用プリントラベル A4
アズワン¥11,700~税込¥12,870~1冊(100枚)当日出荷から翌々日出荷クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。色スカイブルーサイズA4基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RBシートサイズ(mm)210×297
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 4連 RS-4DN
アズワン¥7,290~税込¥8,019~1台翌日出荷から4日以内出荷マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
4インチSICウェハ 研究用
アズワン¥61,000~税込¥67,100~1箱(1枚)ほか当日出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
マニホールド装置4連式
アズワン¥65,980~税込¥72,578~1個当日出荷から7日以内出荷圧入型PTFEコックを接続し、それぞれ単独に流量を調整することができます。本体横にPTネジが切ってあり、各種ジョイントと接続も可能です(プラグ付き)。仕様テーパー収縮シール方式材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)分配数4連式
L型R1/4
アズワン¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷片側がチューブ接続で、もう一方はネジ接続のL字継手です。種別オネジ材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)接続ねじR1/4
PEディスポ計量スプーン非滅菌タイプ 1~20mL4種各2個入セット
アズワン¥3,990税込¥4,3891セット当日出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。 オールポリエチレン(HDPE)製です。 クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。 お試し用に便利な4種セットです。仕様●1mL、5mL、10mL、20mL(各2個)●1セット8個入りアズワン品番67-5203-47
【レンタル】サーマルロボ TR-4シリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台当日出荷から4日以内出荷全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。仕様※機能※▼プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報※▼異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止タイプオイルバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)ヒーター容量(kW)1.2(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~180タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-2.0~+180.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式プロペラ撹拌式温度調節精度(℃)±0.05~サービス分類レンタル
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ
アズワン¥3,470税込¥3,8171枚当日出荷から5日以内出荷RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
プレート用シェイキングインキュベーター 4プレートタイプ
アズワン¥231,000税込¥254,1001台翌々日出荷ディープウェルプレートにも対応。マイクロプレート・ディープウェルプレートを4枚同時に処理できる小型シェイキングインキュベーターです。設定のしやすいLCD表示で、現在温度や設定温度の確認が容易です。上・下両方から加熱しますので、均一に加熱できます。設定時間後に振とうを停止しアラームでお知らせするカウントダウン(計時)機能付きです。組織培養やイムノアッセイ、各種前処理・反応、サンプル調整等に幅広く使用可能です。仕様●アラーム時間設定範囲:1分~99時間59分●プレート設置可能枚数:4枚●温度上昇時間(20℃→70℃):25分以内●対応プレート:96ウェル・384ウェルプレート、ディープウェルプレート寸法(mm)330×350×185質量(kg)約9電源(V)AC100 50/60Hz(3Pプラグ)最大消費電力(W)250温度制御方式PID制御温度分布±0.5℃以下(設定37.0℃・無負荷時)振幅(mm)2温度調節範囲(℃)室温+5~70回転速度(min-1[r.p.m])100~1500アズワン品番4-6361-01
熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4
アズワン¥6,950~税込¥7,645~1パック(2枚)当日出荷から7日以内出荷熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
【レンタル】サーマックス TM-4A
アズワン¥4,798~税込¥5,278~1個翌日出荷から4日以内出荷コンパクトなボディーに便利な機能が満載。洗練された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。美しく見やすい表示画面。視認性の良いネガティブバックライトのLCDを採用。キーロック設定や積算運転時間・タイマーやプログラムの残り時間の表示も可能です。
フロートスイッチ 温度センサー付 YFT-4シリーズ
アズワン¥17,100税込¥18,8101個欠品中フロートスイッチと測温抵抗体(Pt100Ω)が一体化しており、取り付けの省スペース化が可能です。製品の固定はオプションのホルダAssyで高さ調整および色々な厚み(~30mm)の容器に固定可能です。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です。材質SUS304使用温度範囲-10~+90℃保護等級IP67使用流体水、薬液、油ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量AC/DC50VA最大開閉電流AC/DC0.5A材質(フロート)発泡PP
四つ口フラスコ 4Fシリーズ
アズワン¥13,860税込¥15,2461個翌々日出荷様々なアダプターと組み合わせて使用可能です。種別多口型フラスコ材質硼珪酸ガラス-1中管摺合29/42側管摺合15/25
...