【レンタル】サーマルロボ TR-4シリーズ レンタル

【レンタル】サーマルロボ TR-4シリーズ レンタル - アズワン

全機種フロート式空焚き防止機能付き!さらに流量調節可能タイプがラインナップ!
マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。
2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。
オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させることが可能です。

仕様
※機能※▼プログラム(最大8ステップ・リピート設定可)・ブザー警報※▼異常過熱防止装置(サーモスタット)・サーキットプロテクタ・フロート式空焚き防止
タイプ
オイルバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.3kVA)
センサー
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
ヒーター容量(kW)
1.2(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~180
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-2.0~+180.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
プロペラ撹拌式
温度調節精度(℃)
±0.05~
サービス分類
レンタル
内容量
1台
注意
※オイルでなく水で使用する場合は、設定温度上限を80℃としてください。
※熱媒体は引火点300℃以上、粘度100cSt以下のシリコンオイルをご使用ください。
※プロペラ式撹拌のため外部循環はできません。
※水槽は付属していません。
※1 本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。
※2 オイルでなく水で使用する場合は、設定温度上限を80℃としてください。
※3 コントローラー単体での性能です。使用条件により異なります。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04147171TR-4α1-5832-44-605日
¥11,900
¥10,980
¥12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148029TR-4α1-5832-44-6430日
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148291TR-4α1-5832-44-6110日
¥14,280
¥13,980
¥15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148492TR-4α1-5832-44-6215日
¥16,660
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148519TR-4α1-5832-44-6950日
¥36,890
¥35,980
¥39,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04148808TR-4α1-5832-44-6840日
¥30,940
¥29,980
¥32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149149TR-4α1-5832-44-6320日
¥19,040
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
04149289TR-4α1-5832-44-654日(延長)
¥3,808
¥3,798
¥4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする