155件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
1本
337 税込371
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ・中栓/PE(ポリエチレン) タイプ広口
1本
1,059 税込1,165
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE 目盛なし 耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
1本
386 税込425
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
1本
703 税込773
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)98 目盛あり 色(フタ) 材質(フタ)PP
1本
297 税込327
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)33.4 材質(キャップ)本体・ノズル:LDPE(低密度ポリエチレン)、キャップ: 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
426 税込469
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
1個
238 税込262
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
307 税込338
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
426 税込469
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

焼却燃焼発熱量が少なく(約5500kcaL)、燃焼時の有害ガスの発生もありません。 酸素・水蒸気バリヤー性と衛生性に優れています。
材質(本体)PET 色(本体)クリア その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 材質(中栓)PE(ポリエチレン)
1個
381 税込419
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質(本体)PC(ポリカーボネート) チューブ外径(Φmm)8 材質(Oリング)シリコン 材質(フタ)PE(ポリエチレン) 材質(チューブ)PE(ポリエチレン)
1本
6,237 税込6,861
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)110℃ 目盛あり
1本ほか
396 税込436
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。 褐色瓶は400nm以下の紫外線透過率が0.3%以下です。 ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質PP 目盛あり 耐熱温度(℃)96 材質(フタ)PP
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)34.0
1本
406 税込447
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
307 税込338
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
1個
218 税込240
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配がありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
337 税込371
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン 外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
5,940 税込6,534
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本ほか
228 税込251
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
14,200 税込15,620
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ネジ規格はGPIに準拠しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。 ※内溶液により口部より浸透する場合がありますので事前にご確認ください。
1箱(50本)
10,692 税込11,761
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
16,500 税込18,150
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾けて使える洗浄瓶 アズワン 動画あり
中のチューブ先端に錘が付いていますので、瓶を傾けたり逆さまにした場合でも吐出出来ます。 有機溶剤にはご使用いただけません。
容量(mL)1000
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタとノズルが一体成型になっていますので、液もれの心配はありません。
目盛あり 材質(本体)PE(ポリエチレン) 口内径(Φmm)17.5
1本
347 税込382
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中のジャバラノズルが先端の錘の重みで曲がり、液量が少なくなっても吸い上げることが可能で、逆さ噴射など様々な角度からでも使用可能です。
材質本体/LDPE、キャップ・ノズル・先端ノズル/HDPE、錘/GLASS、チューブコネクター・錘カバー/PP
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
材質本体/ステンレス(SUS304)、透明フタ/アクリル、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様透明フタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
3,310 税込3,641
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
容量(mL)1250 種別ステンレスフタ付き 1250mL アズワン品番1-3298-16
1個
5,240 税込5,764
当日出荷

1本
515 税込567
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ 仕様ステンレスフタ付き 表面処理真鍮クロムメッキ
1個
4,690 税込5,159
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン保存瓶
軽量で密閉性に優れています。内容物の確認ができます。
容量(mL)1250 種別透明フタ付き 1250mL アズワン品番1-3298-15
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

耐薬品性が飛躍的に向上!フロロテクト(表面フッ化処理容器)アセトンへの耐性に優れます!耐薬品性の向上樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。長時間続く効果積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果は極めて長時間継続します。優れた品質性能薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。
1個
1,360 税込1,496
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(20本)ほか
16,434 税込18,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
1,445 税込1,590
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)