フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002957
アズワン品番67-4865-23
1個
¥19,400
税込¥21,340
欠品中
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002960
アズワン品番67-4865-26
1個
¥23,300
税込¥25,630
欠品中
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002956
アズワン品番67-4865-22
1個
¥19,400
税込¥21,340
欠品中
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002958
アズワン品番67-4865-24
1個
¥20,900
税込¥22,990
欠品中
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002961
アズワン品番67-4865-27
1個
¥23,300
税込¥25,630
欠品中
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002959
アズワン品番67-4865-25
1個
¥23,300
税込¥25,630
欠品中
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002963
アズワン品番67-4865-29
1個
¥27,200
税込¥29,920
欠品中
フッ素樹脂チューブを枝管に圧入して使用します。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:38.5、B:28、C:26、D:45●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002962
アズワン品番67-4865-28
1個
¥24,900
税込¥27,390
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002951
アズワン品番67-4865-17
1個
¥24,500
税込¥26,950
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●サイズ(mm):A:35、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002955
アズワン品番67-4865-21
1個
¥28,100
税込¥30,910
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002949
アズワン品番67-4865-15
1個
¥19,100
税込¥21,010
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002948
アズワン品番67-4865-14
1個
¥17,900
税込¥19,690
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002950
アズワン品番67-4865-16
1個
¥20,900
税込¥22,990
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●サイズ(mm):A:33.5、B:33、C:25、D:18●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002954
アズワン品番67-4865-20
1個
¥25,700
税込¥28,270
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):8●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002953
アズワン品番67-4865-19
1個
¥24,500
税込¥26,950
欠品中
フッ素樹脂(PTFE)二方バルブは、フッ素樹脂チューブを圧入してご使用ください。
チューブ外周にバンドを掛けてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):6●サイズ(mm):A:31、B:27、C:24.5、D:15●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002952
アズワン品番67-4865-18
1個
¥22,700
税込¥24,970
欠品中
四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。
枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。
0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):12<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06105
アズワン品番67-4815-95
1個
¥53,900
税込¥59,290
63日以内出荷
四方バルブは、ボディープラグも大きく製作されています。
枝管にフッ素樹脂チューブを圧入して使用します。
0.1MPaの圧力の場合は、ホースバンドを使用してください。
仕様●枝管外径(Φ):10<●サイズ(mm):A:36、B:35、C:25●オリフィス径(Φ):2.8●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体・取手部/PTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:103-06104
アズワン品番67-4815-94
1個
¥44,600
税込¥49,060
63日以内出荷
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
チューブ掛数(本)1/1段
回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36
使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン
粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)
使用周囲温度(℃)5~35
回転数設定方式ボリューム設定
流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)
送液方向正逆切換可能
付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m
液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)
適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2
吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)
定格電源AC100V 50/60Hz
回転制御フィードバック制御
流量(mL/h)51~900
耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
関連キーワード