カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(12)
  • WAKO'S(ワコーズ)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • 三菱電機(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(719)
  • ノーブランド(92)
  • azbil(旧:山武)(42)
  • omron(オムロン)(37)
  • クラウン[事務用品](32)
  • ツヨロン(藤井電工)(27)
  • 特殊電極(26)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(24)
  • ELPA(18)
  • TRUSCO(18)
  • trad(17)
  • エスコ(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(14)
  • カシオ計算機(13)
  • brembo(13)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2cr」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
pH計 アズワンpH計アズワン(7件のレビュー)
12,400税込13,640
1個
翌々日出荷
先端が細く、テストチューブにも使用できます。
測定範囲pH/-1.00~+15.00、温度/0~60℃分解能pH/0.01、温度/0.1℃仕様ペンタイプ付属品pH標準液(4.01・6.86・9.18)×各1本、保存液、ポータブルケース種別本体寸法(mm)29×14×148質量(g)43電源CR2032リチウム電池×2個(テスト用付属)測定項目pH・℃精度pH/±0.01、温度/±1.0℃機能オートパワーオフ(10分)校正3点(pH4.01・6.86・9.18)防塵防水性能IP57アズワン品番1-062-01
クローム鋼球 アズワンクローム鋼球アズワン
2,426税込2,669
1箱(30個)
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
ガス置換デシケーター アズワンガス置換デシケーターアズワン
74,900税込82,390
1台
当日出荷
帯電防止性能に優れたガス置換型です。 CR2HはCRを2段重ねたタイプで、上下各室は独立しています。
材質(本体)帯電防止PVC(塩化ビニル樹脂)仕様ガス整流スペース付き、アースターミナル付き棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)材質(棚板)ステンレス(SUS304)棚ピッチ(mm)72