カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • 測定用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(33)
  • SMC(37)
  • TRUSCO(46)
  • WURTH ELEKTRONIK(209)
  • つくし工房(44)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](43)
  • エスコ(92)
  • グリーンクロス(51)
  • ナビス(アズワン)(26)
  • メイキコウ(49)
  • ユニット(42)
  • 三菱ふそう(19)
  • 光(24)
  • 南海プライウッド(68)
  • 富士インパルス(200)
  • 日本緑十字社(28)
  • 昭和商会(45)
  • 松吉医科器械(22)
  • 田島メタルワーク(27)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300×450」の検索結果

54件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥5,750~税込¥6,325~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.6W/cm2
  • ICパック(チャック付) アズワン

    ICパック(チャック付)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥38,200税込¥42,020
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • ICパック アズワン

    ICパック

    アズワン
    ¥24,700税込¥27,170
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    ゴミの付着を防ぐ非帯電性です。
    材質帯防PE(ポリエチレン)抵抗値1011Ω以下(20℃ 50%RH ASTM D-257)(表面固有)
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    ¥32,300税込¥35,530
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    ¥43,900~税込¥48,290~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    ¥41,778~税込¥45,956~
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    ¥31,185~税込¥34,304~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 塩化ビニル板 アズワン

    塩化ビニル板

    アズワン(2件のレビュー)
    ¥871~税込¥958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)色黒
  • 非帯電袋 アズワン

    非帯電袋

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥6,049税込¥6,654
    1袋(100枚)
    当日出荷
  • 軽量薄型ホワイトボードマグネシート アズワン

    軽量薄型ホワイトボードマグネシート

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,634税込¥1,797
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    1cm単位と2cm単位の四角でドット印刷されているため、文字や数字、図形などが書きやすいです。
    材質表面/PET、裏面/マグネットシート
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    ¥9,049税込¥9,954
    1袋(500枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 精密石定盤 アズワン

    精密石定盤

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥47,900税込¥52,690
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
    用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
  • ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワン

    ESDシールドバッグ(4層タイプ)

    アズワン
    ¥25,900税込¥28,490
    1箱(100枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
    材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.076引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
  • 静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ 100枚入 Eシリーズ

    アズワン
    ¥18,533税込¥20,386
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗値(Ω)10^12/sq以下
  • 発泡塩化ビニル板 アズワン

    発泡塩化ビニル板

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥624~税込¥686~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)色白
  • 水平台(水準器付き) アズワン

    水平台(水準器付き)

    アズワン
    ¥41,200税込¥45,320
    1個
    当日出荷
    直示天びん、精密機器など水平レベルを重視する機器の置き台として便利な水準器付きの台です。
    材質PMMA(アクリル)耐荷重(kg)約30板厚(mm)15脚数(本)4脚アジャスター付き
  • クリーンバッグ アズワン

    クリーンバッグ

    アズワン
    ¥2,871税込¥3,158
    1個
    当日出荷
    仕切りがついてシューズや衣類を分けて入れるのに便利です(FD911C)
    材質T35001(ポリエステル100%)グレードクラス10000~100000
  • ウォーキングラボベンチ アズワン

    ウォーキングラボベンチ

    アズワン
    ¥28,300税込¥31,130
    1個
    当日出荷
    実験中の記録や筆談等、簡単な軽作業に便利な立ち姿勢用ワークテーブルです。
    材質天板/ 木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/ メラミン焼付 40×20mm角スチール質量(kg)7全高(mm)1050天板寸法(mm)450×300キャスター径(Φmm)Φ65(ストッパー2個付き)アズワン品番3-5006-01
  • ポリカプロテクタ アズワン

    ポリカプロテクタ

    アズワン
    ¥20,295税込¥22,325
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • パンチング板 アズワン

    パンチング板

    アズワン
    ¥11,600~税込¥12,760~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アクリル水槽 アズワン

    アクリル水槽

    アズワン
    ¥23,400~税込¥25,740~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。
    材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • オートクレーブ用廃棄バッグ 200枚入 L-501シリーズ アズワン

    オートクレーブ用廃棄バッグ 200枚入 L-501シリーズ

    アズワン
    ¥10,560税込¥11,616
    1箱(200枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HDPE(高密度ポリエチレン)厚さ(mm)約0.05耐熱温度(℃)121
  • 観察用アクリル水槽 ロータイプ アズワン

    観察用アクリル水槽 ロータイプ

    アズワン
    ¥20,900税込¥22,990
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    透明性の高いアクリル樹脂を用いていますので内部の観察が容易です。持ち運びに便利なロータイプです。
    仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)板厚(mm)5
  • ウォーキングラボベンチ アズワン

    ウォーキングラボベンチ

    アズワン
    ¥36,500税込¥40,150
    1台
    当日出荷
    収納に便利な引出し付き実験中の記録や筆談等の軽作業に便利な、立ち姿勢用ワークテーブルです。引出しは前後両方向から引き出しが可能です。
    用途引出し付仕様天板サイズ(mm):450×300、材質(mm):天板/木製合板ソフトエッジ加工(表面抗菌性化粧板)、支柱/角スチール(メラミン焼付塗装)40×20、引出し/PS質量(kg)7全高(mm)1050キャスター(mm)Φ65(ストッパー×2個付き)引出し内寸法(mm)300×212×32アズワン品番3-5006-02
  • 静電気防止ポリバッグ PBシリーズ アズワン

    静電気防止ポリバッグ PBシリーズ

    アズワン
    ¥3,861税込¥4,247
    1箱(50枚)
    当日出荷
    0.1mmの厚みがあり、半導体デバイスを入れても破れにくいです。
    材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1内寸法(mm)300×450表面抵抗値(Ωsq)<10^10~10^12アズワン品番1-7054-14
  • 折りたたみステンレスバスケット OBシリーズ アズワン

    折りたたみステンレスバスケット OBシリーズ

    アズワン
    ¥15,700税込¥17,270
    1個
    当日出荷
    使用しない時はコンパクトに折りたため、省スペースで保管可能です。 積み重ね可能です。 洗浄や保管に適しています。 取っ手が付いており、持ち運びに便利です。
    材質SUS304形状角
  • ホットプレート 警報ブザー付き アズワン

    ホットプレート 警報ブザー付き

    アズワン
    ¥171,000税込¥188,100
    1個
    当日出荷
    プログラム機能付きです。
    仕様ヒーター容量:1900W、プレート耐荷重(kg):約5質量(kg)14.5温度範囲(℃)室温+30~350プレート寸法(mm)450×300型番HPD-4500BZB電源コード(m)3(プラグ無)材質(プレート)アルミニウム温度制御方式PID制御本体サイズ(mm)471×337×145連続使用可能時間10時間アズワン品番1-9077-11安全機能バイメタル式過昇防止温度調節精度(℃)設定温度±1%+1digitまたは±2℃の大きい方
  • ニューラボプロテクタ アズワン

    ニューラボプロテクタ

    アズワン
    ¥17,226税込¥18,949
    1個
    当日出荷
    実験室に不可欠なセーフティーパートナー。器具の破損、薬品の飛散から研究者を守ります。
  • クリーンバッグ CIC FDシリーズ アズワン

    クリーンバッグ CIC FDシリーズ

    アズワン
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    当日出荷
    袋内に間仕切りがあります。
    仕様(SCC)表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質ポリエステル100%(導電糸入り)寸法(mm)300×450色ホワイトアズワン品番6-7573-01-77
  • SUSウォーキングベンチ アズワン

    SUSウォーキングベンチ

    アズワン
    ¥41,100税込¥45,210
    1個
    当日出荷
    天板寸法(mm)450×300アズワン品番1-9406-01
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    ¥187,000税込¥205,700
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
  • 【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン

    【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット

    アズワン
    ¥17,200~税込¥18,920~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
  • 【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ホットプレート HP-4530Nシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステージが広く多目的に使用できます。軽くて持ち運び移動が容易で、背の低い安定型です。
    寸法(mm)450×300×75質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80プレート寸法(mm)450×300電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御温度分布【温度分布幅】0.5(37℃時)~±1.4℃(60℃時)ヒーター容量(W)80×2本サービス分類レンタル
  • カッティングマット(軟質PVC製) アズワン

    カッティングマット(軟質PVC製)

    アズワン
    ¥1,990税込¥2,189
    1枚
    翌々日出荷
    1cm間隔の方眼線が引かれており、カッティング作業に便利です。両面とも耐薬品性に優れたPVC製です。
    材質軟質PVC繰り返し・詰め替え対応
  • アズラボクリーン袋 滅菌 アズワン

    アズラボクリーン袋 滅菌

    アズワン
    ¥7,910税込¥8,701
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    滅菌タイプを新たにラインナップ!。突き刺し強度に優れており、部品トレーの包装等に適しています。クラス100のクリーンルーム内で加工しています。
    材質LDPE
  • 立ち上げカート アズワン

    立ち上げカート

    アズワン
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷
    防錆性・耐久性に優れています。
    寸法(mm)450×300×825材質(本体)ステンレス(SUS442M3)耐荷重(kg)約10/棚(均等荷重)キャスターΦ75mmエラストマー製(対角ストッパー付き)