カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(401)
  • 医療(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 日用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(26)
  • ホンダ(355)
  • コスモスビード(213)
  • TGK(東京硝子器械)(193)
  • 東洋佐々木ガラス(191)
  • 三商(185)
  • リビー(173)
  • 旭製作所(155)
  • エスコ(151)
  • climbing(クライミング)(138)
  • SIBATA(柴田科学)(134)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(125)
  • EBM(江部松商事)(121)
  • アデリア(石塚硝子)(120)
  • cotta(113)
  • マルケイ(国際化工)(92)
  • Merck(メルクミリポア)(85)
  • スリーライン(84)
  • TKG(80)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
サービス分類
  • レンタル(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300ml」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL) アズワン

    GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
    仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性効果除菌、消臭
  • ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個 アズワン

    ラボシェイカー用フラスコホルダー 三角フラスコ200・300mL×8個

    アズワン
    24,000税込26,400
    1個
    当日出荷
    クランプ爪を移動させる事により、2種類の三角フラスコに使用できます。
    適合三角フラスコ 200・300mL/8個品名フラスコホルダーアズワン品番1-205-06
  • 投薬瓶 青目盛 300ml/滅菌 40本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 300ml/滅菌 40本入

    アズワン
    5,398税込5,938
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-34
  • 投薬瓶 青目盛 300ml/未滅菌 40本入 アズワン

    投薬瓶 青目盛 300ml/未滅菌 40本入

    アズワン
    4,098税込4,508
    1箱(40本)
    3日以内出荷
    お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
    材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-27
  • PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入 アズワン

    PEディスポ地下水サンプラー 300mL 24個入

    アズワン
    56,999税込62,699
    1箱(24個)
    5日以内出荷
    最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
    容量(mL)300全長(cm)36質量(g/個)60アズワン品番64-9346-60
  • ヤマセミシャンプー300mL 新容器 アズワン

    ヤマセミシャンプー300mL 新容器

    アズワン
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    毛髪環境を整えハリ・コシのあるスタイリングしやすい髪に。緑茶エキス配合スカルプシャンプー
    容量(mL)300アズワン品番68-5560-64
  • ナスフラスコ アズワン

    ナスフラスコ

    アズワン(2件のレビュー)
    3,871税込4,258
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 静電防止スプレー アズワン

    静電防止スプレー

    アズワン
    1,130税込1,243
    1本(300mL)
    当日出荷
    帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
    内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級アズワン品番7-148-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
  • セパラブルフラスコ アズワン

    セパラブルフラスコ

    アズワン
    8,465税込9,312
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 吸引ろ過瓶 アズワン

    吸引ろ過瓶

    アズワン
    2,505税込2,756
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス1級硬質ゴム栓(No.)(上口ゴム栓) 8外径(mm)(吸引口) 12
  • 滅菌スクリューコップ アズワン

    滅菌スクリューコップ

    アズワン
    19,299税込21,229
    1箱(1個×100袋)
    欠品中
    フタはスクリュータイプです。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(mL)300滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)75×112耐熱温度(℃)(本体) 60~80/(キャップ)70~90耐冷温度(℃)(本体)-30/(キャップ)-60~70アズワン品番2-7232-13
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(25件のレビュー)
    188税込207
    1本
    当日出荷
    目盛なし
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    4,540税込4,994
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足長(mm)100足径(Φmm)6
  • 散薬瓶 アズワン

    散薬瓶

    アズワン
    2,277税込2,505
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    キャップにシリカゲルが付いています。
    付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    3,168税込3,485
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)種類ビーカー目盛なし
  • ポリビーカー アズワン

    ポリビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    178税込196
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類ビーカー使用可能温度範囲約-40~85℃
  • リストストラップ 両用タイプ ML-300シリーズ アズワン

    リストストラップ 両用タイプ ML-300シリーズ

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    コード付きとしてもコードレスとしても使用できるリストストラップです。コロナ放電を利用し静電気を除去します。グランドコードには人体保護のために1MΩの抵抗が入っています。
    寸法(mm)28×40×14質量(g)約60規格コード長さ(m)約1.8バンド幅(mm)140アズワン品番1-5252-01材質(バンド)ステンレス
  • PE手付きビーカー アズワン

    PE手付きビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類手付ビーカー
  • メスシリンダー(PFA) アズワン

    メスシリンダー(PFA)

    アズワン
    51,500税込56,650
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • PFAビーカー アズワン

    PFAビーカー

    アズワン
    6,613税込7,274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    継ぎ目がない一体モールド品です。耐熱・耐薬品性に優れ、非粘着性も良好です。
    種類ビーカー
  • ビーカー(弗素樹脂) アズワン

    ビーカー(弗素樹脂)

    アズワン
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ビーカー
  • ふらん瓶 アズワン

    ふらん瓶

    アズワン
    9,801税込10,781
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス栓共通19
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ホワイト

    アズワン
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    用途200・300mL用フラスコ種別200・300mL用フラスコアズワン品番4-827-10
  • メスシリンダー(比重用) アズワン

    メスシリンダー(比重用)

    アズワン
    2,228税込2,451
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 グリーン

    アズワン
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    用途200・300mL用フラスコ種別200・300mL用フラスコアズワン品番4-828-10
  • セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー アズワン

    セラミック培養栓 セラミックルーク栓 ブルー

    アズワン
    11,980税込13,178
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    用途200・300mL用フラスコ種別200・300mL用フラスコアズワン品番4-826-10
  • 石英ビーカー アズワン

    石英ビーカー

    アズワン
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質石英ガラス
  • マルチパーパスオイルスプレー アズワン

    マルチパーパスオイルスプレー

    アズワン
    1,782税込1,960
    1個(300mL)
    当日出荷
    FDA規格に適合するホワイトオイルをベースとしていますので安心です。 無色・無臭ですので食品等に色や臭いが移りません。 粘着性が強く、飛散が少ないオイルスプレーです。 耐水性にも優れています。
    仕様USF H-1認証使用温度範囲(℃)-10~+120危険等級アズワン品番1-8093-01危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.03L危険物の性状非水溶性
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    11,880税込13,068
    1箱(100本)
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(59件のレビュー)
    198税込218
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)クリア材質(中栓)PE
  • UMサンプル瓶(ガラス製) アズワン

    UMサンプル瓶(ガラス製)

    アズワン(29件のレビュー)
    208税込229
    1本ほか
    当日出荷
    材質並ガラス透明材質(本体)並ガラス目盛なし材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • 空間除菌・消臭加湿器(Dew(R)) 詰換用 除菌・消臭液 アズワン

    空間除菌・消臭加湿器(Dew(R)) 詰換用 除菌・消臭液

    アズワン
    719税込791
    1個(300mL)
    当日出荷
    主成分次亜塩素酸・水アズワン品番8-5821-11商品タイプ詰替
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)中栓なし
  • 耐水・耐熱性グリーススプレー アズワン

    耐水・耐熱性グリーススプレー

    アズワン
    1,802税込1,982
    1個(300mL)
    翌々日出荷
    耐水・耐熱性に優れ、溶剤は食品製造に使用されるものを使用しています
    仕様NSF H1認証使用温度範囲(℃)-20~120危険等級アズワン品番1-8092-01危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐水性、耐熱性危険物の性状非水溶性
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    2,643税込2,907
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    218税込240
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラスタイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP色(本体)
  • タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワン

    タイトボーイ(PE・目盛りなし)

    アズワン(11件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
    材質(本体)PE(ポリエチレン)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
  • グッドボーイ アズワン

    グッドボーイ

    アズワン(13件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
    材質(本体)PP目盛あり色(フタ)耐熱温度(℃)98材質(フタ)PP色(本体)クリア
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    525税込578
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120