カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(879)
  • 医療(61)
  • 測定用品(36)
  • クリーンルーム用品(26)
  • 物流用品(19)
  • 梱包用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 厨房用品(12)
  • 清掃用品(10)
  • 救急・衛生(9)
  • 手袋(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(2)
  • 防災用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 作業服(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 住設機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(398)
  • SMC(17,111)
  • エスコ(2,996)
  • ノーブランド(1,793)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,393)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,306)
  • TRUSCO(1,210)
  • RS PRO(1,001)
  • CKD(842)
  • グリーンクロス(660)
  • 日本モレックス(molex)(611)
  • Panasonic(パナソニック)(580)
  • cotta(560)
  • 堀内機械(554)
  • 黒田精工(528)
  • コガネイ(518)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(512)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](477)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(453)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(40)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300mm」の検索結果

1,118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジリブラシ ステンレス 300mm アズワンネジリブラシ ステンレス 300mmアズワン
619税込681
1本
当日出荷から24日以内出荷
薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。
毛材ステンレス全長(mm)300
ネジリブラシ 真鍮 300mm アズワンネジリブラシ 真鍮 300mmアズワン
599税込659
1本
当日出荷から24日以内出荷
ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。
毛材真鍮全長(mm)300
ネジリブラシ 馬毛 300mm アズワンネジリブラシ 馬毛 300mmアズワン
579税込637
1本
当日出荷から24日以内出荷
柔らかな毛腰でソフトに洗浄が可能です。
毛材馬毛全長(mm)300
フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ アズワンフィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズアズワン
879税込967
1個
10日以内出荷
軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-17
シリコンレサシバッグ ハンドストラップ 300mm アズワンシリコンレサシバッグ ハンドストラップ 300mmアズワン
1,490税込1,639
1個
当日出荷
疲労軽減、落下防止に役立ちます。
全長(mm)300アズワン品番0-6969-11
空気冷却器 300mm AC300シリーズ アズワン空気冷却器 300mm AC300シリーズアズワン
4,455税込4,901
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)(直管部) 300上部摺合15/25
留点温度計 300mm アズワン留点温度計 300mmアズワン
12,100税込13,310
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
材質ガラス・水銀全長(mm)300質量(g)25
送風機 Φ300mm アズワン送風機 Φ300mmアズワン
177,408税込195,149
1個
7日以内出荷
酸欠の恐れのある場所へ空気を送り込む送風機です。
仕様●※送風機(300mmΦ)のみの販売です。アズワン品番67-7382-81
スーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズ アズワンスーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズアズワン
6,390税込7,029
1枚
当日出荷から17日以内出荷
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
カラーセット台用オプション ノンスリップマット 200×300mm アズワンカラーセット台用オプション ノンスリップマット 200×300mmアズワン
999税込1,099
1個
8日以内出荷
材質アクリル樹脂発泡体寸法(mm)200×300アズワン品番0-9229-01
保護管付ガラスカラム 300mm アズワン保護管付ガラスカラム 300mmアズワン
47,500税込52,250
1本
17日以内出荷から33日以内出荷
カラムのIN・OUTにセットネジ・フィットF-20型が付属しています。
磁乳鉢(乳棒付き) アズワン磁乳鉢(乳棒付き)アズワン(18件のレビュー)
37,000税込40,700
1個
当日出荷から翌々日出荷
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%付属品乳棒商品タイプ乳棒・乳鉢セット
上棚ユニット LED照明付 ホワイトボード 540×300mm アズワン上棚ユニット LED照明付 ホワイトボード 540×300mmアズワン
15,200税込16,720
1台
21日以内出荷
上棚・LED照明・パネル・ホワイトボードの取り付け位置は、用途に合わせて自由に変更することが可能です。パネル部分及びホワイトボードは磁性がありマグネットを取り付けることも可能です。
アズワン品番4-2021-11
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
28,400税込31,240
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1050℃●シース部径:Φ8.0mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3944-01-57校正証明書一般校正(中国語)
フロログラスシート アズワンフロログラスシートアズワン(2件のレビュー)
1,960税込2,156
1枚
当日出荷
非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
27,800税込30,580
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~1000℃●シース部径:Φ6.4mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3945-01-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
25,800税込28,380
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~750℃●シース部径:Φ3.2mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3947-01-57校正証明書一般校正(中国語)
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付 アズワンKシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付アズワン
26,400税込29,040
1個
9日以内出荷
高温域での測定に適しています。
仕様温度範囲:0~900℃●シース部径:Φ4.8mm●シース部長さ:300mm●材質:シース部/インコネル、リード線被覆/ガラス繊維●リード線長:2m●オメガコネクター付き●高温度・インコネル(R)タイプアズワン品番1-3946-01-57校正証明書一般校正(中国語)
シリコンスポンジシート RA アズワンシリコンスポンジシート RAアズワン(2件のレビュー)
7,800税込8,580
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
スパーテル両ヘラ アズワンスパーテル両ヘラアズワン
4,300税込4,730
1個
翌々日出荷
仕様フッ素コートあり厚さ(μm)コーティング:20±10
保護管 300mm アズワン保護管 300mmアズワン
2,030税込2,233
1本
33日以内出荷
保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン撹拌棒(ジュラコン(R)製)アズワン(6件のレビュー)
960税込1,056
1本
当日出荷
熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
材質POM(ジュラコン(R))
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻 アズワンルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻アズワン
7,220税込7,942
1巻
5日以内出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN アズワン【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALNアズワン
4,398税込4,838
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
スリム薬品保管庫 アズワンスリム薬品保管庫アズワン
112,000税込123,200
1個
翌々日出荷から92日以内出荷
奥行300mm!スリムな薬品庫!
ポリロート用 オプション アズワンポリロート用 オプションアズワン
3,812税込4,193
1組(4本)
当日出荷
Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
アズワン品番6-316-15材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)
制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン制電PVC 透明 板 300×厚さt3mmアズワン
2,690税込2,959
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
アズワンの除菌アルコールシート アズワンアズワンの除菌アルコールシートアズワン(1件のレビュー)
2,772税込3,049
1袋(250枚)
当日出荷
ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。詰替え用には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
商品タイプ詰替用シートサイズ(mm)150×300成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水付属品交換用フタ1個アズワン品番7-428-11
アズワンのアルコール除菌シート アズワンアズワンのアルコール除菌シートアズワン
4,455税込4,901
1袋(250枚)
当日出荷
ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。 高濃度エタノール80vol%配合です。 シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。 開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
シートサイズ(mm)150×300成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,670税込1,837特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
制電PC 透明 板 300×厚さt5mm アズワン制電PC 透明 板 300×厚さt5mmアズワン
4,180税込4,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt3mm アズワン制電PC 透明 板 300×厚さt3mmアズワン
3,250税込3,575
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
ミクロスパーテル(ステンレス) アズワンミクロスパーテル(ステンレス)アズワン(6件のレビュー)
950税込1,045
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
制電PVC 透明 板 300×厚さt5mm アズワン制電PVC 透明 板 300×厚さt5mmアズワン
3,090税込3,399
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
水位保持コントローラー アズワン水位保持コントローラーアズワン
107,000税込117,700
1個
当日出荷
水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式付属品ACアダプター電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A最大流量(L/min)1.2最大流量1.2L/min(流量調整可)コード長さ(m)約1.5センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃最大揚程(m)1.8使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブアズワン品番1-5802-21
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mmアズワン
8,130税込8,943
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
ダンボールケース アズワンダンボールケースアズワン(6件のレビュー)
3,050税込3,355
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフトライナーK5
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mm アズワン制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mmアズワン
5,760税込6,336
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
ガラス角板 アズワンガラス角板アズワン(5件のレビュー)
2,850税込3,135
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
プラスチックバット アズワンプラスチックバットアズワン(8件のレビュー)
891税込980
1個
当日出荷
食品衛生適合品です。
薄い黄緑色材質PP(ポリプロプレン)耐熱温度(℃)90
...