カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(383)
  • 測定用品(29)
  • 医療(19)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 厨房用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 作業工具(3)
  • 保管用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(329)
  • SMC(6,812)
  • 大阪魂(4,860)
  • 三木プーリ(4,261)
  • エスコ(2,464)
  • RS PRO(1,236)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1,224)
  • KANA(片山チエン)(1,007)
  • TRUSCO(760)
  • NTN(エヌティーエヌ)(669)
  • NSK(日本精工)(613)
  • cotta(584)
  • 廣杉計器(564)
  • KHK(小原歯車工業)(519)
  • Igus(イグス)(425)
  • Panasonic(パナソニック)(413)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(394)
  • イマオコーポレーション(359)
  • NACHI(不二越)(356)
サービス分類
  • レンタル(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35mm」の検索結果

特価
本日1月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビナール モイスチャーカーラー アズワンビナール モイスチャーカーラーアズワン
13,998税込15,398
1セット
5日以内出荷
スチームによって髪に必要な水分を補いながらスタイリングするので、傷みの心配も少なく、潤いとツヤのある美しいカールに仕上がります。
セット内容本体、カーラー9本(S×2、M×4、L×3)、クリップ×9、ポーチ材質PCABS、ABS、PC質量(g)445電源AC100V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】145×90×86【ポーチ】140×160×135直径×長さL(Φmm×mm)<カーラー>【S】25×70【M】30×70【L】35×70アズワン品番69-6191-18
規格瓶SCC アズワン規格瓶SCCアズワン
31,100税込34,210
1箱(10袋×10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
規格瓶SCC 茶褐色 アズワン規格瓶SCC 茶褐色アズワン
35,600税込39,160
1箱(10袋×10本)
翌々日出荷から12日以内出荷
クリーンルーム用ガラスボトル
仕様●SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体/ソーダ石灰ガラス、外ブタ/PP、内ブタ/PE
リピートタイ 1袋 RTシリーズ アズワンリピートタイ 1袋 RTシリーズアズワン
999税込1,099
1袋(100本)ほか
翌々日出荷
繰り返し使用可能な汎用性の高い結束バンドです。ケーブルの結束や農業、園芸、包装など様々な分野でお使いいただけます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
ハンドプレス OSシリーズ アズワンハンドプレス OSシリーズアズワン
98,200税込108,020
1個
当日出荷から8日以内出荷
小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
ロータリーマニフォールド SolarVac アズワンロータリーマニフォールド SolarVacアズワン
397,000税込436,700
1台
12日以内出荷
従来品と比較して省スペースで多検体を濾過することが可能です。
仕様●スループット:6サンプル●使用ポンプ例:オイルレス吸引ポンプ Rocker400(1-6685-12)、液体吸引ポンプ Aligator200(4-2220-01)●接続チューブ径(mm):内径Φ8.0材質ボディ/SUS304、制御バルブ・アダプター・メンブレンサポート・ホースコネクター/SUS316、ノブ/アルミニウム、チューブ接続部/シリコン寸法(mm)Φ340×180、ゴム栓:上径Φ42(下径Φ35)×高さ26、NO.8シリコン栓適合、モップヘッド:380×200質量(kg)8.6容量(mL)100/300/500フィルター直径(Φmm)47アズワン品番4-6634-01
低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mm アズワン低温域温度調節器 -40~+35℃ 130×160×84mmアズワン
67,900税込74,690
1個
翌々日出荷
低温域に特化した温度調節器。-40℃までの温度設定が可能な低温度調節器です。正動作(冷却動作)制御が可能です。ON/OFF制御の際に、OFFからONの最低継続時間を設定できます。投げ込み式ハンディクーラーに接続することで、制御が可能です。※接続する冷凍機の仕様を必ずご確認ください。低温域に適したT熱電対を標準付属しています。アラート出力は100V/1A仕様となっており、警告灯やブザーなど様々な組み合わせが可能です。
仕様●出力制御方式:SSR電圧出力●対応センサー:T熱電対付属品シース型T熱電対センサー寸法(mm)130×160×84入力電圧(V)AC100 50/60Hz電源コード(m)3Pプラグ 2温度制御方式ON/OFF制御出力容量AC100V 50/60Hz MAX15A接続端子制御出力/3Pコンセント温度設定範囲(℃)-40~+35アズワン品番4-6068-01最小表示(℃)0.1タイマー機能オートスタート・オートストップ・SVスタート
ファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mm アズワンファイバースコープ 先端可動式 275×135×75mmアズワン
61,000税込67,100
1個
予約販売
先端が360°可動します。撮影と録画機能があります。
付属品USBタイプCケーブル、ケース寸法(mm)275×135×75質量(g)約600電源内蔵リチウムイオン電池(2000mAh)温度範囲(℃)操作:-10~50ケーブル長(m)1.5液晶サイズ5インチ解像度1920×1080pixel(静止画:JPEG)、1280×720pixel(動画:AVI)アズワン品番4-6223-01先端径(Φmm)8.5防水性IP67焦点距離2~10cm
水切りワゴン用逆さ置き棚 アズワン水切りワゴン用逆さ置き棚アズワン
7,790税込8,569
1個
翌々日出荷
メスシリンダー、フラスコなど逆さ置きすることで乾燥が早くなります。
材質PVC(白色)寸法(mm)479×354×20m、逆さ置き棚スリット:28×140、44×140、57×140、73×140、35×140、35×140アズワン品番3-8845-11
水切りワゴン四段 アズワン水切りワゴン四段アズワン
19,900税込21,890
1台
翌々日出荷
バスケットは前後スライド式で、器具の出し入れに便利です。水受けバットは下段に取り付けて水受けとして使用したり、一番上に取り付けて天板として使用可能です。バスケットは4段付属しており収容力が高いです。
材質本体/スチール(粉体塗装)、バスケット/スチール(PE樹脂塗装)、天板・水受けバット/ABS樹脂、寸法(mm)315×400×810、バスケット:288×380×140(バスケット開口部:245×365、底部:195×320、天板・水受けバット:287×398×35質量(kg)4.5アズワン品番4-5786-01
石英結晶皿 QCDシリーズ アズワン石英結晶皿 QCDシリーズアズワン
8,990税込9,889
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
石英製がお求めやすい価格です。
材質石英ガラス
チュービングポンプ用非常停止ボタン アズワンチュービングポンプ用非常停止ボタンアズワン
11,900税込13,090
1個
翌々日出荷
押切型の非常停止ボタンです。
仕様ボタン部:キノコ型Φ35mm、押切(プッシュロック)型ケーブル長(m)1.5アズワン品番4-4488-12
ストレッチフィルム 滅菌済 アズワンストレッチフィルム 滅菌済アズワン
2,920税込3,212
1巻
翌々日出荷
伸縮性と透明性に優れています。
材質PE
ステンレスピンセット 全長 先端サイズ アズワンステンレスピンセット 全長 先端サイズアズワン
1,160税込1,276
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
非磁性のSUS302製で耐久性、硬度に優れています。非磁性のSUS302製ピンセット。耐久性、硬度に優れています。オートクレーブ滅菌済です。
硬度HRC40滅菌滅菌済
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
6,190税込6,809
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
ケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズ アズワンケーブルタイ 1袋 1000本入 CTシリーズアズワン
2,190税込2,409
1袋(1000本)
翌々日出荷
幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプの結束バンドです。電線の結束や農業、園芸、包装など様々な分野で使用できます。
材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~+85難燃性UL94規格 V-2相当
クリーンルーム用プリントラベル A4 アズワンクリーンルーム用プリントラベル A4アズワン
15,700税込17,270
1冊(100枚)
翌々日出荷
クリーンルーム用のラベルシールです。基材・剥離紙は無塵紙を使用しています。レーザープリンタ、インクジェットプリンタ共に対応可能です。色目はスカイブルーですので、一般ラベルと識別が可能です。
スカイブルーサイズA4基材表面/無塵紙スタクリンSC64RB、粘着剤/アクリル系溶剤型(弱粘着)、剥離紙/無塵紙スタクリンSC72RBシートサイズ(mm)210×297坪量(g/m2)表面基材:64
オートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL ジャンボ ZL-JBシリーズアズワン
189,000税込207,900
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。キャスター付きで移動も容易です。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定可能です。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個付き)電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン
146,000税込160,600
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。キャスター付きで移動も容易です。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約27外形寸法(mm)574×560×1085電源(V)AC100 50/60Hzキャスター(mm)Φ65/ナイロン製(前輪ストッパー×2個)内形寸法(mm)560×483×986棚板数(枚)4電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
オートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズ アズワンオートドライデシケーターZEAL BG ZL-BGシリーズアズワン
139,000税込152,900
1台
当日出荷
新開発の除湿ユニットを採用!視認性に優れたクリアパネルタイプ!効率的なデジタル制御▼新型ユニットはデジタル制御が可能となり、対象物に合わせた状況で使用できます。また、視認性に優れたモニターで現在温湿度を一目で確認できます。優れた除湿機能▼従来機種と比較し、より低湿度(到達湿度15%)、よりハイスピードな除湿を実現しました。新型扉開閉機構を採用し扉開閉時のデッドスペースを無くす事により、壁面に隙間なくセットできます。前機構再生PET術を用いており、環境にも配慮しています。棚板は強化プラスチックとステンレスの2種類から選定できます。リサイクルPET板は透明性・耐衝撃性・ガスバリア性に優れています。新型除湿ユニットを採用し、低湿度かつスピーディーな除湿が可能です。デジタルで湿度設定・制御ができ、対象物に合わせて設定できます。現在湿度・現在温度がモニターで確認できます。製品パネルには環境に配慮したリサイクルPETを使用しています。
仕様●棚板取り付けピッチ:50mm●扉パッキン:マグネット式材質本体/PET、枠/アルミニウム質量(kg)約22外形寸法(mm)574×560×1020電源(V)AC100 50/60Hzキャスター無(ゴム足付き)内形寸法(mm)560×483×986棚板数(枚)4電源コード(m)約2棚板寸法(mm)490×460除湿方式吸着除湿・再生繰返し運転到達湿度(%RH)15%RH~室内湿度(庫内無負荷時・使用環境による)湿度制御方式デジタル制御
PFA瓶 広口 BZHシリーズ アズワンPFA瓶 広口 BZHシリーズアズワン
16,200税込17,820
1本
翌々日出荷
GL規格のPFA瓶です。
材質PFAねじ口規格(GL)45
25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板 アズワン25×35mm Si シリコン 研究用[P 100 ,1-100Ω]ダイシング チップ 角基板アズワン
24,100税込26,510
1箱(20枚)ほか
22日以内出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
仕様●サイズ(mm):25×35●ウェハー厚(μm):300~1000μm●導電型:P型●面方位:100●抵抗値(Ω・cm):1~100●面状態:ミラー/ミラー●TTV(μm):≦25●▼※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません。
TS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズ アズワンTS排気管曲管 ガラスコック 8mm管 ゴム止付 メス摺合 CL0406シリーズアズワン
12,400税込13,640
1個
24日以内出荷
ホウケイ酸硝子1級(JR-1)を使用しています。
仕様●透明摺合:メスTS15/25●コック部:透明摺合 TS15/35●ゴム止付8mmアズワン品番67-8934-72
ダストボックス ライトグレー SDBシリーズ アズワンダストボックス ライトグレー SDBシリーズアズワン
133,680税込147,048
1個
4日以内出荷
ゴミの集積保管に屋外にも設置できる大型タイプ。ゴミが入れやすいようにフタが折りたためます。排水栓付きでカンタンに水洗いできます。
ボトルタッグ 20ケ入 アズワンボトルタッグ 20ケ入アズワン
6,990税込7,689
1個(20個)
7日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
丸カット真鍮メッシュ 30メッシュ 0.33mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 30メッシュ 0.33mmアズワン
16,190税込17,809
1組(5枚)ほか
13日以内出荷から17日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 50メッシュ 0.2mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 50メッシュ 0.2mmアズワン
14,130税込15,543
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 8メッシュ 0.55mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 8メッシュ 0.55mmアズワン
14,990税込16,489
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 20メッシュ アズワン丸カット真鍮メッシュ 20メッシュアズワン
15,670税込17,237
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 16メッシュ 0.34mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 16メッシュ 0.34mmアズワン
14,910税込16,401
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 24メッシュ 0.28mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 24メッシュ 0.28mmアズワン
14,990税込16,489
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 16メッシュ 0.28mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 16メッシュ 0.28mmアズワン
12,890税込14,179
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 30メッシュ 0.23mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 30メッシュ 0.23mmアズワン
14,340税込15,774
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 40メッシュ 0.22mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 40メッシュ 0.22mmアズワン
15,330税込16,863
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 120メッシュ 0.09mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 120メッシュ 0.09mmアズワン
14,130税込15,543
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 100メッシュ 0.1mmアズワン
14,040税込15,444
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 80メッシュ アズワン丸カット真鍮メッシュ 80メッシュアズワン
13,190税込14,509
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 60メッシュ 0.14mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 60メッシュ 0.14mmアズワン
14,000税込15,400
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 50メッシュ 0.14mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 50メッシュ 0.14mmアズワン
13,400税込14,740
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
丸カット真鍮メッシュ 40メッシュ 0.14mm アズワン丸カット真鍮メッシュ 40メッシュ 0.14mmアズワン
12,540税込13,794
1組(5枚)ほか
13日以内出荷
平織の真鍮メッシュを実験、試作等にお使い易い様にカットしております。
...