カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ELPA(11)
  • KEMET(20)
  • ODELIC(オーデリック)(92)
  • onsemi(10)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • RS PRO(118)
  • SMC(19)
  • VISHAY(8)
  • さくら電子(20)
  • エスコ(18)
  • コガネイ(8)
  • コーセル(7)
  • ニチコン(18)
  • 三菱電機(55)
  • 富士電機(12)
  • 日本ケミコン(7)
  • 日立産機システム(7)
  • 東芝ライテック(9)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「35v100」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型サブマリン電気泳動装置 アズワン

    小型サブマリン電気泳動装置

    アズワン
    ¥39,300税込¥43,230
    1個
    当日出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
  • 【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。
    付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
  • ランプ JCR12V100W10H アズワン

    ランプ JCR12V100W10H

    アズワン
    ¥4,700税込¥5,170
    1個
    当日出荷
    仕様●定格電圧(V):12●消費電力(W):100●反射膜径(mm):50●全長 max、(mm):42●ワーキング距離WD(mm):32●反射膜:ダイクロ膜●口金:GZ6、35●フィラメント形式:C-8●色温度(K):3100●定格寿命(hrs):1000●適合ソケット:G●ANSI:-●コード番号:119-0164201アズワン品番67-4835-14
  • 揺動装置 アズワン

    揺動装置

    アズワン
    ¥244,000税込¥268,400
    1個
    当日出荷
    カゴを上下に昇降させることで、洗浄を均一に!超音波洗浄器と併用し、洗浄かごを上下揺動(昇降)させることで、洗浄ムラを軽減させることが出来ます。揺動スピード(rpm)はツマミで任意に設定することが可能です。アームは跳ね上げ式で、かごの取り外し時に邪魔になりません。超音波洗浄器(MCS-6/-10/-13・MCD-6/-10/-13)と組み合わせに最適な形状です。
    仕様搭載重量(kg):最大5、速度(rpm):~35 ※形状によっては最大速度では運転できないことがあります。、AC100V 0.5A(ACアダプター付属・コード長:3.3m)材質スチール(焼付塗装)、アルミニウム(アルマイト)ストローク(mm)30固定寸法(mm)440×540×500アズワン品番3-785-01商品タイプレンタル品はこちら
  • LOGOS 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF データロガー付属 アズワン

    LOGOS 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF データロガー付属

    アズワン
    ¥42,380税込¥46,618
    1台
    当日出荷
    氷やドライアイスの準備不要、電力のみで冷蔵・冷凍が可能です。車に乗せてサンプルや試薬の輸送、実験のサブ冷蔵庫としてもご使用できます。常温(20℃)から約-20℃まで1時間で冷却(無負荷の場合)。高性能断熱材である発泡PUフォームを使用、電源off後も冷たさが長時間持続します。静音設計(45db以下)。故障・動作不良が発生しないよう、傾斜対応・防振設計。ハンドルがあるため、楽に持ち運びが可能です。庫内の設定温度は目安であり、実際の庫内温度を保証するものではありません。実際の庫内温度は周囲の環境条件により変動します。車内使用時、電圧低下で自動停止し、バッテリー上がりを防ぎます。
    容量(L)(約)16電源(V)AC100/DC12及び24定格電力(W)60構成本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル、データロガー、データロガー仕様、測定項目:温度・湿度、測定範囲:温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH、分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、精度:温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)、測定間隔:2秒~24時間(14段階)、メモリ:温度・湿度×各16000データ、インターフェース:USB、対応OS:Windows(R)10home/11home/11Pro ※ご使用の環境によっては正常に動作しない場合があります、電源:3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)、使用温度:-35℃~80℃、サイズ:100×25×25mm、重量:40g、ホルダー付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×32×26設定可能温度(℃)最低-20アズワン品番4-7368-01冷却能力(℃)目安(約)-20内寸(cm)(約)幅35×奥行24×深さ19総質量(kg)(約)8.8
  • アームシェーカー アズワン

    アームシェーカー

    アズワン
    ¥159,000税込¥174,900
    1台
    翌々日出荷
    45°で手に持って振るような動きでシェイキングします。置き方は縦・横どちらも可能です。
    付属品15mL5本架用ラック×1個、50mL3本架用ラック×1個寸法(mm)225×175×220、可動部:140×125質量(kg)4.5電源AC100~240V 50/60Hz 35W速度10~90rpmアズワン品番4-6592-01傾斜角度(°)45
  • ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付 アズワン

    ピュアスペース・05 抗菌・防臭HEPAフィルター仕様 リモコン無し 出荷前点検検査書付

    アズワン
    ¥148,000税込¥162,800
    1個
    9日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
    仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。アズワン品番3-1425-22-22校正証明書点検・検査書
  • インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付 アズワン

    インキュベーター プログラム式・エアジャケット自然対流式 検査書付

    アズワン
    ¥145,000~税込¥159,500~
    1箱
    10日以内出荷
    安全性をさらに重視、デジタル式安全装置を採用。設定温度をデジタル設定できる独立過昇防止装置を標準搭載し、安全性にさらに配慮しました。視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。8ステップ4パターンのプログラム機能を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。エアージャケット式自然対流方式により均一で安定した温度環境を実現し、試料の乾燥を防ぎます。内側の扉が透明な二重扉式内扉を開けずに試料の観察ができます。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。セキュリティ対策のための鍵が付属しています。安全装置、独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)、過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
    用途過昇防止センサー:K熱電対庫内容量:27L棚ピッチ・段数:35mmピッチ・7段外装/内装:スチール粉体塗装/ステンレス(SUS304)内扉材質:強化ガラス排気口:Φ32mm×1個重量:約30kg電源:AC100V 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ棚板耐荷重:15kg付属品:棚板×2枚・棚板レール×2組
  • クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    クールインキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    ¥238,500税込¥262,350
    1台
    10日以内出荷
    庫内の5面から冷却・加温しますので、庫内温度分布が均一です。プログラム機能付きで、9ステップ・3サイクルのプログラムを3パターンまで登録する事ができます。庫内に温度センサー等のケーブルを通せるケーブル孔があります。扉は鍵付き・二重になっており、内側は透明樹脂扉を採用しています。
    付属品棚板×2枚仕様冷却・加温装置:ペルチェ素子モジュール、温度分布(℃):±0.8(35℃設定時)、電源(W):AC100V 50/60Hz 98、付属書類:点検検査書類材質外装/鋼板・ABS樹脂、内装/アルミニウム(エポキシ焼付塗装)質量(kg)18型番CN-40A(出荷前点検検査書付)安全装置過昇温度保護機能電源コード(m)1.95(2Pタイプ)外寸法(mm)450×455×550温度設定範囲(℃)3~45まで1℃単位(周囲温度0~30℃)アズワン品番1-8963-01-22庫内寸法(mm)360×276×420対流方式自然対流方式(5面冷却・加温)