カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(232)
  • brembo(18)
  • CKD(12)
  • KANA(片山チエン)(30)
  • MIYOSHI(小西製作所)(13)
  • RS PRO(44)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(41)
  • SMC(17)
  • エスコ(15)
  • オカムラ(岡村製作所)(44)
  • サンエス(33)
  • シグマ光機(32)
  • トヨタ(15)
  • ニッサン(36)
  • ホンダ(53)
  • ボンマックス(16)
  • マキテック(21)
  • 旭精工(17)
サービス分類
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40 62 7」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス デジタル HHP2-2D

    アズワン
    ¥38,400税込¥42,240
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用することができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。
  • 【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1 アズワン

    【レンタル】ハンドホットプレス HHP-1

    アズワン
    ¥23,000税込¥25,300
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    少量サンプルの熱プレスに。錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。温度設定はアナログ入力できます。別売の金型(Φ7~14)を使用することができます。
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCS-6P アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCS-6P

    アズワン
    ¥14,460税込¥15,906
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
  • 【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6P アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6P

    アズワン
    ¥18,660税込¥20,526
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。
  • 両凸レンズ アズワン

    両凸レンズ

    アズワン
    ¥5,600税込¥6,160
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    正の焦点を持つ光学レンズで、像の拡大や集光用途やリレー光学系にも使用されます。
    許容差外径:+0/-0.1mm、中心厚:±0.2mm、焦点距離:±2%、表面品質:MIL60-40、偏芯:3分以内(3')設計波長(nm)587.6
  • フレキシブルマネキン アズワン

    フレキシブルマネキン

    アズワン
    ¥101,000税込¥111,100
    1台
    5日以内出荷
    折り返した腰受けパーツを採用し、背面の服のもたつきがなく、よりキレイにディスプレー可能になりました。 安定感のある40cm角のベースを採用。ダイナミックなポージングも安心です。腰の部分で固定します
    材質ボディ:ウレタン製 ストレッチ生地張、ベース:スチール色黒タイプ全身寸法(cm)ベース:40角
  • ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ アズワン

    ブルドッグクランプ チタン製 NVBCシリーズ

    アズワン
    ¥27,720税込¥30,492
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質チタン医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000028医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン

    真空乾燥器 SB-Dシリーズ

    アズワン
    ¥362,000税込¥398,200
    1台
    当日出荷
    対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。
    制御方式PID制御・SSR出力センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
  • 【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット アズワン

    【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット

    アズワン
    ¥24,120税込¥26,532
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
  • 【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付) アズワン

    【レンタル】生物顕微鏡(デジタルカメラ付)

    アズワン
    ¥25,100税込¥27,610
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
    対応OSWindows(R)7/8/10総合倍率40×~1000×照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)インターフェースUSB2.0接眼レンズEW10×(視野数20)対物レンズ4×・10×・40×・100×
  • 【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300 アズワン

    【レンタル】防水デジタル温度計 WT-300

    アズワン
    ¥2,860税込¥3,146
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    標準センサー付属でお買い得!食品検査室・工場で必要とされる様々な機能を備えています。100件のデータを記憶することができます。
    付属品標準センサー×1本コード長さ(m)約1センサーサーミスター分解能0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)機能測定値ホールド、最高/最低温度表示、オートパワーオフ、時計・タイマー、ブザー・LEDランプ、メモリーサンプリング周期2回/秒防水保護等級本体/IPX6準拠、センサー/IPX7準拠(表面センサーは除く)
  • 【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄機 290×208×245mm VS-F100

    アズワン
    ¥17,820税込¥19,602
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    単周波発振の標準機です。
    付属品フタ材質本体・フタ/PP、槽/SUS304質量(kg)5出力100W電源AC100V 50/60Hz 200VA槽内寸法(mm)240×140×100周波数40kHz電源コード2m 3Pインレット式(2Pアダプター付き)外寸法(mm)290×208×245振動子ボルト締めランジュバン型タイマー1~30分(デジタル式)サービス分類レンタル
  • のぼり用強風型専用ポールスタンド ポールスタンド アズワン

    のぼり用強風型専用ポールスタンド ポールスタンド

    アズワン
    ¥7,560税込¥8,316
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)7外径(Φmm)34寸法(cm)45角×H40アズワン品番61-7250-62素材スチール製内径(Φcm)3
  • シャンテバッグ アズワン

    シャンテバッグ

    アズワン
    ¥34,800税込¥38,280
    1セット(200枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質ポリエチレン製ソフト型
  • 実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ アズワン

    実験用チューブ メディル(R)P640I 5m巻 P640Iシリーズ

    アズワン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(5m)
    6日以内出荷から28日以内出荷
    ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、理化学用に適しています。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。
    長さ(m)5最低使用温度(℃)-62使用圧力(MPa)6.2材質オレフィン系熱可塑性エラストマー色白使用温度範囲(℃)-62~130適合規格食品衛生法伸び(%)442引張強度(MPa)6.0硬さ(デュロメータA)65引裂強度(N/mm)32
  • クリーンベンチ CTシリーズ アズワン

    クリーンベンチ CTシリーズ

    アズワン
    ¥499,800税込¥549,780
    1台
    21日以内出荷から30日以内出荷
    抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
    材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)集塵効果99.97%以上(0.3μm粒子)材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル