640件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐薬性に優れたPVC(塩化ビニル樹脂)製の薬品庫です。 小型で実験台下にすっきり収納できますので、常時使う薬品の収納に便利です。 キャスター付きですので、手元までの移動が容易です。
付属品棚板×1枚(385×350mm)、南京錠×1個 材質PVC 質量(kg)9.6 キャスターΦ40mmナイロン双輪車(4輪ストッパー付き) サイズ(mm)400×400×662 アズワン品番1-4015-02
1個
78,600 税込86,460
当日出荷

ショルダーストラップとハンドルストラップが付属しています。チャック付きのため、内部への異物混入を防ぐことが出来ます。
材質ポリエステル・カーボン繊維 寸法(mm)400×400 表面抵抗値(Ω)1.0×10^9未満 ストラップ長(mm)ショルダー:1140、ハンドル:450 アズワン品番4-6649-01
1個
2,490 税込2,739
欠品中

セット内容マネキン本体、エアーバッグ(100枚)、フェースカバー(5枚)、キャリングケース 材質マネキン/PVC(塩化ビニル樹脂)、エアーバッグ/PE(ポリエチレン) 全長(mm)400 質量(kg)1.8 アズワン品番7-1123-01
1個
177,000 税込194,700
31日以内出荷

頭部のクッションは、成長に合わせて2段階に調節できます。 コンパクトでシンクでも使用でき、給湯・排水が容易です。 赤ちゃんのずり落ちを防ぐおしりストッパーが付いています。
適合身長約65cmまで 材質PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・合成ゴム 寸法(mm)605×400×210 容量21L(満水時) アズワン品番8-3779-01 適合年齢(歳)新生児~3ヶ月頃まで
1個
3,590 税込3,949
翌々日出荷

遮光性・防汚性に優れた布地を使用しています。光触媒作用により消臭効果があります。連結パーツを使用すれば、何台でも連結可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×400×1800 仕様防炎証明付き、組み立て式(要工具) 材質フレーム/スチール(粉体塗装)、布/ポリエステル100% 質量(kg)5 キャスター径(Φmm)40(片側ストッパー付き) 洗濯方法洗濯可
1枚
20,790 税込22,869
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様組み立て式(要工具) 材質本体/スチール、天板/合成樹脂繊維板 質量(kg)約12 高さ(mm)(ベース)42.5 キャスターΦ23.7mm(ナイロン製・ストッパーなし) 耐荷重10kg テーブル寸法(mm)800×400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×645~945 アズワン品番8-4088-01 昇降方式ガスダンパー式
1個
33,900 税込37,290
翌々日出荷

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
3,790 税込4,169
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
1個
3,260 税込3,586
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf) アズワン品番67-7114-11
1個
3,620 税込3,982
5日以内出荷

1セット(10枚)ほか
3,420 税込3,762
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
4,010 税込4,411
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
5,250 税込5,775
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個 仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類 付属品棚板×2枚・棚受×4個 質量(kg)9.5 電源AC100V 50/60Hz 3A 内寸法(mm)180×240×220 型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き) センサーK熱電対 安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー 電源コード(m)約1.5(3Pプラグ) 温度制御方式マイコン式PID制御 棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け) 外寸法(mm)250×320×400 温度設定範囲(℃)室温+5~80 アズワン品番1-5421-41-22 タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
112,000 税込123,200
当日出荷

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
7,340 税込8,074
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
1個
10,500 税込11,550
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
2,540 税込2,794
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


備品の保管や緩衝材など、様々な用途で使用できます。
1袋(50枚)
1,980 税込2,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに 厚さ(mm)0.05
1枚
2,228 税込2,451
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


備品の持ち運び、収納などに使用できます。
入数(枚)10
1袋(10枚)
1,683 税込1,851
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(10枚)ほか
3,250 税込3,575
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトサイズの折りたたみコンテナ!折りたたんで保管ができますので収納場所を取りません。1面のみ倒し、取り出し口として使用できます。
フタの有無なし
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,653 税込1,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,990 税込7,689
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式K熱電対によるPID制御
1台
112,860 税込124,146
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,700 税込32,670
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

使用後はつぶして廃棄することも焼却処分することもできます。 最高5個まで積み上げることができます(長期保管時は3個まで)。 開封したかどうかが確認できるバージンシールキャップ仕様です。 包装等級Ⅱ合格。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質(外装)ダンボール 材質(本体)LLDPE(リニアローデンシティ・ポリエチレン) 口内径(Φmm)52.5 材質(コック)PE(ポリエチレン) 材質(ノズル)PP(ポリプロピレン)
1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
1セット(5枚)
特価
5,690 税込6,259
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1本
2,980 税込3,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
2,851 税込3,136
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット(1000枚)
23,958 税込26,354
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300 定格電圧(V)AC100 耐電圧1500V/1分間 使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃ 容量公差±10% 絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
1個
特価
7,820 税込8,602
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

耐薬・耐熱・耐寒性に優れています。実験台上での耐薬・耐熱用の一次保護マットや、すべり止めマットに使用できます。
材質シリコンゴム 耐熱温度(℃)-30~+220
1枚
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)