カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(740)
  • 医療(33)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 測定用品(24)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 清掃用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 物流用品(4)
  • 保管用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(507)
  • エスコ(9,027)
  • 大阪魂(8,245)
  • RS PRO(5,019)
  • SAMTEC(3,090)
  • SMC(2,698)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,599)
  • TRUSCO(1,413)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,350)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(870)
  • 廣杉計器(866)
  • IKO(日本トムソン)(743)
  • PISCO(ピスコ)(718)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](704)
  • 三木プーリ(697)
  • ERECTA(エレクター)(689)
  • TAKIGEN(タキゲン)(675)
  • 水本機械製作所(611)
  • メディアカバーマーケット(580)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm」の検索結果

897件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクセサリー用コネクトフック(Φ4mm) アズワンアクセサリー用コネクトフック(Φ4mm)アズワン
989税込1,088特価
1セット(10本)
当日出荷
仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重1素材スチール製 クロームメッキ
スチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本 アズワンスチール製ボトムハンガー W28cm×Φ4mm 入数10本アズワン
4,700税込5,170
1セット(10本)
当日出荷
仕様※フックが回転します。サイズW28cm×Φ4mmアズワン品番61-7229-86素材スチール製 クロームメッキ
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mm アズワンアイラボ ポリエチ廃液回収キット 小 半硬質チューブ用1/16"~2mm/2.1~4mmアズワン
7,990税込8,789
1セット
5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)1/16"~2/2.1~4
シリコンスポンジシート RA アズワンシリコンスポンジシート RAアズワン(2件のレビュー)
11,200税込12,320
1枚
当日出荷から翌々日出荷
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
PETセパレーター 210×297 A4 mm アズワンPETセパレーター 210×297 A4 mmアズワン
6,653税込7,318
1パック(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
テープLED用透明サドル LED-SADDLEシリーズ アズワンテープLED用透明サドル LED-SADDLEシリーズアズワン
89税込98
1個
5日以内出荷
テープLED固定用
コーンカッター Credo M-4 150mm アズワンコーンカッター Credo M-4 150mmアズワン
6,790税込7,469
1個
当日出荷
厚くなった足などのタコを削るのに使用します。
仕様オートクレーブ可材質ステンレス全長(mm)150アズワン品番8-2391-01
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
2,960税込3,256
1巻
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-65
ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワンポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズアズワン
4,040税込4,444
1パック(10枚)
当日出荷
テープ幅(mm)210
タンタル棒(Φ4×100mm) アズワンタンタル棒(Φ4×100mm)アズワン
10,900税込11,990
1個
6日以内出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ4×100アズワン品番3-5487-01純度(%)Ta≧99.9
シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズアズワン
7,090税込7,799
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
5,930税込6,523
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
11,800税込12,980
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-68
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
9,420税込10,362
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-67
シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズアズワン
3,540税込3,894
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-70
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
35税込39
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
238税込262
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4 アズワン熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4アズワン
6,950税込7,645
1パック(2枚)
翌々日出荷から8日以内出荷
熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
GL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882 アズワンGL14ソケット用スクリュージョイントセット 適用チューブ外径Φ1/4" 6.4mm BL62882アズワン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
スクリュージョイントセットとは適用チューブ外径に見合うインナースペアパーツセットとスペアキャップのフルセットです。インナースペアパーツセットはポリフェニレンサルファイド(PPS)製黒色Vリング、PTFE製テーパーリングおよびシールリングのセットです。黒色キャップはガラス繊維強化のPPS製。チューブ外径を変更する場合はインナースペアパーツセットのみを交換すれば対応できます。
適合チューブ外径(Φmm)8使用温度(℃)-20~+200耐圧(MPa)1(室温時)アズワン品番67-4713-67
回転子(バリューセット) アズワン回転子(バリューセット)アズワン(3件のレビュー)
1,139税込1,253
1袋(5個)
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
バナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズ アズワンバナナプラグ用陸軍ターミナル 10個入 WTN-08-1059シリーズアズワン
3,310税込3,641
1袋(10個)
当日出荷
定番のΦ4mmバナナプラグ用の陸軍ターミナルです。
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
保護メガネ(オーバーメガネタイプ) アズワン保護メガネ(オーバーメガネタイプ)アズワン(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
スポーティーなフォルムが快適なフィット感とクリアな視界を実現! メガネの上から装着できます。(フロント幅144mm、高さ45mmまで) メガネを併用する時は、テンプル角度が可動できるのでつるを重ねやすいです。
仕様つる長さ・テンプル角度調節可材質(レンズ)PC(ポリカーボネイト)質量(g)約50材質(フレーム)ナイロン&エラストマーアズワン品番2-9046-01
ポリプロピレン板 アズワンポリプロピレン板アズワン(7件のレビュー)
3,480税込3,828
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質PP(ポリプロピレン)ナチュラル
ガラス角板 アズワンガラス角板アズワン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
802税込882
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
チャック付きユニパック 0.04mm アズワンチャック付きユニパック 0.04mmアズワン(2件のレビュー)
539税込593
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE厚さ(mm)0.04
PCポーラスインラインフィルター オスルアー アズワンPCポーラスインラインフィルター オスルアーアズワン
2,028税込2,231特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:オスルアー
PCポーラスインラインフィルター 1/8" アズワンPCポーラスインラインフィルター 1/8"アズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
矢印方向へ流れる液体を濾過するポーラスフィルターを内蔵した軟質チューブ用コネクターです。ポリカーボネート(PC)製ホルダーは分解不可。ポリエチレン(PE)製ポーラスフィルターは2種類あり、フィルター表面の汚染状況が目視できます。両端形状1/8"には内径3~4mmのシリコンチューブや内径1/8"~4mmのタイゴンチューブが接続できます。オスルアーにはメスルアーフィッティングの接続で内径1.5~6.5mmの軟質や半硬質チューブが接続できます。使用温度±0~+80℃、耐圧600kPa、最大径20×60Lmm。
形状両端:1/8"
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
2,376税込2,614特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
ネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付 アズワンネオプレンスポンジ角紐 片面テープ付アズワン(3件のレビュー)
584税込642
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
長さ(m)1
シリコーンゴム丸紐 アズワンシリコーンゴム丸紐アズワン(11件のレビュー)
337税込371
1本
当日出荷
長さ(m)1形状丸型タイプ
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン(3件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.0mm KTO-10シリーズアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.0温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズアズワン
5,790税込6,369
1本
翌々日出荷
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。データロガー(2-7963-03・13)と組み合わせて一体型で利用できます。
仕様リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂 直刺しセンサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-01
温湿度計 アズワン温湿度計アズワン(2件のレビュー)
2,140税込2,354
1個
当日出荷
イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。 表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。 5段階の表情で快適度判別。
仕様卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付き寸法(mm)95×22×122質量(g)約130電源単4乾電池×1本(テスト用付属)測定項目温度・湿度精度温度/±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)、湿度/±5%(50~80%)・±10%(その他)温度測定範囲(℃)-10~50湿度測定範囲(%)10~98本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122温度測定精度±1℃(0~40℃)・±2℃(その他)設置方法卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付湿度測定精度±5%(50~80%)・±10%(その他)温度表示方式デジタル
K熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズ アズワンK熱電対 M4Y端子タイプ Φ1.6mm KTO-16シリーズアズワン
4,590税込5,049
1個
当日出荷
材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/PTFE径(Φmm)(シース部)1.6温度範囲(℃)-50~+650リード線長さ(m)2
突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズ アズワン突き刺し用温度センサー K熱電対 DSシリーズアズワン
5,390税込5,929
1本
翌々日出荷
先端がΦ4mmと細いため、対象物への突き刺しが容易です。結合部にSUS304のスリーブが施されており、丈夫で扱いやすいです。
仕様スリーブタイプ リード線長さ:約500mm リード線被服材質:フッ素樹脂センサータイプSUS304コネクタ形状オメガコネクターセンサーΦ4×約100mm測定温度範囲-100~+250℃アズワン品番4-1727-03
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
277税込305
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
...