カテゴリ
- 科学研究・開発用品(49)
- ネジ口瓶(1)
- 測定用品(6)
- 測定関連サービス(3)
- 医療(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
容量(mL)
- 100~200未満(1)
- 200~300未満(1)
- 500~600未満(1)
- 1000~2000未満(1)
- 2000~3000未満(1)
材質
- 樹脂(1)
色
ブルー(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(64)
- フロン工業(1)
- SMC(9,503)
- KITO(キトー)(1,441)
- BIGM(丸山製作所)(1,424)
- 三木プーリ(862)
- RS PRO(564)
- コガネイ(375)
- エスコ(363)
- 理研計器(303)
- エレコム(253)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(250)
- シヤチハタ(216)
- CKD(213)
- 富士インパルス(208)
- omron(オムロン)(186)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(180)
- メディアカバーマーケット(177)
- SUS(エスユーエス)(152)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(8)
「5-002-02」の検索結果

アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
成形真空デシケーター
アズワン¥18,400税込¥20,2401個当日出荷使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。耐荷重(kg)約5棚板耐荷重(kg)5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ2個(外径約Φ10mm)推奨ポンプ(2-944-02) ドライ真空ポンプGM-20D、(2-928-01)油回転真空ポンプAVRI-30、(2-924-01) 油回転真空ポンプAVRD-60
【レンタル】ハンディガス流量計 ガスクロマトグラフ用 7000
アズワン¥16,980~税込¥18,678~1台翌日出荷から4日以内出荷He、H2、N2、Air、O2、CO2、5%CH4/Ar、Arの8種類のガスで校正されています。直読ができ、キャリアーガスによる換算は必要ありません。
タイムラグヒューズ 2A Flip-CA2 1Aレンジ 5個
アズワン¥859税込¥9451セット6日以内出荷A05-7030簡易検流計Flip-CA2用の補充部品です。仕様●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6593-60
ジルコニアボール
アズワン¥17,800~税込¥19,580~1個当日出荷用途自動車や塗料・インク産業等の高密度・高硬度の製品に。水平ミル・バスケット(リング)ミルに。高度の耐磨耗性及び粉塵からのコンタミフリーを要求される場合に。高圧縮力・極小サイズの散布等の製造に。化学組成ZrO2/94.5±0.2%、Y2O3/5±0.2%内容量(kg)1
セラミックポットミル アルミナポットミル 用セラミックボール
アズワン¥2,200~税込¥2,420~1個当日出荷材質セラミック比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%、その他/3%内容量(kg)1
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
16PC. 精密ドライバーセット
アズワン¥1,570税込¥1,7271個当日出荷PCや精密機器、時計、メガネ、カメラの修理や加工に。 六角ネジにも対応出来る、六角ドライバー&ナットをセット。 精密な作業に役立つ、使用頻度の高いサイズを揃えました。 六角ドライバー&ナットを強く廻せるクロスバー付。仕様●重量:410g●材質:炭素工具鋼●セット内容:+00/+0/+1×2本/-1/-1.4/-2/-2.4/-3/-3.8/六角1.5/2/2.5/ナット3/4/5アズワン品番68-4103-94
セラミックポットミル
アズワン¥39,600~税込¥43,560~1個当日出荷から翌々日出荷硬度・靭性が高いので、摩耗減量がきわめて少量です。 材質が緻密で比重が大きいために粉砕効率がよく、粉砕時間が飛躍的に短縮されます。比重3.6化学組成Al2O3/93.4%、SiO2/5%
気体用マスフローメータ
アズワン(1件のレビュー)¥145,000税込¥159,5001個当日出荷質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
ビーズ式粉砕機
アズワン¥305,000税込¥335,5001個当日出荷省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。種別220×355×210mmアズワン品番4-461-01
塩分計
アズワン¥23,600税込¥25,9601箱当日出荷塩分、Na、水質、温度測定が可能です。 付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。 使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。材質ポリカーボネート全長185mm測定範囲(TDS)0~1000ppm質量(g)62電源単4乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)1~60精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%測定範囲(%)0.01~28分解能(TDS)±2%(300ppm時)検水量12mLアズワン品番4-1902-11分解能(%)0.01
小動物解剖セット
アズワン¥87,219税込¥95,9411セット当日出荷材質ステンレス(SUS420-J1、SUS420-J2)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000003医薬品医療機器等法一般医療機器
4インチSICウェハ 研究用
アズワン¥127,700~税込¥140,470~1箱(1枚)ほか当日出荷から32日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。長さ(mm)【1次オリフラ】32.5±1.5、【2次オリフラ】18±1.5直径(Φmm)99.5~100タイプ4H厚さ(μm)350±25表面粗さ(μm)(Si-face)Ra≦0.0002(5μm×5μm)表面仕上げSi面 CMP Si-faceCMP抵抗値(Ω)0.015~0.025
ビーズ式粉砕機 BHA-24シリーズ
アズワン¥713,000税込¥784,3001個当日出荷動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で24サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。50種のプログラムを設定可能で、検体により異なるプログラムを選択できます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます(各種チューブ、ビーズは品番4-461-14~21が使用できます)。多検体同時処理で作業の効率UP付属品2mL用ローター仕様サンプル処理量: 0.5/1.5/2mLスクリューキャップチューブ×24本、または5mLスクリューキャップチューブ×12本、サイクル数: 10寸法(mm)360×280×385質量(kg)25電源AC100~240V 50/60Hz表示OLED騒音値(dB)<70振動数表示切替式、2430~4260rpm(10rpm単位)、または4.00~7.00m/s(0.05m/s単位)アズワン品番4-2890-01タイマー1~90秒(1秒単位)
分銅セット WS1Fシリーズ
アズワン¥39,900~税込¥43,890~1個当日出荷から10日以内出荷F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
インキュベーター ステンレスタイプ
アズワン¥163,000~税込¥179,300~1台当日出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
インキュベーター スチールタイプ
アズワン¥144,000~税込¥158,400~1台当日出荷あらゆる温域から培養環境温度まで細かなニーズに対応します。デジタル式過昇防止装置を標準搭載しています。3段PID制御方式の採用により幅広い温度領域でのオーバーシュート・アンダーシュートが低減します。4種類のタイマー機能、曜日・時刻指定タイマーに加え、16ステップ8パターンのプログラム機能を搭載したオールラウンドタイプです。視認性・操作性に優れたLCDディスプレイを採用しています。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。電源AC100V 50/60Hz コード長2.3m(3Pプラグ)安全装置過電流ブレーカー・デジタル設定式独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)温度センサー白金測温抵抗体Pt100Ω×2本(温調用・過昇防止用 各1本)温度制御方式3段PID制御・SSR出力付加機能タイマー(ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー)/最大16ステップ×8パターンの温度勾配プログラム/曜日・時刻指定タイマー対流方式自然対流エアージャケット
真空乾燥器 SBシリーズ
アズワン¥297,000~税込¥326,700~1台当日出荷正確な庫内の温度コントロールに。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。温度設定範囲(℃)40~220
流量計付レギュレーター
アズワン¥153,000税込¥168,3001台当日出荷ガス置換の際に導入ガスの圧力と流量を調整し、ガスを確実に導入するフローコントローラーです。同時に3台(FMC-1)または4台(FMC-2)コントロールできます。複数の気室、または複数台のデシケータに対応可能です。仕様1次圧力: 約0.98MPa(10kg/cm2)MAX、2次圧力: 0~約0.49MPa(0~5kg/cm2)寸法(mm)280×133×190タイプ4連式耐圧(MPa)約0.6(7kg/cm2)流量(L/min)30(Max、一次圧力)、10(Max、二次圧力)耐熱温度(℃)60MAX対象ガスAr・N2・O2・CO2・He・Air・C2H2のうち1種類アズワン品番1-3167-02接続チューブ外径Φ6mm<流量計>流量10L/minMAX
【レンタル】ロータリーエバポレーター 本体セット
アズワン¥17,200~税込¥18,920~1個翌日出荷から4日以内出荷耐久性に優れたブラシレスモーター採用ですので長時間の安定した回転が可能です。スムーズな上下移動で任意の高さで実験できます。状況に合わせてフラスコの角度を調整できます。正転・逆転機能付きですので粉体などの乾燥に効果的です。PTFE真空シールにより様々な溶剤を使用することができ、安定した減圧状態を保ちます。有機化学実験に必須のエバポレーターセットがお求めやすい価格で登場!!
【レンタル】ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット MP38C500N レンタル
アズワン¥6,798~税込¥7,478~1セット翌日出荷から4日以内出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。総合倍率40~1000x照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)鏡筒形式傾斜角30°光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数500万画素コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)サービス分類レンタル
アズワン薬包紙 シュリンクパック 黒色透明ケース付き
アズワン¥4,998~税込¥5,498~1セット翌日出荷アズワン薬包紙(シュリンクパック)と保管に便利な収納ケースのセットです。<薬包紙>。<ケース>。清潔収納、1枚ずつ取り出しOK!。薬包紙を清潔に保管できます。ばらばらになりにくく、1枚ずつ取り出せます。
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
【レンタル】凍結粉砕機
アズワン¥26,500~税込¥29,150~1個翌日出荷から4日以内出荷凍結によるプラスチックの脆化性を利用した粉砕機です。冷凍カップで液体窒素と一緒に粉砕します。バイオサンプルやプラスチックや木片を粉砕し微粉にすることができます。液体窒素と共に凍結状態で粉砕しますので、粉砕物の劣化(酸化)防止と粉砕能力アップが図れます。確実な2重の安全駆動構造です(フタ・安全スイッチ付き)。質量(kg)約8.5カップ容量(mL)約100回転方向真上から見て時計方向処理能力5~10g/回
【レンタル】ME機器用電源ケーブルチェッカー DSCN-101A-P
アズワン¥7,198税込¥7,9181台翌日出荷電源線2本と接地線の計3本の抵抗値を同時に測定できます。100V医療機器の接地線抵抗が、JIS規格で定められた基準値の範囲内か確認することが可能です。電源は乾電池ですので、任意の場所で使用できます。付属品シリコンプロテクター、テストコード、外部コード色ピンク質量(g)480測定方式接地極は交流4端子法、電圧側極及び接地側極は直流2端子法測定対象医用3Pプラグコード及び機器内接地回路サービス分類レンタル
【レンタル】高性能直流安定化電源
アズワン¥3,298~税込¥3,628~1個翌日出荷から4日以内出荷ノイズ特性に優れたシリーズレギュレータ方式です。フリップタイプのパネルで、誤操作を防ぎます。電圧・電源を同時に表示できます。付属品出力ケーブル
LOGOS 野電 エレキャン・冷凍冷蔵庫 16-BF データロガー付属
アズワン¥42,380税込¥46,6181台翌日出荷氷やドライアイスの準備不要、電力のみで冷蔵・冷凍が可能です。車に乗せてサンプルや試薬の輸送、実験のサブ冷蔵庫としてもご使用できます。常温(20℃)から約-20℃まで1時間で冷却(無負荷の場合)。高性能断熱材である発泡PUフォームを使用、電源off後も冷たさが長時間持続します。静音設計(45db以下)。故障・動作不良が発生しないよう、傾斜対応・防振設計。ハンドルがあるため、楽に持ち運びが可能です。庫内の設定温度は目安であり、実際の庫内温度を保証するものではありません。実際の庫内温度は周囲の環境条件により変動します。車内使用時、電圧低下で自動停止し、バッテリー上がりを防ぎます。容量(L)(約)16電源(V)AC100/DC12及び24定格電力(W)60構成本体、ACケーブル、ACアダプター、DCシガーソケットケーブル、データロガー、データロガー仕様、測定項目:温度・湿度、測定範囲:温度/-40~+70℃、湿度/0~100%RH、分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、精度:温度/±1.0℃(-10~+40℃)・±2.0℃(その他)、湿度/±3.0%RH(40~60%RH)・±3.5%RH(20~40%RH、60~80%RH)・±5.0%RH(その他)、測定間隔:2秒~24時間(14段階)、メモリ:温度・湿度×各16000データ、インターフェース:USB、対応OS:Windows(R)10home/11home/11Pro ※ご使用の環境によっては正常に動作しない場合があります、電源:3.6Vリチウム電池×1個(テスト用付属)、使用温度:-35℃~80℃、サイズ:100×25×25mm、重量:40g、ホルダー付き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)60×32×26設定可能温度(℃)最低-20アズワン品番4-7368-01冷却能力(℃)目安(約)-20内寸(cm)(約)幅35×奥行24×深さ19総質量(kg)(約)8.8
災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200
アズワン¥82,900税込¥91,1901個翌々日出荷セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
局方ふるい Φ180
アズワン¥36,900税込¥40,5901セット(7枚)翌々日出荷仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
【レンタル】リアルタイムPCRサーマルサイクラー Real time AS16
アズワン¥240,800~税込¥264,880~1個翌々日出荷から4日以内出荷ダブルチャンネル・ダブルブロック搭載で、2種類のプログラムを同時に実行可能です。サイドスキャンテクノロジーにより安定した蛍光シグナル検出が可能です。小型・軽量設計で持ち運びが容易です。高性能な分析ソフトウェアを搭載しています。7インチ高解像度タッチスクリーンで、視認性が高く操作がしやすいです。質量(kg)5.5電源AC100~240V 50/60Hz検出器高感度光電センサー光源長寿命LEDディスプレイ7インチ タッチスクリーン、1280×800ピクセル温度変動±0.1℃サービス分類レンタル