カテゴリ
- 科学研究・開発用品(77)
- 医療(3)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(34)
- BIGM(丸山製作所)(277)
- エスコ(87)
- RS PRO(80)
- SMC(79)
- 日東工業(75)
- アキツ(63)
- メイキコウ(54)
- RYOCO(菱高精機)(48)
- ホンダ(47)
- 三菱電機(42)
- 山金工業(35)
- TRUSCO(34)
- フカガワ(34)
- ホーザン(33)
- CoolHeat(33)
- 河村電器産業(30)
- 三菱ふそう(29)
- HARWIN(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(3)
「500×300」の検索結果

フッ素樹脂成型センサー 校正証明書付
アズワン¥35,300税込¥38,8301個9日以内出荷から99日以内出荷耐薬品性・耐熱性に優れています。仕様シース部:PTFE(フッ素樹脂)コーティング耐熱温度(℃)約280ケーブルPFAコーティング校正証明書一般校正
サンペールK #50-N2 本体 無地 ホワイト
アズワン¥7,128税込¥7,8411個4日以内出荷ネスティング効率に優れるサンペール50Lサイズ仕様●材質:PP●外寸(mm):435×309×554●有効内寸(mm):369×255×508●内容量(L):54.4●圧縮荷重:4.09kN(418kgf)アズワン品番67-7238-77
栓付褐色試薬瓶 目盛付き
アズワン¥3,069~税込¥3,376~1本当日出荷から翌々日出荷300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。材質硼珪酸ガラス色褐色キャップ形式共栓
PTFE パンチングシート
アズワン(1件のレビュー)¥9,690税込¥10,6591枚当日出荷任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
シリコンラバーヒーター
アズワン(15件のレビュー)¥26,400税込¥29,0401個当日出荷から33日以内出荷薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
超音波洗浄器(単周波)
アズワン(1件のレビュー)¥205,920~税込¥226,512~1個当日出荷から翌々日出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。発振周波数(kHz)40
クリーンシート
アズワン¥3,465税込¥3,8121ケース(100枚)当日出荷研究室用のクリーンシートです。アズワン品番7-5320-21材質表面/レーヨン不織布、裏面/ポリエチレンフィルム寸法(mm)300×500色白
滅菌メディカルシーツ
アズワン¥3,168税込¥3,4851箱(50袋)当日出荷ソフトで吸水性に優れ、吸水・防水シートとしてお使いいただけます。滅菌済インジケーターが1袋ずつ付いています。仕様EOG滅菌済(個包装)、防水加工材質不織布
耐熱滅菌バッグ
アズワン¥9,360税込¥10,2961袋(100枚)当日出荷耐熱性と柔軟性を兼ね備え、引き裂き・突き刺し強度に優れています。滅菌されると文字が黒くなるインジケーター機能が付いています。アズワン品番2-5830-01寸法(mm)300×500×0.05t
窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用
アズワン¥19,400~税込¥21,340~1箱(1枚)ほか当日出荷から22日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
超音波洗浄器
アズワン¥324,000~税込¥356,400~1個当日出荷高出力タイプで優れた洗浄力。材質本体/スチール、槽/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.8(3Pプラグ)機能ディガス機能・タイマー(1~99分)発振周波数35kHz発振回路他励発振方式発振子ボルト締めランジュバン型振動子
大型超音波洗浄器 MUC
アズワン¥417,000税込¥458,7001台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。総務省型式認定取得済み。発振周波数(kHz)40タイマー60分コード長さ(m)3m(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
シリコンラバーヒーターMG
アズワン¥33,800税込¥37,1801個当日出荷から63日以内出荷ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
恒温油槽 デジタルタイプ EO-2X
アズワン¥163,000税込¥179,3001台当日出荷プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により、表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!材質SUS304槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター温度調節精度±1℃(コントローラー単体での性能)温度調節PID制御ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180アズワン品番2-7904-21槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215
制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm
アズワン¥3,120税込¥3,4321個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
ロータリーシェーキングバス
アズワン¥257,000税込¥282,7001個当日出荷から翌々日出荷撹拌効率の高い旋回振盪方式の振盪水槽です。 水槽は脱着可能ですので水の交換が容易です。 サーマルロボシリーズをセットすれば、恒温旋回振盪水槽として使用できます。 試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
大型二周波超音波洗浄器 MUC
アズワン¥579,000税込¥636,9001台当日出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。高出力パワーに加え、2周波切替機能(2周波交互運転、単独運転)付きで、よりきめ細やかな洗浄が可能です。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した時間は電源をOFFにしても記憶されています。総務省型式認定取得済み。発振周波数(kHz)28、40コード長さ(m)3m(3Pプラグ)周波数(kHz)(切替)28単独、40単独、28/40交互仕様【発振子】BLT(ボルト締めランジュバン)付属品洗浄バスケット材質(本体)ステンレス(SUS430)電源(V)AC100 50/60Hz保証期間3年排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)回路(発振)他励発振方式PLL自動追尾タイマー1~60分・1分単位材質(水槽)ステンレス(SUS304)安全機能過電流防止、過負荷防止
シェイキングバス
アズワン¥220,000税込¥242,0001台当日出荷スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。付属品振盪ラック(SUS304)材質ステンレス(SUS304)周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)100振幅(mm)30電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付)振盪方式往復振盪振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から4日以内出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)32出力(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)500×420×300電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40外寸法(mm)550×470×495タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約63発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル
【レンタル】恒温油槽 デジタルタイプ EO-2Xシリーズ レンタル
アズワン¥3,798~税込¥4,178~1台翌日出荷から4日以内出荷プロペラ撹拌式ポンプにより槽内温度を均一に保ちます。水槽内部はステンレス製で耐久性に優れています。水槽周囲部は断熱構造により表面温度を抑えます。PID制御で精密な温度調節が可能に!。仕様温度調節器:PID制御材質SUS304質量(kg)約10電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)約500×300×150本体寸法(mm)約95×405×265安全装置液体膨張式温度過昇防止装置・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)ヒーター容量(W)800温度設定範囲(℃)室温+10~180槽内撹拌プロペラ撹拌式水槽寸法(mm)約540×335×215温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)サービス分類レンタル
【レンタル】コンパクトイオナイザー(電子天びん用) IoN
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷から4日以内出荷無風のため、風を嫌う工程で使用できます。イオン生成効率がよくオゾン発生が少ないです。高さ、角度が自由に変更できるスタンドが付属しています。イオン極性バランスがとれ逆チャージがほとんどありません。無風の為、試料等が飛び散りません。付属品専用アダプタ質量(g)約220電源AC100V 50/60Hz(専用アダプタ使用)本体寸法(mm)110×92×40本体質量(g)約650(スタンド含む)消費電力1.5W除電方式直流コロナ放電(双極型)サービス分類レンタル
シリコーンスポンジシート(微細セル) 汎用硬度
アズワン¥8,798~税込¥9,678~1個翌々日出荷から13日以内出荷耐熱性、耐候性に優れています。食品衛生法に適合しています。均一で微細な独立気泡から構成されているため、優れたシール性を発揮します。材質シリコーンゴム仕様引張強さ変化率-9%、伸長率+5%、硬度変化+3ポイント(測定条件JIS-K6257(180℃×72h))規格食品衛生:厚生省告示第370号に適合硬度汎用硬度(タイプE)(測定条件JIS-K6253):皮膜面/30±5、スライス面/25±5見掛密度(g/cm3)0.5(測定条件JIS-K6767)