長さ(mm)1000
冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
仕様【物理的性質】比重/1.2、ロックウェル硬度/M78 R118、【熱的性質(耐熱温度(連続)℃)】120、【電気的性質(体積抵抗率Ω・m)】2~5×10^18※数値は文献値
材質PC
長さ(mm)495
タングステン95%合金で高比重、高剛性、放射線減衰性があります。
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色青
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性を向上させました。
基本グレードタイプで、一般の6ナイロンに比べ、機械的強度、熱的特性、化学的性質、耐摩耗性を向上させたグレードです。
色ナチュラル
材質炭化珪素
長さ(mm)50
材質窒化アルミ
長さ(mm)50
材質窒化珪素
長さ(mm)50
関連キーワード