カテゴリ
- 科学研究・開発用品(945)
- クリーンルーム用品(89)
- 測定用品(57)
- 測定関連サービス(51)
- 医療(20)
- 制御機器(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 救急・衛生(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 厨房用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- マスク(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- SMC(3,506)
- Panasonic(パナソニック)(476)
- オーム電機(419)
- YAMAZEN(山善)(341)
- アイリスオーヤマ(297)
- CKD(241)
- エスコ(238)
- JAPANNEXT(236)
- エレコム(197)
- ATEN(189)
- 三菱電機(179)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(166)
- オーツカ光学(155)
- RS PRO(140)
- ELPA(133)
- INAX(LIXIL)(117)
- omron(オムロン)(112)
- 日動工業(109)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(313)
「50v100」の検索結果

パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
ハンディー パワーサプライ
アズワン¥28,799税込¥31,6791個5日以内出荷電圧は50Vもしくは100Vの選択が可能です。軽量なハンディータイプ、価格も手ごろです仕様●出力電圧:50Vもしくは100V●出力電流:400mA●電力:40W●出力タイプ:一定電圧●動作環境:4-40℃●外寸:60x40x120mm●材質:ポリカーボネイト●重量:約0.3kg●電源:100-120Vアズワン品番65-9239-58
小型サブマリン電気泳動装置
アズワン¥39,300税込¥43,2301個当日出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)仕様泳動槽内寸(mm):120×110×45 、バッファー容量(mL):300(MAX)材質PC・ABS電圧(V)35・50・100入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aサイズ(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60アズワン品番3-6653-01タイマー機能0~99分まで設定可能
セラミックホットプレート(デジタルタイプ)
アズワン(4件のレビュー)¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
ホットスターラーREXIM デジタル LSHシリーズ
アズワン¥41,900税込¥46,0901個当日出荷マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー質量(kg)約1.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約300回転数(min-1[r.p.m])MAX1500本体寸法(mm)187×230×81プレート寸法(mm)165×150モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)撹拌容量(mL)50~3000×1ヒーター容量(W)300温度設定範囲(℃)50~250アズワン品番1-4606-62回転数設定方式(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン¥39,400~税込¥43,340~1個当日出荷視認性に優れた白色LCDを採用しています。 3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。 コンパクト設計で場所を取りません。 ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大15Aまで可能なタイプです。仕様過昇温防止設定:絶対値上限設定または偏差上限設定(選択可)電源AC100V 50/60Hzケーブル長(m)1.9温度制御方式PID制御またはON/OFF制御警報方式警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×159×94温度表示精度±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値出力端子3Pコンセント・M4ねじ端子温度設定方式シートキータッチ方式接続容量(A)最大15
定温乾燥器(タイマー・自然対流式)
アズワン(1件のレビュー)¥112,000~税込¥123,200~1台当日出荷視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。付属品棚板レール2組、棚板2枚電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対温度制御PID制御SSR出力温度分布(幅)25℃ at300℃温度調節範囲(℃)室温+20~300排気口Φ32mm×2個内装ステンレス(SUS304)外装スチール粉体塗装棚ピッチ(mm)35温度設定範囲(℃)室温+20~300対流方式自然対流
エコノミー管状電気炉
アズワン¥194,000税込¥213,4001個当日出荷使いやすいコンパクト&パーソナルタイプの管状電気炉コンパクト設計:扱いやすいコンパクトなパーソナルタイプの汎用管状電気炉です。スピーディー昇温:最高温度までの昇温時間が約28分と早い高性能タイプです。不活性環境下での加熱が可能:ガス置換ユニットを使用することで、不活性ガスで置換しながら加熱できます。デジタル表示で温度設定・炉内温度の確認が可能です。炉心管は用途に応じて材質を選べます。用途電源:AC100V 50/60Hz重量:約5.2kg仕様100~900℃/常用温度:800℃、温度設定分解能(℃):1、時間設定分解能:1分、ヒーター容量:800W材質外装/スチール耐熱塗装、炉体/セラミックファイバー質量(kg)約5.2電源AC100V 50/60Hz炉内寸法(mm)Φ50×140外寸(mm)210×210×290センサーK熱電対温度調節PID制御アズワン品番3-9512-01タイマーON・OFF・SVタイマー庫内容量(L)0.3安全機構センサー異常検知・過昇防止リレー・過電流ヒューズ
超音波式ネズミ駆除器
アズワン(1件のレビュー)¥5,080税込¥5,5881個当日出荷人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
サーマルロボ TRシリーズ(ウォーターバス)
アズワン¥76,800~税込¥84,480~1台当日出荷全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
ウィークリータイマー
アズワン¥3,290税込¥3,6191個当日出荷3通りのタイマー設定モードを使用できます。 プログラムタイマーは20パターンまで設定することができます。材質PC(ポリカーボネート)樹脂寸法(mm)62×28×70質量(g)95電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1以下モード【タイマー設定】プログラムタイマー(曜日・時刻指定し電源入/切)、カウントダウンタイマー、繰り返しタイマー(指定した時間の電源入/切を繰り返し)定格制御容量15A以下(1500W以下)アズワン品番2-3236-11
エコノミーホットプレート
アズワン¥32,100~税込¥35,310~1個当日出荷新アルゴリズムによるPID制御により、プレート温度制御が向上しました。天板が高温になると警告ランプが点灯します。用途最高温度300℃までのさまざまな加熱用途に使用できます。材質(本体)ABS樹脂、(プレート)アルミニウム電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)300安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
オートドライデシケーター
アズワン¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワット(約440円/年)と、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。材質透明PMMA(アクリル)タイプ低湿度用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)3電源コード(m)2棚板間隔(mm)底一段50/他30棚板耐荷重(kg)約2/枚電源コード2Pプラグ付コード湿度計デジタル除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30湿度設定範囲(%RH)~25
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥24,700税込¥27,1701個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです(10mV/10mA)。3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度10mV:≦0.3%+10mV、10mA:≦0.3%+20mA分解能10mV/10mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量150Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動10mV:≦30mV/10mA:≦0.3%+20mAリップル、ノイズ10mV:≦30mVp-p、≦3mVrms、10mA:≦30mArms電源電圧変動電源変動:10mV:≦30mV、10mA:≦0.3%+20mA動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-01
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個欠品中DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
ホットプレート(NINOS)
アズワン(2件のレビュー)¥69,900~税込¥76,890~1台当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
卓上振とう器 エンゼルバイブレーターデジタル
アズワン(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個当日出荷タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。寸法(mm)140×140×110質量(kg)2電源(V)AC100/50Hz or 60Hz消費電力(W)150機能機能:振動6段階切替え連続使用時間(分)5
セラミックホットスターラー(デジタルタイプ)
アズワン¥57,860~税込¥63,646~1台当日出荷セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。材質(プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装回転数(min-1[r.p.m])100~1200電源AC100V(50/60Hz)最高温度(℃)550モーターDCブラシセンサーK熱電対安全装置過電流ヒューズ・高温警告表示機能電源コード(m)1.5温度制御方式PID制御回転調節デジタル設定(10rpm単位)
【レンタル】小型サブマリン電気泳動装置 ASEP-100シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1個翌日出荷から4日以内出荷35・50・100V,の定電圧泳動で便利なタイマー付きです。泳動途中でカバーを開けた場合、スタート時にカバーがない場合、バッファーがない場合、過電流時に出力を停止し、アラームでお知らせする安全設計です。コンパクトなデザインで、狭いスペースでも設置が可能です。ゲルトレイは110×60 mmと54×60 mmの2サイズをご用意しています。付属品ゲル作製器S(ゲルトレイ×4、サンプルコウム×2)、ゲル作製器L(ゲルトレイ×2、サンプルコウム×2)材質PC・ABS寸法(mm)本体/190×130×55、ゲルトレイS/54×60、ゲルトレイL/110×60容量(mL)バッファー容量:300(MAX)電圧(V)35・50・100槽内寸法(mm)泳動槽:120×110×45入力電源AC100~120V 50/60Hz 1Aタイマー機能0~99分まで設定可能サービス分類レンタル
簡易型クリーンブース
アズワン¥74,400~税込¥81,840~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
ハンディーUVランプ(長波長365nmタイプ)
アズワン(2件のレビュー)¥27,200~税込¥29,920~1個当日出荷電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)365
ミニ試験管ミキサー
アズワン¥18,300税込¥20,1301個当日出荷超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン¥31,200~税込¥34,320~1個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
ホットプレート
アズワン¥43,800~税込¥48,180~1個当日出荷材質本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC)電源AC100V 50/60Hz安全装置過電流ヒューズ・内部温度ヒューズ・高温警告表示機能温度制御方式PID制御材質(天板)アルミニウム
超音波洗浄器 ASUシリーズ
アズワン(2件のレビュー)¥74,900~税込¥82,390~1台当日出荷ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。材質(筐体)ポリプロピレン[PP]、(槽・スノコ)ステンレス[SUS304]、(フタ)ABS樹脂電源(V)AC100 50/60HzシリーズASU電源コード(m)2(3Pプラグ)保証期間3年
チュービングポンプ1973
アズワン(2件のレビュー)¥42,900~税込¥47,190~1台当日出荷自吸式のため、呼び水は不要です。 チューブはフロントカバーを開けばワンタッチで交換することが可能です。 スラリー等の粘性のある液体を輸送する事が可能です。 モーターにかかる負荷(トルク)をLEDインジケーターで表示します。マイコンによる回転制御により、低速から安定したポンプ作用が得られます(1973D・1973R)。質量(g)620電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)145×68×115電源コード(m)1.6適合チューブタイゴン(R)、シリコン、バイトン(R)等の軟質チューブ電源プラグ2P
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズ
アズワン¥87,900~税込¥96,690~1台当日出荷自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1単位温度調節精度±0.5℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
エコノミー電子天秤 BEシリーズ
アズワン¥21,700~税込¥23,870~1個当日出荷シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能風防、オートパワーオフ表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
小型振盪恒温器
アズワン¥187,000税込¥205,7001個当日出荷卓上恒温器に振盪機能をプラス!大型観察窓で、庫内の様子を確認する事ができます。自然対流式ですので、試料の乾燥を防ぎます。庫内は熱伝導率の高いアルミニウム製で温度分布に優れています。4種のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。用途撹拌方式:偏振撹拌方式(往復)振幅:30mm消費電力:100W電源:AC100V50/60Hz電源コード長:1.5m(3Pプラグ)安全装置:温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー仕様312×220×201mm(有効高さ(mm):160)、温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:80W、消費電力(W):100材質本体/スチール焼付塗装、観察窓/PMMA(アクリル)電源AC100V50/60Hzセンサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置温度過昇防止スイッチ・過電流ブレーカー電源コード(m)1.5(3Pプラグ)振幅(mm)30温度調節PID制御・SSR出力外寸法(mm)491×296×291温度設定範囲(℃)室温+7~60アズワン品番1-6142-11振盪速度(min-1[r.p.m])50Hz/12~180、60Hz/12~220振盪台寸法(mm)262×200撹拌方式偏振撹拌方式(往復)商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
パーソナルインキュベーター
アズワン(3件のレビュー)¥32,769税込¥36,0461台当日出荷超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。質量(g)360電源AC100V 50/60Hz有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95内装アルミニウム外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)外寸法(mm)255×205×95ヒーター容量(W)150温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)アズワン品番2-5834-01庫内寸法(mm)210×110×37対流方式自然対流方式温度分布精度±1℃以内温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
セラミックホットプレート(アナログタイプ)
アズワン¥45,900~税込¥50,490~1台当日出荷セラミックガラス製プレートですので、耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400AFは350℃)までの高温加熱用途に使用できます。 天板が高温になると警告ランプが点灯します。材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装)タイプアナログ電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
シリカゲル&乾燥器
アズワン¥16,500税込¥18,1501セット当日出荷シリカゲルを乾燥させ、繰り返し使用できます。 シリカゲルのカード式容器にシリカゲルが約120g入っています。 自動オフタイマーは最大約3時間。 シリカゲルがピンク色になったら乾燥させてください。最大4段まで積み重ねることが出来ます。セット内容乾燥器×1台、吸湿シリカゲルカード×4枚寸法(mm)シリカゲルカード式容器:105×152×21乾燥器本体:130×185×105電源(V)100(50/60Hz)電源コード(m)1.9アズワン品番1-5386-01タイマー(自動オフ)最大約3時間
直流安定化電源 PSシリーズ
アズワン¥26,900税込¥29,5901個当日出荷1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。1mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧:ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流:≦0.1%±10mA、出力電圧:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~30出力電流(A)0~10分解能出力電圧:0~30V、10mV、出力電流:1mA保存温度(℃)-20~60応答時間≦1.0ms出力容量300Wディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrms動作温度(℃)0~40アズワン品番4-2690-04ラインレギュレーション出力電流:≦20mA、出力電圧:≦20mVmV
アイキューブ
アズワン¥53,900税込¥59,2901箱当日出荷試薬・培地等の保管に適した4℃固定の小型冷蔵庫電源を入れると4℃を維持する冷却保管庫です。鍵付きですので、サンプルの保管に便利で安心です。省エネで音の静かなペルチェ素子を採用しています。付属品棚板×2枚種別クールストック 4℃固定タイプ材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ温度調節精度±1℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)4℃固定アズワン品番3-7055-01対流方式自然対流方式(5面冷却)温度分布精度±1℃冷却加熱装置ペルチェ素子
...