「5w-50」の検索結果
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
長さ(m)1
正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
用途温風ユニット付
仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg
付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚
種別温風ユニット付
材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約25(棚板含む)
サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm
段数4段(水受け含む)
耐荷重(kg/段)約10
耐荷重(kg)約40
棚間隔(mm)50mmピッチで可変
アズワン品番4-595-02
1台
¥164,000
税込¥180,400
当日出荷
付属品ステンレス製パンチング棚板×4枚
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
棚板耐荷重(kg)20/枚
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミニウム
キャスター(mm)Φ65ナイロン製(前輪2ヶ所ストッパー)
棚板耐荷重(kg)20/枚
抗菌・防臭HEPAフィルターにより除塵されたクリーンエアーが無塵衣をクリーンに保ちます。
小型のクリーンユニットを2台搭載していますので、クリーンエアーが効率よく行き渡ります。
イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行います。
材質本体・前面/スチール(焼付塗装仕上げ)
寸法(mm)(プレフィルター)Φ110(2枚)、(HEPAフィルター)200×200×50t(2枚)
電源AC100V 50/60Hz
電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
消費電力(W)(50/60Hz)86/88×2
風量1.0m3/min以上×2台
集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
集塵効率(%)99.97以上(0.3um粒子)
真空凍結乾燥にご利用いただける機器をセットにしたレンタルです。
仕様●<乾燥器>外寸法(mm):380×350×520、庫内寸法(mm):300×300×285、冷却棚温度:-5℃以下(冷却水温度に依存)、冷却棚寸法:200×200×10mm●<冷却水循環装置>温度範囲(℃):-20~+30、冷却能力:1250W(at10℃)(周囲温度20℃、50Hz、無負荷時の値です。)●<真空ポンプ>排気速度(実効)(L/min):50/60(50/60Hz)、到達圧力(Pa):9.3(7×10^-2Torr)
サービス分類レンタル
新設計の専用DCブラシレスモーター搭載で小型高出力・低コキング・低振動・低騒音を実現。
回転精度に優れ、偏芯が少なく高トルク。
3つの回転数域から選択。
ベルト駆動で長時間運転にも適しています。
過負荷時、長時間運転時のモーター発熱には、サーマルプロテクタが作動し製品本体を守ります。
フィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。
レバー式チャックを下げることで撹拌棒を緩めることができ、撹拌棒高さをスムーズに変更できます(別パーツ不要)。
感圧式タッチパネルに豊かな機能を搭載。
バー式回転数設定でアナログ感覚で操作が可能。
正転逆転/回転数/トルク/タイマー/モードが表示されます。
高トルク攪拌機の次世代モデル
PCコントロールタイプもラインナップ
催事場、セール、イベントで大活躍。移動ラクラク。床部を折りたたんでそのまま移動できます。角は丸く仕上げて安全性を向上させています。従業員用更衣室やアミューズメント店でのコスプレ更衣室にも最適です。カーテンは別売となり、2枚必要です。
仕様●素材:スチール製、粉体塗装(ホワイト)、鏡枠/スチール製●サイズ:W93.8×D99×H202cm、折りたたみ時/W91.4×D40×H200cm、鏡全体/W50×D2×H122cm、鏡面/W45×H117cm 鏡厚:3mm●重量:45.2kg●鏡・カーテンレール付き●樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:M10●カーテンは別途2枚必要です●カーペットは防炎加工仕上げ●【ご注意ください】トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
アズワン品番65-8273-90
1セット
¥83,100
税込¥91,410
5日以内出荷
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。温度制御はアナログコントロールです。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。
回転数とカウントダウンタイマーが設定可能です。
運転中に回転方向が時計回り/反時計回りで変更できます。
回転数や各種設定値をデジタル表示し、視認性に優れています。
天板はPET樹脂製、その他の外装はABS樹脂製です。
回転子は80~120mm長をお勧めします。
仕様●撹拌点:1ヵ所●撹拌容量:1~50L●回転数:50~1100rpm(5rpm刻み)●モーター:ブラシレスDCモーター●運転時間:連続 または1分~24時間(1分刻み)のカウントダウン式●環境条件:+5~40℃(湿度80%未満)●本体サイズ:W330×D440×H85mm●天板サイズ:W315×D320mm●重量:4.6kg●最大消費電力:50W●作動電圧:DC12V●入力電源:AC100 50/60Hz●防水規格:IP42
アズワン品番68-0501-23
1式
¥114,000
税込¥125,400
7日以内出荷
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
新型固体高分子電解質膜(ロサール(R))を前面パネルに装備し、庫内空気中の水分を直接電気分解し連続的に除去します。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(英語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正(中国語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。扉面以外の5面は遮光性材料を使用していますので、光を嫌う試料の保管に適しています。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。
校正証明書一般校正
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(英語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(中国語)
除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。デシケーターに付属している、デジタル温湿度モニター(THA-01M)を出荷時に温度25℃、湿度50%で校正試験した校正証明書(校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図)を添付しております。
校正証明書一般校正(英語)
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行うことができます。消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴(ドレン)が出ません。
校正証明書一般校正(中国語)
デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
液温を直接コントロール。加熱と撹拌が同時にでき、容器内液体を直接温度調節センサーで温度調節できます。
仕様容器内調節温度:室温+5~85℃(水の場合)、室温+5~150℃(シリコンオイルの場合)●温度調節方式:デジタルPID制御●モーター:インダクションモーター●サイズ:180×220×140(415)mm●プレートサイズ:175×160mm●ヒーター容量:400W●マグネット強度:0.2T●電源:AC100V 50/60Hz 5A●電源コード長:1.8m(3Pプラグ)●重量:3.9kg●付属品:温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30mm)●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1200
材質(プレート)セラミックコーティング
撹拌容量(mL)50~3000
アズワン品番1-246-12-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥152,000
税込¥167,200
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):654×654×134●風量:5段階調節/約10m3/min(標準)、約8m3/min、約6m3/min、約4m3/min(SILENT)、約11m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約104W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約11kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
アズワン品番3-1426-22-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥176,000
税込¥193,600
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認出来ます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):494×494×134●風量:5段階調節/約5m3/min(標準)、約4m3/min、約3m3/min、約2m3/min(SILENT)、約6m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.5m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:450×450×50mm●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:ABS樹脂●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約35W(起動時最大300W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約8.6kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
アズワン品番3-1425-22-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥137,000
税込¥150,700
10日以内出荷
<01S>:ステンレス製ボディで導電性に優れ、汚れた時の拭き取りも容易に行うことができます。<01/mini>:天井面のプレフィルターは容易に交換が可能です。樹脂製ボディで軽量化を実現しました。
仕様サイズ(mm):160×160×101●風量:約0.15m3/min●風速:約0.25m/s●フィルター種類:HEPA●HEPAフィルターサイズ:120×120×30mm●HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●プレフィルターサイズ:120×120×5mm●本体材質:ABS樹脂●モーター:ACモーター●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 18/16W●電源コード長:1.8mm(2Pプラグ)●重量:約1.2kg●※HEPAフィルター、プレフィルターは付属しています。●※ピュアスペースminiは抗菌・防臭HEPAではありません。
アズワン品番3-6807-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥42,500
税込¥46,750
10日以内出荷
抗菌・防臭HEPAフィルターでさらに清潔に保てます。省電力型DCモーターと5段階の風量調節可能なファンフィルターユニットです。フィルター側にLEDライトを設けていますので、ファンの運転を視認できます。ブースを用意し、コンセントにつなぐだけでクリーン環境がつくれます。
仕様仕様:リモコン無し●サイズ(mm):1260×650×188●風量:5段階調節/約20m3/min(標準)、約16m3/min、約12m3/min、約8m3/min(SILENT)、約24m3/min(SPEEDCLEAN)●風速:標準約0.45m/s(最低0.2m/s)●吹出口清浄度:クラス100●抗菌・防臭HEPAフィルターサイズ:610×610×50mm×2枚●抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)●本体材質:SUS430●モーター:DCブラシレスモータ●電源・消費電力:AC100V 50/60Hz 約208W(起動時最大600W)●電源コード長:5m(3Pプラグ)●重量:約25kg●付属品:抗菌・防臭HEPAフィルター、プレフィルター●※抗菌・防臭HEPAフィルターは3-1426-11 PSX-10ADが2枚必要です。●※単独運転はできません。連結用ユニットになります。
アズワン品番3-6806-12-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥348,000
税込¥382,800
10日以内出荷
ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
校正証明書点検・検査書
静かで耐久性に優れたモータレススターラー。最高2000rpmでの撹拌が可能です。駆動音が無く大変静かです。駆動部分が無いため非常に耐久性に優れています。溶液の粘度等に合わせて磁力を5段階で調節できます。インキュベーター等の中でも使用できます。
仕様回転数設定単位:10rpm●材質:ABS樹脂●出力:24W●電源:AC100~240V 50/60Hz●最大使用可能回転子:Φ12×50mm●使用環境温度:5~40℃●天板サイズ:140×140mm●サイズ:160×200×48mm●重量:約1kg●モータレス●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])80~2000
撹拌容量(L)5
アズワン品番2-952-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥58,900
税込¥64,790
10日以内出荷
高粘度の液体の撹拌ができます。シャフトが本体を貫通し上下調節が容易です。ユニバーサルチャックを採用しているため、回転軸が安定します。粘度が高くても大丈夫です。
仕様モーター出力:DC200W●本体サイズ:240×125×250mm●本体重量:6.8kg●安全装置:サーマルブレーカーヒューズ・ガラスヒューズ5A●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格トルク(N・m[kgf・cm])5.88[60]
校正証明書点検・検査書
大型シェーカーの決定版!!。各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
仕様振盪方式:上下・水平(片面)●本体サイズ(mm):480×442×477●振盪数設定範囲:最大積載重量時/300rpm●振盪幅:40mm●速度調節方式:電子制御方式●タイマー:0~60分(連続運転可)●回転計:デジタル表示3桁●最大積載重量:5kg(ホルダー含む)●モーター:DCブラシレスモーター●電源:AC100V 50/60Hz 2A●電源コード長:2.5m(3Pプラグ)●消費電力:約150W●重量:35kg●安全装置:モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ●材質:外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム●※点検検査書付商品とは、出荷時に制御・電動機関係の点検を実施し、検査書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
アズワン品番1-5175-31-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥231,000
税込¥254,100
10日以内出荷
強力に加熱撹拌します。専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
回転数(min-1[r.p.m])10~600
材質(天板)アルミニウム
校正証明書点検・検査書
小型容器の加熱・撹拌に適しています。バイアル瓶や試験用チューブなどの小容量サンプルを加熱しながら撹拌が可能です。従来のマグネチックスターラーでは難しかった小型撹拌子による安定した撹拌が可能です。
仕様温度設定範囲:室温+5℃~120℃●設定:温度・タイマー/タッチキー設定(デジタル表示)、回転数/ボリューム設定(表示なし)●電源:AC100 50/60Hz(3Pプラグ)●消費電力:350W●本体材質:ステンレス(SUS304)・SPCC(鋼板焼付塗装)●天板寸法:220×100mm●ポジション間隔:縦46mm、横37mm●磁石:サマコバ磁石(20個)●安全装置:ガラス管ヒューズ、温度ヒューズ●サイズ:222×147×113mm●重量:3kg●※適合撹拌子長さ及び撹拌容量は目安です。撹拌子の形状や溶液、容器形状等により異なります。※撹拌子は付属していません。●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])200~1000
撹拌容量(mL)最大50×10
材質(天板)アルミニウム
アズワン品番2-1205-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥124,000
税込¥136,400
10日以内出荷
オームの法則の実験用抵抗セットです。
5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
仕様●抵抗の種類(Ω):10・20・30・40・50・100(各5W)各1個●大きさ(mm):80×50×25●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6593-65
1セット
¥8,450
税込¥9,295
13日以内出荷
試験管 マイクロチューブ等の加熱乾燥の実験に適しています。使用するチューブサイズに合わせて、多様なアルミブロックを組み合わせて使用が可能です。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。アルミブロックの標準サイズは W 104×D80×H53mm(別売)
金属ケースの無いマントルヒーターです。
アルミ製パウダーコーティングケース付き
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はデジタル表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
トッププレートにはセラミックコーティングを施し、耐熱性、耐薬品性及び耐食性に強く、白色なので滴定時に観察がしやすくなっています。トッププレートは熱伝導性に優れ、プレート全体の表面温度を常に均一に維持します。デジタルPID比例制御機能を採用した温度調節器を使用し、正確な温度調整が可能です。外部温度センサーを使用すれば直接試料の温度を制御することができ、精密実験が可能です。(外部温度センサー別売)。タイマー機能を内蔵し(99時間59分)コントロール運転が可能です。スターラーの回転速度はスケール表示です。攪拌スピードはフィードバック制御で速度を一定に保ちます。回転数設定値まで到達するスムーズスタート機能の採用で、急激な回転により溶液があふれることを防止し、攪拌子の中心離脱がないように設計されています。別売の専用K熱電対を使用すると直接サンプルの温度制御が可能です。
関連キーワード