カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2,228)
  • 医療(158)
  • クリーンルーム用品(131)
  • 測定用品(103)
  • 作業服(68)
  • 店舗什器・備品(50)
  • 物流用品(37)
  • 手袋(36)
  • 測定関連サービス(29)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • オフィス家具(19)
  • 厨房用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • 作業工具(17)
  • 保管用品(15)
  • はんだ関連・静電気対策用品(14)
  • テープ(12)
  • 学童・教育用品(12)
  • 梱包用品(10)
  • 制御機器(9)
  • 救急・衛生(9)
  • 介護用品(7)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 事務用品(7)
  • 防災用品(6)
  • 安全保護具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 電気材料(3)
  • 機構部品(3)
  • 安全標識(3)
  • マスク(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1,052)
  • BIGM(丸山製作所)(30,943)
  • MAZDA(マツダ)(20,529)
  • Panasonic(パナソニック)(3,050)
  • RS PRO(5,049)
  • SMC(33,699)
  • TRUSCO(3,513)
  • YAMAHA(ヤマハ)(5,747)
  • イトーキ(3,993)
  • エスコ(9,428)
  • オカムラ(岡村製作所)(5,626)
  • スズキ(6,909)
  • スバル(6,912)
  • トヨタ(28,947)
  • ニッサン(17,726)
  • ホンダ(72,214)
  • メディアカバーマーケット(4,123)
  • 三菱ふそう(12,987)
  • 大阪魂(13,825)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(133)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6×」の検索結果

関連キーワード
3,087件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コネクトフック(Φ6mm) アズワン

    コネクトフック(Φ6mm)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥1,120~税込¥1,232~
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
  • カードホルダー(Φ6mmフック専用) アズワン

    カードホルダー(Φ6mmフック専用)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥809~税込¥890~
    1セット(10個)
    当日出荷
    フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
    種別Φ6mmフック専用材質樹脂製
  • ストップロック(Φ6mmフック用) アズワン

    ストップロック(Φ6mmフック用)

    アズワン
    ¥1,580~税込¥1,738~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    素材ABS樹脂製
  • 6連式マグネチックスターラー アズワン

    6連式マグネチックスターラー

    アズワン
    ¥194,000税込¥213,400
    1台
    当日出荷
    強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
    付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
  • 静電気除去ロープ Φ6mm アズワン

    静電気除去ロープ Φ6mm

    アズワン
    ¥3,790~税込¥4,169~
    1本(10m)ほか
    当日出荷
    静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
    材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    ¥401,000税込¥441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
  • 6インチSICウェハ 研究用 アズワン

    6インチSICウェハ 研究用

    アズワン
    ¥54,500~税込¥59,950~
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • No.6 リングピンセット アズワン

    No.6 リングピンセット

    アズワン
    ¥5,460~税込¥6,006~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス(SUS420-J2)型番No.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN

    アズワン
    ¥10,400~税込¥11,440~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
  • カーボンブラシ 5×6mm アズワン

    カーボンブラシ 5×6mm

    アズワン
    ¥2,690税込¥2,959
    1セット(2個)
    当日出荷
    アズワン品番1-1246-01-17
  • コネクトフック2段タイプ(Φ6mm) アズワン

    コネクトフック2段タイプ(Φ6mm)

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥2,100~税込¥2,310~
    1セット(10本)
    当日出荷
    仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
  • Y端子1.25-YAS6 24金メッキ アズワン

    Y端子1.25-YAS6 24金メッキ

    アズワン
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    仕様●取付適合ネジ:M6●適合電線:AWG22-16●取付適合ネジ:M6アズワン品番68-2108-62
  • 6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    ¥47,350~税込¥52,085~
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • タンタル棒(Φ6×100mm) アズワン

    タンタル棒(Φ6×100mm)

    アズワン
    ¥38,300税込¥42,130
    1個
    当日出荷
    融点が高く、耐食性に優れた金属です。
    寸法(mm)Φ6×100アズワン品番3-5487-02純度(%)Ta≧99.9
  • ハンディUVランプLUV6用交換フィルタ アズワン

    ハンディUVランプLUV6用交換フィルタ

    アズワン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5517-12
  • ピペットスタンド 6本用 アズワン

    ピペットスタンド 6本用

    アズワン
    ¥14,850税込¥16,335
    1個
    翌々日出荷
    下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。
    仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製材質ABS樹脂寸法(mm)Φ185×330掛数(本)6アズワン品番4-6387-01
  • 殺菌ランプ(直菅式) 6W アズワン

    殺菌ランプ(直菅式) 6W

    アズワン
    ¥2,550税込¥2,805
    1個
    当日出荷
    適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
  • ハンディUVランプSUV6用交換フィルタ アズワン

    ハンディUVランプSUV6用交換フィルタ

    アズワン
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    アズワン品番1-5517-15
  • 【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。
    付属品回転子30mm×6個仕様※アナログタイプ質量(kg)約5サイズ480×345×80mm回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)消費電力約4.5W材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6回転数制御方式ボリューム設定式マグネット強度0.13Tローター径(Φmm)8×30サービス分類レンタル
  • タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ アズワン

    タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ

    アズワン
    ¥7,623~税込¥8,385~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。
    材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
  • 微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入 アズワン

    微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入

    アズワン
    ¥6,200税込¥6,820
    1袋(100セット×6本)
    翌々日出荷
    コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。
    材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
  • 加熱撹拌ドライバス(6連) アズワン

    加熱撹拌ドライバス(6連)

    アズワン
    ¥8,650~税込¥9,515~
    1個
    翌々日出荷
  • 【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル

    アズワン
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。
    タイプ長波長・短波長兼用切り替え電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3(2Pプラグ)放電管SW6W×1本+LW6W×1本紫外線放射強度(μW/cm2)光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112紫外線波長(nm)365・254切り替え式有効寸法(mm)フィルター面:154×47サービス分類レンタル
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D

    アズワン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • お薬手帳 A6(148×105) アズワン

    お薬手帳 A6(148×105)

    アズワン
    ¥5,570税込¥6,127
    1箱(100冊)
    翌々日出荷
    材質紙サイズA6(148×105)アズワン品番8-9624-01ページ数32ページ(表紙含む)
  • 【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M

    アズワン
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。
    材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約10槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
  • シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワン

    シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ

    アズワン
    ¥6,590税込¥7,249
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
    仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-90
  • 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D アズワン

    【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D

    アズワン
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー
    質量(kg)約3プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
  • シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワン

    シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ

    アズワン
    ¥2,960税込¥3,256
    1巻
    翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
    仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-65
  • デジタルマルチメーター 3 5/6桁 アズワン

    デジタルマルチメーター 3 5/6桁

    アズワン
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    翌々日出荷
    非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!
    仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
  • サンボックス #8-6 20082300シリーズ アズワン

    サンボックス #8-6 20082300シリーズ

    アズワン
    ¥5,534税込¥6,087
    1個
    3日以内出荷
    優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き
    仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf)アズワン品番67-7226-32
  • 外科剪刀(ディスポタイプ6本入) アズワン

    外科剪刀(ディスポタイプ6本入)

    アズワン
    ¥9,047税込¥9,952
    1式(6本)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ★使い捨てタイプの外科剪刀です。
    材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
  • プリンター薬袋 無地 A6 2,000枚入 アズワン

    プリンター薬袋 無地 A6 2,000枚入

    アズワン
    ¥3,398税込¥3,738
    1箱(2000枚)
    翌々日出荷
    インクジェット・レーザープリンターに対応した印字専用タイプ。
    材質上質紙64(g/m2)寸法(mm)105×148アズワン品番69-8260-76
  • プリンター薬袋 無地 B6 2,000枚入 アズワン

    プリンター薬袋 無地 B6 2,000枚入

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1箱(2000枚)
    3日以内出荷
    インクジェット・レーザープリンターに対応した印字専用タイプ。
    材質上質紙64(g/m2)寸法(mm)128×181アズワン品番69-8260-77
  • 濁度計 サンプルセルセット 6本入 アズワン

    濁度計 サンプルセルセット 6本入

    アズワン
    ¥10,400税込¥11,440
    1本(6本)
    翌々日出荷
    米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
    仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385gアズワン品番4-4861-13
  • オートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入 アズワン

    オートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1箱(12袋×6g)
    翌々日出荷
    滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。
    使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。内容量(g)6×12袋アズワン品番4-6179-01
  • ヘガール持針器 (ディスポタイプ) 6本入 アズワン

    ヘガール持針器 (ディスポタイプ) 6本入

    アズワン
    ¥10,064税込¥11,070
    1式(6本)
    翌々日出荷
    6本セットのディスポタイプ。
    材質ステンレス(SUS420J1)全長(mm)150アズワン品番8-8552-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ アズワン

    被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ

    アズワン
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷
    応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。
    線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
  • 【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6P アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6P

    アズワン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。