【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル
ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。
DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。
- 付属品
- 回転子30mm×6個
- 仕様
- ※アナログタイプ
- 質量(kg)
- 約5
- サイズ
- 480×345×80mm
- 回転数(min-1[r.p.m])
- MAX約1500
- 電源
- AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)
- 消費電力
- 約4.5W
- 材質(プレート)
- ステンレス(SUS304)
- 撹拌容量(mL)
- 50~2000×6
- 回転数制御方式
- ボリューム設定式
- マグネット強度
- 0.13T
- ローター径(Φmm)
- 8×30
- サービス分類
- レンタル
- 内容量
- 1台
注意
※液体を加熱しながらの使用には適していません。※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
※ 約款PDF
※ 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
レンタル日数(日)
アズワン品番
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
理化学機器レンタル の新着商品
カテゴリ










![【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】CO2インキュベーター MCO-171AICUVD-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073711-261015-02.jpg)





![【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品] 【レンタル】ノンフロン超低温フリーザー MDF-DC102VH-PJシリーズ レンタル PHC[科学研究・開発用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06073817-261015-02.jpg)






