カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2,229)
- 医療(158)
- クリーンルーム用品(131)
- 測定用品(102)
- 作業服(68)
- 店舗什器・備品(50)
- 物流用品(37)
- 手袋(36)
- 測定関連サービス(29)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
- パソコン/周辺機器(20)
- オフィス家具(19)
- 厨房用品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 作業工具(17)
- 保管用品(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(14)
- テープ(12)
- 学童・教育用品(12)
- 梱包用品(10)
- 救急・衛生(10)
- 制御機器(9)
- 介護用品(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- 事務用品(7)
- 防災用品(6)
- 安全保護具(5)
- 清掃用品(4)
- 住設機器(4)
- ヘルスケア(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 安全標識(3)
- マスク(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 家電(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 研磨材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(1,052)
- BIGM(丸山製作所)(30,943)
- MAZDA(マツダ)(20,528)
- Panasonic(パナソニック)(3,049)
- RS PRO(5,040)
- SMC(33,700)
- TRUSCO(3,513)
- YAMAHA(ヤマハ)(5,747)
- イトーキ(3,993)
- エスコ(9,423)
- オカムラ(岡村製作所)(5,626)
- スズキ(6,909)
- スバル(6,912)
- トヨタ(28,947)
- ニッサン(17,726)
- ホンダ(72,214)
- メディアカバーマーケット(4,123)
- 三菱ふそう(12,987)
- 大阪魂(13,824)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
グリーン購入法適合(5)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
- レンタル(133)
「6×」の検索結果

コネクトフック(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥1,120~税込¥1,232~1セット(10本)当日出荷から5日以内出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
カードホルダー(Φ6mmフック専用)
アズワン(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1セット(10個)当日出荷フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。種別Φ6mmフック専用材質樹脂製
6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
静電気除去ロープ Φ6mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1本(10m)ほか当日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%色灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
6連式ホットスターラー
アズワン¥401,000税込¥441,1001個当日出荷各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
No.6 リングピンセット
アズワン¥5,460~税込¥6,006~1本当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS420-J2)型番No.6医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM デジタルタイプ 6連 RS-6DN
アズワン¥10,400~税込¥11,440~1台翌日出荷から4日以内出荷マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。同時に複数溶液の撹拌が個別に行えます。pHや、温度プローブ等の使用時はサポートロッド(別売)を取り付けることで固定できます。マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。同時に複数溶液の撹拌が個別に可能!
コネクトフック2段タイプ(Φ6mm)
アズワン(1件のレビュー)¥2,100~税込¥2,310~1セット(10本)当日出荷仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100
アズワン¥24,980~税込¥27,478~1箱(1枚)ほか当日出荷から33日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100
アズワン¥47,350~税込¥52,085~1箱(1枚)ほか当日出荷から33日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ピペットスタンド 6本用
アズワン¥14,850税込¥16,3351個翌々日出荷下部ホルダーが付いているため、ピペット同士の接触を防止可能です。上部は360°回転可能です。ベースは滑り止め・ウェイト付きで安定しています。仕様適合ピペット:VIOLAMOピペット、eppendolf社製、DLAB社製、IKA社製材質ABS樹脂寸法(mm)Φ185×330掛数(本)6アズワン品番4-6387-01
殺菌ランプ(直菅式) 6W
アズワン¥2,550税込¥2,8051個当日出荷適合(グロースタータ)FG-7EFG-7P形状直管型管径(Φmm)15.5口金G5B定格寿命(時間)6000ランプ電流(A)0.147定格ランプ電力(W)6殺菌線出力(W)1.7管長(mm)210.5アズワン品番0-5935-01
【レンタル】マグネチックスターラー HS-6ANシリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台当日出荷から4日以内出荷ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。同時に複数溶液の撹拌が可能で、回転数を個別に調節できます。付属品回転子30mm×6個仕様※アナログタイプ質量(kg)約5サイズ480×345×80mm回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)消費電力約4.5W材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~2000×6回転数制御方式ボリューム設定式マグネット強度0.13Tローター径(Φmm)8×30サービス分類レンタル
タングステンカーバイド球 1袋 WC6シリーズ
アズワン¥7,623~税込¥8,385~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性に優れ、高い硬度の材料粉砕に使用可能です。材質WC(タングステンカーバイド)/94%、Co(コバルト)/6%硬度HV1600kg/cm3比重15
微量スポイト 6連式 0.2mL 1袋 6本×100セット入
アズワン¥6,200税込¥6,8201袋(100セット×6本)翌々日出荷コンパクトな6連式のディスポスポイトで1本ずつ手で切り離せます。微量(約0.02~0.03mL)な滴下が可能です。材質PE全長(mm)40容量(mL)0.2アズワン品番4-6337-01
【レンタル】ハンディーUVランプ SLUV-6シリーズ レンタル
アズワン¥3,698~税込¥4,068~1台翌日出荷から4日以内出荷ピーク波長254nm/365nmの切り替えが可能な 紫外線照射装置です。小型で持ち運びに便利で設置(別途スタンド使用)も可能です。蛍光色素などの紫外線で励起する特定の物質や、可視光では判別しにくい傷、汚れの確認に適しています。タイプ長波長・短波長兼用切り替え電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9本体寸法(mm)261×82.3×65電源コード(m)1.3(2Pプラグ)放電管SW6W×1本+LW6W×1本紫外線放射強度(μW/cm2)光源から距離50mmでの測定値:LW/1274、SW/1112紫外線波長(nm)365・254切り替え式有効寸法(mm)フィルター面:154×47サービス分類レンタル
【レンタル】超音波洗浄器 ASU-6D
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台翌日出荷から4日以内出荷筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。材質本体/PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
【レンタル】超音波洗浄器 ステンレス製 ASU-6M
アズワン¥6,498~税込¥7,148~1台翌日出荷から4日以内出荷操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を確認できます。プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。使用用途に最適な振動子を採用、高出力で耐久性に優れた超音波洗浄器。材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約10槽内寸法(mm)303×152×150付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~60℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~60分/1分単位)ヒーター容量(W)100プログラム機能発振パワー・運転時間・停止時間の任意組み合わせ/最大3プログラム安全機能過電流防止・ヒーター過熱防止・過負荷防止槽容量(L)約5.9発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ
アズワン¥6,590税込¥7,2491巻翌々日出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-90
【レンタル】マグネチックスターラーREXIM(デジタル) LS-6D
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。個別に回転数を設定可能です。回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。マイコン式回転数フィードバック方式を採用したデジタルスターラー質量(kg)約3プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13Tサービス分類レンタル
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ
アズワン¥2,960税込¥3,2561巻翌々日出荷耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-65
デジタルマルチメーター 3 5/6桁
アズワン¥10,400税込¥11,4401個翌々日出荷非接触電圧センサー付きで警告音とLEDで知らせます。フラッシュライト付きで暗い環境でも活躍します。真の実効値対応!仕様カウント:6000 精度、直流電圧:±(0.5%±2digit)/±(0.5%±2digit)/±(0.8%±2digit)、交流電圧:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1%±3digit)、直流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、交流電流:±(0.8%±2digit)/±(0.8%±2digit)/±(1.2%±3digit)、抵抗:±(0.8%±2digit)/±(2%±3digit)、コンデンサ容量:±(2.5アズワン品番4-2677-01
サンボックス #8-6 20082300シリーズ
アズワン¥5,534税込¥6,0871個3日以内出荷優れた機能性と強度を兼ね備えた全面ベタ目の多目的コンテナー、内寸を2~12等分可能な仕切り溝付き仕様●材質:PP●外寸(mm):424×291×103●有効内寸(mm):365×243×88●内容量(L):8.7●圧縮荷重:27.3kN(2780kgf)アズワン品番67-7226-32
外科剪刀(ディスポタイプ6本入)
アズワン¥9,047税込¥9,9521式(6本)翌々日出荷から5日以内出荷★使い捨てタイプの外科剪刀です。材質ステンレス(SUS420J2)全長(mm)145医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001医薬品医療機器等法一般医療機器
プリンター薬袋 無地 A6 2,000枚入
アズワン¥3,398税込¥3,7381箱(2000枚)翌々日出荷インクジェット・レーザープリンターに対応した印字専用タイプ。材質上質紙64(g/m2)寸法(mm)105×148アズワン品番69-8260-76
プリンター薬袋 無地 B6 2,000枚入
アズワン(1件のレビュー)1箱(2000枚)欠品中インクジェット・レーザープリンターに対応した印字専用タイプ。材質上質紙64(g/m2)寸法(mm)128×181アズワン品番69-8260-77
濁度計 サンプルセルセット 6本入
アズワン¥10,400税込¥11,4401本(6本)翌々日出荷米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385gアズワン品番4-4861-13
オートクレーブ専用クリーナー 1箱 6g×12袋入
アズワン¥5,390税込¥5,9291箱(12袋×6g)翌々日出荷滅菌器チャンバー内の水垢や滅菌用水蒸発後の付着物などを清掃し易くし、配管内の汚れなども洗い流してくれます。使用方法滅菌チャンバー内に1袋(6g)をムラなく振りかけ、オートクレーブを開始します。冷却後に剥がれた汚れとともに洗浄水を排水します。内容量(g)6×12袋アズワン品番4-6179-01
ヘガール持針器 (ディスポタイプ) 6本入
アズワン¥10,064税込¥11,0701式(6本)翌々日出荷6本セットのディスポタイプ。材質ステンレス(SUS420J1)全長(mm)150アズワン品番8-8552-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000002医薬品医療機器等法一般医療機器
被覆K熱電対 テフロン(R)被覆 Φ0.6mm DS-2000-06シリーズ
アズワン¥2,490~税込¥2,739~1個当日出荷応答速度が速く作業性に優れます。 先端は溶接で結線しています。線径(Φmm)0.6測定温度範囲-50~+200℃リード線(端末部)M4Y端子被覆材PTFE
【レンタル】超音波洗浄器 二周波・樹脂筐体タイプ MCD-6P
アズワン¥6,398~税込¥7,038~1個翌日出荷から4日以内出荷スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。洗浄物の汚れに合わせて周波数を選択できます。周波数自動交互運転機能付きですので、手間が掛からずより細かな洗浄が可能です。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ。
...