※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ41×H120mm●容量:180cc●材質:硝子●コード番号:AJ7276
アズワン品番67-8150-68
1セット(6個)
¥7,190
税込¥7,909
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:Φ70×H36mm●容量:45cc●材質:硝子●コード番号:AJ7275
アズワン品番67-8150-69
1セット(6個)
¥3,890
税込¥4,279
8日以内出荷
きらめきが美しい大玉のシャインボール!
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径12cm●マット×4個●シャイン×2個●ひも付き
アズワン品番67-8938-38
1セット(6個)
¥9,260
税込¥10,186
欠品中
きらめきが美しい大玉のシャインボール!
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径12cm●マット×4個●シャイン×2個●ひも付き
アズワン品番67-8938-39
1セット(6個)
¥9,260
税込¥10,186
欠品中
クリップではさむだけ!名札やメニューに挟んでクリスマス演出をします。
キラキラとマットのアソート。
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径3×高さ16.5cm●2種×各3個●ひも付き
小物の陳列に大活躍!
仕様●素材:ラバーウッド●サイズ:W29.5×D12×H8.5cm、パイプ/直径0.8×H6.5cm、パイプ穴ピッチ/4.5(内寸4)cm
アズワン品番65-8767-85
1セット(6個)
¥5,670
税込¥6,237
7日以内出荷
昔ながらの小豆島手延べ製法でモチモチ感、シコシコ感、甘みの三大要素をバランスよく仕上げた麺と、かつお節、いわし節、昆布でだしをしっかり取り、小豆島の本醸造醤油であわせた本格つゆ、商品ごとに、うどん、つゆにあう素材を厳選した具材をまとめて凍結しているので、お水もお湯も一切いらず、ただ袋から取り出し、鍋に入れて温めるだけで様々な種類の本格手延うどんを簡単便利にお楽しみいただけます。
仕様●熨斗なし●要冷凍品●内容量:牛肉手延うどん540g、カレー手延うどん540g、かき揚げ手延うどん530g、鴨南蛮手延うどん520g、きつね手延うどん540g、えび天手延うどん580g×各1 ※麺、スープ、具材がそのまま冷凍されています。レンジ調理不可。●※配達日時の指定はできません。
保存環境冷凍
アズワン品番68-0323-66
1セット
¥6,370
税込¥6,880
10日以内出荷
種別三角フラスコ
材質PC
アズワン品番4-6584-05
1セット(6個)
¥81,400
税込¥89,540
翌々日出荷
26mm厚の木棚に対応。挿し込み式で付け外しが簡単です。スイングタイプなので、お客様が商品を手に取る際に邪魔になりません。
仕様●素材:塩化ビニル1mm厚●サイズ:W18.3×D11×H13cm●対応カードサイズ:W18.2×H12.8cm●約0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
アズワン品番65-9345-34
1セット(5個)
¥6,990
税込¥7,689
7日以内出荷
オールポリプロピレン(PP)製で、ガンマ線・EOG滅菌可能。
寸法(mm)10×22L
ねじ規格M6×1オス
アズワン品番64-9347-26
1袋(10個)
¥4,390
税込¥4,829
5日以内出荷
ツリーに欠かせないアイテムです
仕様●素材:プラスチック●サイズ:直径6cm●4種×各3個●ひも付き
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
セット内容デジタル水中スターラー用コントローラーWDS-C×1台(4-3880-01)、デジタル水中スターラーWDS-S×6個(4-3880-02)
寸法(mm)165×105×45
質量(g)480
電源(V)AC100~240 50/60Hz
表示液晶
タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])20~1500(10rpm単位)
サービス分類レンタル
最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。
寸法(mm)165×105×45
質量(g)480
回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)
表示液晶
電源(AC V)100~240(50/60Hz)
タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)
アズワン品番4-3880-01
1個
¥38,900
税込¥42,790
翌々日出荷
キャスターが6個付いており、楽に移動できます。A4サイズのものまで収納できる引出しが8個付いています。
材質本体/スチール(クロムメッキ)、 引出し/PP(ポリプロピレン)
質量(kg)6.1
耐荷重(kg)引出し1個あたり/約3
材質(キャスター)PP(ポリプロピレン)製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×390×810
キャスター径(Φmm)40(2輪ストッパー付き)
引出し内寸法(mm)365×265×130
アズワン品番7-3198-01
1台
¥19,700
税込¥21,670
翌々日出荷
物を入れて搬送するときはスタッキング、空箱での保管・返送時はネスティングの使い分けができるコンテナーです。
しいたけ菌培養コンテナー(菌床ブロック6個収納可能)
仕様●材質:PP●外寸(mm):609×609×327●有効内寸(mm):551×551×275●内容量(L):97●圧縮荷重:8.23kN(840kgf)
アズワン品番67-7225-59
1個
¥9,167
税込¥10,084
5日以内出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01
付属品回転子(30mm)6個
質量(kg)5.2
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
電源AC100V 50/60Hz 15W
型番HS-360
モーターDCモーター
撹拌容量(L)50~2000×6
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ
サイズ(mm)470×315×60
1台
¥177,000
税込¥194,700
当日出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観
回転数(min-1[r.p.m])100~1500
材質(プレート)ステンレス(SUS304)
撹拌容量(mL)50~2000×6
アズワン品番1-255-01-22
校正証明書点検・検査書
1台
¥174,000
税込¥191,400
15日以内出荷
トラスコ品番818-8823
アズワン品番3-2000-11
1セット(6個)
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
底面の磁石により試薬瓶の転倒を防止します。
材質PP(ポリプロピレン)
持ち運んだり、比較するときに便利です。
用途ディスポカップ専用のカップホルダーです。
材質PVC
万が一のために!。試薬瓶等の転倒防止のため、ホルダー底面にマグネットを搭載しています。
材質PP
工場入室時にチェックシートで行っていた質問をPC上で行えます。登録データはCSVデータでダウンロード可能です。タブレットPCやタッチパネル式PCのため、チェックシートの管理が不要です。従業員はタッチパネルで質問に回答するだけのため時間が短縮できます。回答が他の従業員に見られません。
豊富なサイズバリエーション!新サイズのサインホルダーです。
材質透明アクリル
ディスポカップ専用のカップホルダーです。持ち運びや、比較する際に便利です。
材質PVC
寸法(mm)280×120×70
適合サイズ(Φmm)95
アズワン品番1-6104-04
1箱(6個)
¥10,700
税込¥11,770
当日出荷
1セット(6個)
¥7,128
税込¥7,841
当日出荷
仕様約1mm厚までのポップをご使用いただけます。
素材透明アクリル1.8mm厚
鼻に当たる部分をカットしているので、飲む際に頭を後ろに傾けるのが困難な方に適しています。
食洗機可・オートクレーブ可・乾燥機可・レンジ可。食品衛生法適合品。
材質PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)Φ80×135
容量(mL)237
耐熱温度(℃)121
アズワン品番2-4896-01
寸法(mm)384×232×54
1袋(6個)
¥28,200
税込¥31,020
翌々日出荷
クリームのいらないソフトタイプです。クリームを塗ったり拭き取る手間がはぶけ、電極の汚れも解消します。
夏におすすめのノベルティグッズ。
お店の集客や販促にお役立てください。
水を入れてファンを回すと、ミストになり涼しい風をおくります。
仕様●サイズ:幅9×奥行5.5×高さ19.5cm●2色(ブルー、ピンク)×各6●ディスプレイボックス入り●電池不要●手動式●対象年齢6歳以上
アズワン品番67-3073-63
1個(6個×2色)
¥7,510
税込¥8,261
7日以内出荷
ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。
付属品回転子(Φ6×30mm)×1個
材質本体/ABS樹脂、天板/PET(ポリエチレンテレフタレート)
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター)
モーターDCブラシレスモーター
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
組立・滅菌済みのため開放された送液容器等で起きる、偶発的なコンタミネーションのリスクを下げられます。トランスファーキャップには2つのポートがあります(一方のポートは0.2μmポアフィルター付き、もう一方のポートはオスルアーロック)。
材質キャップ/PP×1個、フラスコ/PC×1個、チューブ/シリコン・TPE、フィルター/PTFE(0.22μm)×1個、ルアロック(オス)1/8"/PP×1個、ホースクランプ/PP×2個、結束バンド/ナイロン×6個
仕様適用媒体:水
材質本体/ABS樹脂
質量(g)本体/70(電池含まず)、 センサー/18
電源006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)52×33×6
本体サイズ(mm)112×66×42
コード長さ(cm)120
検知方式電極式
アズワン品番2-917-01
1個
¥2,119
税込¥2,331
当日出荷
トリプレットレンズを採用したスケールルーペです。LEDライトの搭載で手元が明るい状態で作業を行えます。鏡筒の長さを調節でき、焦点距離や結像点を調節することができます。MG7173(1-4317-01)のスケールを使用可能です。LEDライトで視認性UP!
倍率10×
レンズ径(Φmm)30
光源白色LED×6個
電源LR936ボタン電池×4個(テスト用付属)
サイズΦ45×55mm
質量(g)225
付属品スケールNo.13N(1-4317-05)、革製ケース
アズワン品番4-2548-01
1個
¥9,405
税込¥10,346
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ