材質金網/ ステンレス
内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
材質プリント紙化粧板、天板・巾木:メラミン化粧板
耐荷重(kg)20
メッシュの異なる代表的な替えアミが3種類付属したふるいセットです。受け器の上に、本体ワクにアミをセットして使用するので粉体などのふるいに最適です。
セット内容本体枠×1、受け器×1、アミ×3種(孔径600/500/300μm)
材質SUS304
寸法(mm)(アミ) Φ300×20
質量(g)1300 ※条件:アミ1枚セット時
外径×高さH(Φmm×mm)350×170 ※条件:アミ1枚セット時
網目荒目25メッシュ(孔径600μm)、中目30メッシュ(孔径500μm)、細目50メッシュ(孔径600/500/300μm)
アズワン品番4-2737-01
1セット
¥25,900
税込¥28,490
12日以内出荷
キリッと引き締まるクールなブラックフレーム。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
キャスターΦ50mm(ストッパー無し)
仕様転落防止枠付き(三方)
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)7.3
耐荷重20kg
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×750
棚間隔(mm)455
パイプ径(Φmm)25
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番0-5952-01
1台
¥38,800
税込¥42,680
翌々日出荷
使う人のことを考えたレイアウトポイント加工、文字枠、図枠にレイアウトガイドとなる白点加工を採用。、現場でも、きれいに文字入れや略図書きができます。、表面板にベニヤ板を使用した標準ボードです。
仕様●サイズ:450×600mm
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
段数2
耐荷重(kg/段)50
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色ピンク
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)485×390×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)552×403
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
奥行(mm)447
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)485×390×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)552×403
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色グレー
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
仕様組み立て式
色ピンク
耐荷重(kg/段)50
引出し内寸法(mm)375×325×95
材質(棚板)PP(ポリプロピレン)
材質(支柱)ABS樹脂
棚板寸法(mm)(有効)444×325
工具を使わずに組み立て・分解が容易にできます。軽量で頑丈な、使い勝手の良いオールプラスチック製です。天板・棚板は枠付きで落下を防止します。
天板と棚はパンチング加工を施しています。
クリーンルーム内での使用に適しています。
550Pには天板、中棚に転落防止用枠がついています。
500PS・550PSは静電気対策用にステンレス製チェーンアースを取り付けています。
材質ステンレス※SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
寸法(mm)600×400×800
キャスターΦ50mm、ウレタン製
棚間隔(mm)450
高さ(mm)800
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
95℃で湯が激しく循環し始め、沸騰点に達します。カマド式で熱を逃がさない省エネタイプですので、熱効率アップ。前枠は簡単に外せますので、寸胴鍋の移動が簡単にできます。
材質本体・前枠・後枠/18-0ステンレス
質量(kg)35
高さ(mm)800(寸胴鍋セット時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×750×580
ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠(62-6546-49)をセットすれば、50のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすればの鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類LPガス
質量(kg)44
キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720
コード7-0954-0101
収納時寸法(mm)600×600×H600
アズワン品番62-6546-47
ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
1個
¥205,000
税込¥225,500
7日以内出荷
重量物の運搬ができる堅牢なステンレスワゴンです。重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
材質SUS430
色シルバー
段数2段
耐荷重(kg)50/段
キャスターストッパーなし×2輪、ストッパー付×2輪
ストッパー○
キャスター径(Φmm)75
取付ピッチ(mm)50
引出しなし
ラーメン、うどん、炊飯、豚汁、その他汁物に。さらに、別売りのセイロ受枠をセットすれば<GKM-01>のセイロ仕様に、餃子鍋(蓋付)をセットすれば<GBV-13>の鉄板焼仕様になり多目的に使用できます。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
ガスの種類都市ガス
質量(kg)44
キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720
コード7-0954-0102
収納時寸法(mm)600×600×H600
アズワン品番62-6546-48
ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
満水容量(L)34(アルミ羽釜40cm)、ラーメン・うどんスープ/80~100人分、豚汁・汁物/150~200人分
1個
¥205,000
税込¥225,500
7日以内出荷
導電キャスター標準装備(対角ストッパー付き)のステンレスワゴンです。
重い測定機等も搭載、運搬が可能です。
天板・棚板は転落防止の枠付きです。
耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。
重量物の運搬が可能な堅牢な設計です。
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)674×410×809
キャスター導電仕様(対角ストッパー付き)
キャスター径(Φmm)75
均等耐荷重(kg)50/段
棚板調整ピッチ(mm)50
棚板有効寸法(mm)600×400
焼そば、お好み焼き、餃子、焼きめし、焼肉、その他焼物に。さらに、別売りの木蓋・羽釜をセットすれば<GBV11>の羽釜仕様に、羽釜・セイロ受枠をセットすれば<GBV12>のセイロ仕様になり多目的に使用できます。鉄板に深みのある餃子鍋42cm(蓋付)を使用しています。本体オールステンレス製組立式コンパクト収納
質量(kg)46
キャスターΦ100mm自在×4(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×570×720
収納時寸法(mm)600×600×H600
ガス消費量(kW[kg/h])10.5(0.75)
厚さ(mm)周囲の枠(ガイド部)4、中央のシート貼り付け部(ベース部)1
タイププラスチック
抗菌・防臭HEPAフィルターにより、0.3μm以上の粒子を99.97%以上カットしたクリーンなエアーでブース内を清浄な環境に保ちます。コンパクトタイプ・低価格で局所的にクリーンな環境を作り出すことが可能です。Cタイプは定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、測定器などの電源として利用できます。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質作業面/SUS304、側面窓・正面扉/アクリル、枠/アルミニウムフレーム(アルマイト処理)
電源AC100V 50/60Hz、コード長 1.5m(3Pプラグ)
集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)
材質(プレフィルター)モダアクリル/ポリエステル
材質SUS304
耐荷重(kg/段)約15
使用キャスターΦ75mm、ウレタン製(対角ストッパー付き)
足パイプ径(Φmm)25
本体内部は気密性に優れています。
机の上や据置にはゴム足仕様を、実験台下や試料ごと移動の場合はキャスター仕様(移動用取っ手1個付き)をお選びください。
付属品棚板×2枚(SUS430)、シリカゲル皿×1枚(ポリスチレン)
材質本体/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミサッシ、棚板/ステンレス(SUS430)、脚部/天然ゴム(SD-UTG)、キャスター/PA(ナイ ロン)(SD-UTK)
ピッチ(mm)棚板取付け100×4段
棚板耐荷重(kg)約5/枚
扉開閉方式パッチン錠式
棚板寸法(mm)268×256×10
アズワン品番6-6959-01
付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚
質量(kg)35
材質(本体)アクリル(PMMA)
材質(キャスター)PA(ナイロン)製
内寸法(mm)560×483×1486
荷姿完成品
型番HD-S
取付ねじPT1/4×4個(バルブ用)
キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)
スライド寸法(mm)300
棚板耐荷重(kg)35kg/枚
材質(棚板)ステンレス(SUS430)
棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40)
材質(枠)アルミサッシ
外寸法(mm)574×600×1770
棚板寸法(mm)470×460
1台
¥213,000
税込¥234,300
当日出荷
仕様●サイズ:600×900●カラー鉄板アルミ枠
アズワン品番67-7418-95
1個
¥21,780
税込¥23,958
4日以内出荷
無災害の確認と記録をわかりやすく掲示可能です。板のみです。
仕様ダクト接続部(mm):Φ75
材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミニウムサッシ、棚板/ステンレス(SUS304)
質量(kg)12.5
本体サイズ(mm)600×450×620
アズワン品番3-4064-34
開口部(mm)Φ120、天然ゴム切り込み付き
1個
¥76,700
税込¥84,370
当日出荷
月日時間数字板付きです。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
屋外用カーブミラー(一般道路、工場内駐車場等の民間施設に設置可能)
メタクリル樹脂製のミラー鏡面により明るく鮮明です(反射率約85%)
角度は調節可能。
道路反射鏡設置指針※に準拠した製品強度
ミラー・取付金具・支柱・サイン板・ネジ類同梱されています。
死角対策
駐車場の安全対策
出会い頭事故防止対策
カーブ地点での視界確保
交差点での視界確保
関連キーワード
1
2
次へ