カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(35)
  • クリーンルーム用品(23)
  • 保管用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 医療(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(158)
  • 日東工業(92)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(76)
  • メイキコウ(35)
  • フカガワ(32)
  • 河村電器産業(31)
  • 伊東電機(31)
  • 三菱ふそう(26)
  • AMPHENOL(25)
  • Nikon(ニコン)(23)
  • 内外電機(20)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • 協立エアテック(20)
  • ナビス(アズワン)(20)
  • アイリスオーヤマ(19)
  • サンワサプライ(19)
  • メディアカバーマーケット(19)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(18)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700×500」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特大型平バット(PP) アズワン

    特大型平バット(PP)

    アズワン(2件のレビュー)
    10,395税込11,435
    1個
    当日出荷
    セメントや塩化ダイニッテツを入れた状態で1ヶ月以上ご使用いただける耐久性があります。
    材質PP有効内寸(mm)788×489×198内寸法(mm)852×553×198外寸(mm)924×616×210フタなしアズワン品番5-183-01
  • 角型大型タンク用 オプション アズワン

    角型大型タンク用 オプション

    アズワン(1件のレビュー)
    18,860税込20,746
    1セット(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【レンタル】折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550 700 mm SC700 アズワン

    【レンタル】折りたたみ簡易ドラフト ファンユニット1台付き 700×500×550 700 mm SC700

    アズワン
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ

    アズワン(3件のレビュー)
    2,089税込2,298
    1袋(20枚)
    当日出荷
    135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
  • ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワン

    ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無

    アズワン
    29,600税込32,560
    1袋(500枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • 簡易型クリーンブース アズワン

    簡易型クリーンブース

    アズワン
    70,900税込77,990
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz、36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター風量(m3/min)(吹出)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)風速(m/s)(吹出)約0.5パイプ径(Φmm)13フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50集塵効率(%)99.97%以上
  • オートクレーブ廃棄バッグ アズワン

    オートクレーブ廃棄バッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    9,900税込10,890
    1パック(100枚)
    当日出荷
    オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 折りたたみ簡易型フード アズワン

    折りたたみ簡易型フード

    アズワン
    39,400税込43,340
    1個
    当日出荷
    工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。カンタン組立3分
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550アズワン品番3-391-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • 架台 70Tシリーズ アズワン

    架台 70Tシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    33,100税込36,410
    1台
    当日出荷
  • 角型大型タンク アズワン

    角型大型タンク

    アズワン
    25,344税込27,878
    1個
    当日出荷
    材質PPキャスターなし
  • 簡易型フード アズワン

    簡易型フード

    アズワン
    48,906税込53,797
    1台
    当日出荷
    簡単に組み立てができ、収納に場所をとりません。
    材質カバー:PVC(塩化ビニル樹脂)、枠:スチール(ステンレスコーティング)寸法(mm)700×500×500質量(kg)約10アズワン品番3-117-01TGK品番3-117-01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
  • 除塵フード アズワン

    除塵フード

    アズワン
    51,900税込57,090
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7885-01寸法(mm)700×500×500(突起部含まず)
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

    アズワン(1件のレビュー)
    72,200税込79,420
    1個
    当日出荷
    必要なときだけセットできるお手軽クリーンブースカンタン組立式!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げてマジックテープで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
  • 折りたたみクリーンルーム用防塵ブース アズワン

    折りたたみクリーンルーム用防塵ブース

    アズワン
    79,200税込87,120
    1個
    当日出荷
    ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気される為、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニットはステンレス製で清潔に保てます。工具無しでフレームを折りたたむことができる為、使用しない時は容易に収納することができます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できる為、楽に作業が行えます。
    仕様HEPAフィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、排気口風速:約0.4m/s(60Hz時)、シートカバー厚み(mm):0.5、消費電力(50/60Hz)(W):36/38材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、HEPAユニット/SUS304寸法(mm)700×500×550(700(※ファンユニット部含む))電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)1.7(2Pタイプ)フィルター不織布製プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルターアズワン品番3-629-01折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)
  • 窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用 アズワン

    窒化ケイ素放熱板 114×114×0.32mm 研究用

    アズワン
    19,400税込21,340
    1箱(1枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入 アズワン

    オートクレーブ用耐熱PPバッグ 100枚入

    アズワン
    11,500税込12,650
    1袋(100枚)
    当日出荷
    温暖化対策として、植物由来原料のバイオマスプラスチックを使用したオートクレーブバッグです。 CO2を最大70%削減するバイオマスポリエチレンを配合しています。 環境に優しいバイオマスプラスチックを使用しています。
    材質PP(バイオマスPE10%配合)厚さ(mm)0.05耐熱温度(℃)135℃サイズ(mm)500×700アズワン品番4-5067-01
  • メガホットプレート アズワン

    メガホットプレート

    アズワン
    229,000税込251,900
    1台
    当日出荷
    アズワン品番1-5885-01質量(kg)約30電源(V)AC200V 50/60Hz耐荷重(kg)25(但し、プレート面積80%への分布荷重)コンセント形状コンセントPICT最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162プレート寸法(mm)700×500型番EC-7050ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウム指示精度設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
  • 折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型フード OKF700シリーズ

    アズワン
    53,000税込58,300
    1個
    当日出荷
    工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 簡単組立3分
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-391-02
  • 折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型除塵フード OKJF700シリーズ

    アズワン
    60,200税込66,220
    1個
    当日出荷
    工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、容易に作業が行えます。 フードで囲むことにより周囲に粉塵をまき散らしません。 掃除機のダクトにつなぐだけで除塵作業が可能です。 簡単組立3分
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC、天板/PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)タイプ制電カバー径(Φmm)(ダクト)38表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9サイズ(mm)700×500×550アズワン品番3-392-02
  • コンパクトクリーンブース アズワン

    コンパクトクリーンブース

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    LED照明採用で省電力化を図っています。堅牢なステンレス本体に高性能フィルターファンユニットをセットしたパーソナルタイプのクリーンブースです。局所的に清浄な環境が必要な用途に適しています。ファンから吹き出すエアは0.3μm以上の塵埃を99.97%以上カットします。紫外線殺菌灯を装備していますので、殺菌検査や組織培養・無菌実験に適しています。
    材質本体/SUS304、扉/ポリカーボネート、室内装備:LED照明灯5W×1本・紫外線殺菌灯15W×1本寸法(mm)700×500×740質量(kg)21フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効果:99.97%以上(0.3μm粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、吹出風速:約0.5m/s以上、電源:AC100V 50/60Hz、電源コード長:1.8m(2Pプラグ)アズワン品番3-4049-31
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

    アズワン
    58,980税込64,878特価
    1個
    当日出荷
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
  • ギガホットプレート アズワン

    ギガホットプレート

    アズワン
    398,000税込437,800
    1個
    当日出荷
    アズワン品番2-7923-01プレート寸法(mm)700×500
  • ボンベ固定スタンド アズワン

    ボンベ固定スタンド

    アズワン(1件のレビュー)
    62,900税込69,190
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    金属フレームでしっかりボンベを固定します。ベルトと鎖の2重ガードで安心です。
    適合径(Φmm)120材質20×40平角鋼管赤色焼付塗装
  • クリーンルーム用防塵カバー アズワン

    クリーンルーム用防塵カバー

    アズワン
    83,200税込91,520
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ブース内の空気は天井のHEPAユニットから排気されますので、ブース外はクリーン状態を保ちます。ファンユニット付きです。
    寸法(mm)700×500×500(635)
  • 海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V アズワン

    海外仕様 折りたたみ簡易クリーンブース 前面パネル板 CBシリーズ 220-240V

    アズワン
    87,000税込95,700特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カンタン組立式!必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、窓/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)風量(m3/min)約1風速(m/s)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)200×200×50電源220-240V(ファンユニット1台あたり)
  • 卓上型脱臭ブース アズワン

    卓上型脱臭ブース

    アズワン
    106,920税込117,612
    1セット
    当日出荷
    外部環境の臭い(有機溶剤等)を繊維活性炭で脱臭し、浄化した空気をブース内部に供給します。 繊維活性炭は粒状活性炭よりも汚染物質との接触面積が大きいので、素早く臭いを吸着できます。
    寸法(mm)700×500×500(649※)(※ファンユニット部含む。)質量(kg)8.8(ユニット含む)電源(V)AC100(50/60Hz)52/49WモーターACモーター風量(m3/min)約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター・繊維活性炭フィルター付き風速(m/s)約0.5パイプ径(Φmm)13シート厚さ(mm)0.5、軟質PVC(塩化ビニル樹脂)アズワン品番3-2021-01材質(パイプ)ステンレス(SUS304)
  • クリーンブース(殺菌・酵素フィルター付) アズワン

    クリーンブース(殺菌・酵素フィルター付)

    アズワン
    108,000税込118,800
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。 S型・F型は酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・殺菌し、二次汚染を防止します。
    最大風力(m3/min)(50Hz/60Hz)約1風速(m/s)(吐出)約0.5集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)フィルターサイズ(mm)(HEPA)200×200×50フィルター不織布製プレフィルター、殺菌・酵素HEPAフィルター材質シート/軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、パイプ/ステンレス(SUS304)シート厚さ(mm)0.5パイプ径(Φmm)13モーターACモータ消費電力(W)52/49(50/60Hz)(1台あたり)電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pプラグ付)
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース OKCシリーズ

    アズワン
    223,000税込245,300
    1個
    欠品中
    不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 フィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
    仕様ファンユニット1台・イオナイザー付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)(折りたたみ時)700×75×550(フレームのみ)サイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)消費電力86/88W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/minオゾン発生量0.05ppm未満(正面50mm)表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/sイオンバランス±30V以内集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)除電時間(秒)5以下サイズ(mm)700×500×550(765)アズワン品番3-390-06イオン発生方式直流高圧コロナ放電式
  • 折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズ アズワン

    折りたたみ簡易型クリーンブース 溶菌・酵素フィルター付 OKCSKシリーズ

    アズワン
    121,000税込133,100
    1個
    当日出荷
    不織布製プレフィルターと酵素入りのHEPAフィルターで空気中に漂うチリや細菌等の微生物を捕集・溶菌し、二次汚染を防止します。 工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。 シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。 必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース 簡単組立式!
    材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVCサイズ(HEPAフィルター)200×200×50mmタイプ制電カバー電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、溶菌・酵素HEPAフィルター風量(吹出)約1m3/min表面抵抗率(Ω)(制電カバー)10^8~10^9吹出風速約0.5m/s集塵効率(%)99.97%以上(0.3μm粒子)
  • 制電PVC 透明 板 500×厚さt3mm アズワン

    制電PVC 透明 板 500×厚さt3mm

    アズワン
    5,950税込6,545
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
  • 高温熱プレス機 H400シリーズ アズワン

    高温熱プレス機 H400シリーズ

    アズワン
    797,000税込876,700
    1個
    当日出荷
    従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。油圧をデジタル圧力計で測定します。最高温度400℃の高温タイプ
    ストローク(mm)(熱板) 0~90電源AC200V 50/60Hz温度(℃)(加熱温度) 室温+20~400℃温度調節PID方式ヒーター容量(W)1150/熱板×2圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き、006P(9V)乾電池使用)
  • PTFE撹伴棒(羽根付き) 交換用羽根 アズワン

    PTFE撹伴棒(羽根付き) 交換用羽根

    アズワン
    7,790税込8,569
    1個
    当日出荷
    材質PTFE
  • エスクリニカパック アズワン

    エスクリニカパック

    アズワン
    2,380税込2,618
    1個
    翌々日出荷
    材質外袋/PP(ポリプロピレン)、内袋/PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.08オートクレーブの可否121℃(20分)
  • 簡易型グローブボックス アズワン

    簡易型グローブボックス

    アズワン
    82,071税込90,278
    1台
    翌々日出荷
    アズワン品番3-116-01付属品グローブボックス用手袋(6-948-01)×1双カバー0.5mm厚質量(kg)約10パイプ径(Φmm)13グローブ種別厚み:0.4mm材質(カバー)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)材質(パイプ)ステンレス(SUS304)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×500
  • 連結樹脂平台車 RJD700シリーズ アズワン

    連結樹脂平台車 RJD700シリーズ

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    4個連結すれば、1200×1200mmサイズの樹脂パレットを乗せられます。 走行跡が残りにくい、音も静かなキャスターを使用しています。 交互に積み重ねすることで安定します。 持ち手は4ヶ所あり、持ち運びに便利です。 荷台表面にキャスターが触れないため、衛生的です。 リフトが足りない、ちょっとパレットを動かしたい時に!
    材質荷台/耐衝撃性PPブレーキなしキャスターΦ75エラストマーキャスター(自在)×4荷台寸法(幅)(mm)500アズワン品番4-1958-01特性耐衝撃性、静音、スタッキング可荷台寸法(奥行)(mm)700
  • 【レンタル】メガホットプレート EC-7050 アズワン

    【レンタル】メガホットプレート EC-7050

    アズワン
    7,298税込8,028
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    3パターンのタイマー設定が可能です。大型天板により今まで以上の量を一度に加熱することができます。二段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約30電源AC200V±10% 50/60Hzコンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)750×550×162耐荷重約25kg(ただし、プレート面積80%への分布荷重)天板寸法(mm)700×500電源コード(m)約2ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • 【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル アズワン

    【レンタル】ギガホットプレート GEC-7050 レンタル

    アズワン
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    驚きの耐荷重50kg。天板最大耐荷重50kgの堅牢型です。3パターンのタイマー設定が可能です。2段表示で設定温度と現在温度がひと目で確認できます。
    質量(kg)約45電源AC200V±10% 50/60Hz耐荷重(kg)約50(ただしプレート面積50%への分布荷重)コンセント形状単相200V アース付き最高温度(℃)300本体寸法(mm)805×545×170天板寸法(mm)700×500ヒーター容量(kW)2.6温度センサーK熱電対材質(天板)アルミニウムサービス分類レンタル
  • 【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】折りたたみ簡易型クリーンブース OKC700シリーズ レンタル

    アズワン
    3,898税込4,288
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    必要なときだけセットできるお手軽クリーンブース。カンタン組立式!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペースに排出します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。イオナイザー付きはフィルターを通したクリーンエアーの除電を行えます。
    仕様ファンユニット1台付き材質フレーム/アルミニウム、シートカバー/軟質PVC寸法(mm)700×500×550(700) ※( )はユニットを含んだ高さです。電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)折りたたみ寸法(mm)700×75×550(フレームのみ)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル

    アズワン
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。
    仕様ファンユニット1台付き寸法(mm)700×500×500(649) ※()はFFUを含んだ高さです。質量(kg)7.2(ユニット含む)消費電力(W)86/88電源AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)モーターACモーター材質(シート)軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、厚み0.5mm風量(m3/min)吹出風量:約1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルターフィルターサイズ(mm)HEPAフィルター:200×200×50集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)材質(パイプ)Φ13mmステンレス(SUS304)吹出風速(m/s)約0.5サービス分類レンタル
  • 【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ アズワン

    【レンタル】折りたたみ簡易クリーンブース 窓付き ファンユニット2台付きCB1000シリーズ

    アズワン
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。不織布製プレフィルターと抗菌・防臭HEPAフィルターを通して、クリーンな空気をワークスペース内に供給します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納できます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすくなっています。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。組立時間3分(折りたたみタイプ)組立が容易で短時間で組み立てることができます。必要な時だけセットできるお手軽クリーンブース!。カンタン組立式!