4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を実現。バックネット付きタイプや下部収納などご要望の多いオプションを新たに品揃え
仕様●セット内容●▼本体(61-758-99-2):W75×H180cm ×1●▼本体(61-759-2-2):W90×H180cm ×2●▼連結(61-759-3-2):W90×H180cm ×2●▼上部サインセットW75cm用(61-759-10-1)×1●▼上部サインセットW90cm用(61-759-10-2)×4●▼ガルバ天板セットW75cm用(61-759-4-1)×1●▼スチール天板セットW90cm用(61-759-5-2)×4●▼ガルバステージ棚セットW75cm用(61-759-8-1)×1●▼スチールステージ棚セットW90cm用(61-759-9-2)×4●▼ガルバ棚板セットW75cm用(61-759-6-1)×6●▼スチール棚板セットW90cm用(61-759-7-2)×28 アズワン品番67-2189-17
1セット
535,000 税込588,500
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。コーナー台を使用することで、自由な組み合わせが可能です。
仕様●セット内容●▼木製カウンター(61-654-80-1):W90×H90cm ×1●▼木製コーナー台(61-144-10-1)×1●▼木製レジ台(61-654-82-1):W45×H75cm ×1●▼木製カウンター(61-654-81-1):W120×H90cm ×1 アズワン品番67-2189-11
1セット
400,000 税込440,000
7日以内出荷

。太い丸パイプ脚を採用し耐荷重を確保。重量物の陳列にも使用できます。高さが3段階に調節可
仕様●素材:スチール製、粉体塗装●サイズ:H65・75・85の可変式(カゴを含む高さ)、W90×D60cm、カゴの深さ/13cm、線材/カゴ直径3mm、脚部/直径19.1mm、枠部分/直径6mm●重量:5.5kg●耐荷重:40kg●樹脂製単輪キャスター:直径4cm(ストッパー付き・無し×各2個)●ボルト径:3/8w アズワン品番65-8273-98
1セット
15,100 税込16,610
5日以内出荷

アズワン小型酸素計
単4形アルカリ電池1本で約5000時間連続使用可能です。 4箇所のランプ、ブザー、バイブレーションで警報します。 ピーク値メモリ機能 ピークホールド機能を搭載しています。 重さ約75gの薄型・軽量型です。
仕様●検知対象ガス:酸素●検知原理:隔膜ガルバニ電池式●ガス採気方法:拡散式●表示方式:液晶デジタル(手動バックライト)●検知範囲(サービスレンジ):0~25.0vol%(25.~50.0vol%)●警報設定濃度:1段目/19.5vol%、2段目/18.0vol%●付属機能:電池残量表示、ピークホールド昨日、ピーク値メモリ機能、ガス警報以外の警報機能(センサ異常、電池残量、21%調整不良)●応答時間※1:20秒以内●使用温湿度範囲:-10~+40℃、30~90%RH以下(但し、結露なきこと)●電源:単4形アルカリ乾電池 1本●連続使用時間※2:約5000時間/無警報時(ガス濃度表示が20.3vol%以上)、20℃の場合●防爆構造:ExibⅡBT3(本質安全防爆構造)●外形寸法:W65×D22×H64mm(突起部除く)●重量:約75g(電池含む)●標準付属品:単4アルカリ乾電池1本(動作確認用)、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●※1 90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。●※2 環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。 アズワン品番67-7382-82
1個
103,950 税込114,345
5日以内出荷